全スケルトン仕様による新感覚商品
パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認
発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能
ホルダー取付可能!
視認性300m以上
材質強化プラスチック
寸法(mm)(レンズ部)Φ123
長さ(mm)265
質量(g)約470(電池含)
電源単1×2本 3V 2P
LED高輝度 8個
電池寿命約1.5ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
レンズ部の構造、及び仕上げ処理方法により輝度・明るさが大幅アップ。
360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認性が高い。
防滴構造。夜間自動点滅装置付。単1電池2本付。
カットコーンの上部に取り付けられます。
質量(g)470(電池込)
電源単1電池2本
電池寿命(通常使用で約)1日10時間使用で約1
点灯方式全点滅
寸法(高さH×幅W)(mm)270×120
LED使用数(個)超高輝度×8
視認距離300m以上
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニ(赤)をカラーコーンに取付ける際に使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

取付ホルダー 単管 ソーラー式LED警告灯用
モノタロウ
¥359
税込¥395
フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ダンブライトフラッシュ等Φ40のものを、Φ50までの支柱に取り付け可能。
どのような角度にも思いのまま取り付けられます。
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。
本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト
質量(g)約295(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~65
電源単1形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)135×300
カバー色クリア
点滅数(回/分)約60
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED警告灯 電池式
モノタロウ
¥509
税込¥560
単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能
従来と変わらぬ視認性確保
夜間自動点滅装置付
リングデリネーターによる夜間視認性アップ
視認性200m以上
寸法(mm)(本体)Φ90
全高(mm)240
使用温度(℃)-20~+60(周辺温度)
動作範囲300LX以下点滅
点滅数(回/分)約110(毎秒点滅)
レンズ色赤(デリネーター付)
差込穴径(mm)40Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×242
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)約150
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コーンの先に取り付けて使用します。夜間目立つLEDを使用しています。LED使用で電池長持ちです。
用途合図灯
仕様LED赤8ヶ青緑2ヶ、防水、Φ1203V単Ⅰ×2ヶ
トラスコ品番783-7984
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
寸法図S-20カタログに掲載
仕様●サイズ:W123×D70×H265mm●材質:強化プラスチック
アズワン品番67-7381-97
1個
¥4,653
税込¥5,118
4日以内出荷
寸法(mm)120
エスコ品番EA535TZ-1
全長(mm)120
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
こんなお得な商品も!

取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用
モノタロウ
¥389
税込¥428
取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。
工事灯全種類対応。
クランプ径(Φmm)~50
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
寸法(mm)W85×H189
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7693
適合穴径(Φmm)40
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!刃の傾きが10度で部品を手に持って切ることが可能!間隔の狭い部品の切り取りに最適です。
全長(mm)121
トラスコ品番785-2924
質量(g)65
頭部厚(mm)7
頭部幅(mm)11
切断能力(Φmm) 銅線1
先端長(mm)14
柄幅(mm)52
切断能力(mm)プラスチックΦ2.5
切断能力(Φmm) より線1.25
切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約192
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約59
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。
そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。
全9色を在庫化しています。
透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。
その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク)
アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒)
UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759)
いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。
ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。
耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。
※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。
材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃
標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰
規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25
鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます
材質ポリエステルモノフィラメント
色青
使用温度範囲(℃)-75~125
関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
仕様切断形状:フラッシュ
全長(mm)120
切断能力(Φmm) 銅線銅線:0.15~1.5
アズワン品番64-2219-74
1丁
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
色(本体)赤、(反射材)白
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)約380
高さ(mm)約705
質量(g)約700
種類スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
デザインライン入り
全長(mm)120
エスコ品番EA535TZ-11
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
全長(mm)120
エスコ品番EA535TD-11
アズワン品番64-7866-22
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
全長(mm)120
エスコ品番EA535TT-2
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
全長(mm)120
エスコ品番EA535TS-2
1個
¥54,400
税込¥59,840
翌日出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物害獣
材質ポリカーボネイト
色青
高さ(mm)280
本体質量(g)約270
頭部径(Φmm)120
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
寸法(mm)120
エスコ品番EA535TB-3
全長(mm)120
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
強力な明るさ。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書
電源(V)100 50/60Hz
センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)
対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)
電源コード(m)約3
保護等級IP44(防じん防まつ形)
光源LED(昼光色)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
エネルギー消費効率(Lm/W)100
設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め
設置場所屋外
電球の種類LED
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。移動しながらの通話や電話の取次に便利な親機コードレスです。親機1台に対し子機を3台まで増設可能です。
色ゴールド系
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。
解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、
LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング
仕様デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚
付属品三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20
質量(kg)0.19(バッテリー含む)
電源外部:5V、USB-C
測定範囲(℃)-20~400
温度範囲(℃)動作保証:-10~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24
精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上)
保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)
測定対象建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理
バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
測定機能スポット、ボックス(最小/最大)
解像度IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル)
視野角瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad
温度分解能(℃)(NETD)0.07
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む
充電時間(時間)2
モード【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)
フォーカスフォーカスフリー
充電方式USB-C(1A)
画面サイズ3.5インチ
バッテリー稼動時間4時間
記録メディア内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)
USBポートUSB2.0、Type-Cコネクター
BluetoothPAN
Wi-Fi802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)
最短撮像距離熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hz
スペクトル範囲8~14μm
画像回転(°)有り
落下衝撃(m)落下試験:2
タッチスクリーン静電容量式
適合(充電式インパクトドライバ)BID-143、BID-142、BID-1421、BID-140、BID-1440、BID-1411、BID-1410(充電式ドライバドリル)BDM-1410(充電式フラッシュライト)BFL-140(充電式インパクトレンチ)BIW-1465(充電式小型レシプロソー)BRJ-120
トラスコ品番379-8399
タイプスライドタイプ
バッテリーリチウムイオン
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯
材質PC
色ボディ色:オフホワイト
取付方式直付け
外径(Φmm)100
保存温度(℃)-30~+60
光源LED
取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))
グローブ種別カラーグローブ
引出し線長さ(mm)500
取付方向正方向・逆方向
公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24
取付板厚(mm)最大6
色(本体)オフホワイト
点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120
音圧感度(dB)92(at1m)
色(グローブ)カラー
保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
最大書き込み速度85MB/秒のコンパクトフラッシュカードです。高速読み出し/書き込み速度。最大読み出し速度120MB/秒、最大書き込み速度85MB/秒 [1]。Video Performance Guarantee(VPG-20)対応。最低持続書き込み速度20MB/秒でフルHD動画を録画できます。 [2]<br
仕様●最大読み出し速度:120MB/s●最大書き込み速度:85MB/s●容量:32 GB●サイズ:43mm x 36mm x 3.3mm●動作環境温度:-25℃ to 85℃●【ご注意】●[1]ホスト機器によっては、パフォーマンスが異なる場合があります。1MB=100万バイト。●[2]フルHD(1920x1080)ビデオはホスト機器、ファイルサイズ、その他の要因により対応できない場合があります。
アズワン品番67-0419-82
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。
・リモコンで遠隔制御可能:最大30m
・照射角120°の広角照射
・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます
用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)50
全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約2.3
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)80
発光色昼光色/RGB
光源LEDチップ×1個
芯数2
色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電池不要のハンドル回転式の充電。1分間(120回)の回転で約40分点灯可能。
マグネットで車のボディなどに固定できます。
緊急時に脱出をサポートするガラスハンマー、緊急時のシートベルトの切断、
緊急事態を知らせるLEDフラッシュライトとして、非常時に役立つ多機能LEDライト。
機能LEDライト
間口W×奥行D×高さH(mm)55×210×75
連続点灯時間1分間(120回)の回転で約40分
TKG品番9-2599-0801
TKG品番(2017)6-2392-1101
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです。2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できる。ブーストモードで最大120lmの明るさです。IP64で粉塵に強いです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)65(High)/10(Low)
使用電池単4乾電池×1本
連続点灯時間(時間)1.5(High)/13(Low)/230(点滅)
保護等級IP64
仕様【白熱電球相当】10W
材質樹脂
電源タイプ乾電池式
光色昼光色
照射角度(°)60
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ