ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。
フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
寸法W2(mm)19.0
材質66ナイロン
仕様ワンタッチ式、粘着式
関連資料カタログ(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。
色グレー
材質PVC
使用温度範囲(℃)-29~49
最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3
固定方法粘着テープ
使用場所屋内
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。
50芯まで適用できます。
筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。
電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度範囲(℃)-20~80
規格UL94 V-2
関連資料FKNカタログ.pdf(0.18MB) RoHS2証明書(FKN).pdf(0.22MB)
フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定。
色テレホングレー
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)581
使用場所屋内
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
トラスコ品番828-1476
質量(kg)2
色黒
使用温度範囲-60~85℃
プレート(適合)FCPI2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)9.5×88.9×3.8
最大幅(mm)51.8
固定方法M5ネジ
使用場所屋内
1袋
¥65,980
税込¥72,578
20日以内出荷
フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
ベース(FCBI1)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。
用途フラットケーブルの固定。
材質ナイロン66
高さ(mm)5.1
使用温度範囲(℃)-40~85
固定方法結束バンド
適合バンド幅(mm)3.6
使用場所屋内
RoHS対応品
UL取得製品
スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。
衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。
ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブル用固定具です。
両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。
表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
ケーブル厚さ最大2.7mm
最大静荷重(g)114
使用場所屋内
メーカーオリジナル、スーパーフラットG LANケーブル用のクランプです。2段ロック機能により少し厚めのケーブルも固定できます。日本製
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
使用場所屋内
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。別売りのプレート(FCPI1)と一緒に使用します。
単体で使用しスタント型固定具として束線を結束、保持することもできます。
用途フラットケーブルの固定、保持。
材質ナイロン66
高さ(mm)44.4
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)3.6
使用場所屋内
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
使用温度範囲-60~85℃
固定方法M3ネジ
使用場所屋内
メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルを壁面等に固定する際に使用します。日本製
色ホワイト
1パック(8個)
¥319
税込¥351
当日出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
使用場所屋内
フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
プレート(FCPI1)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って固定します。
用途フラットケーブルの固定。
色黒
材質ナイロン66
高さ(mm)3.8
質量(g)168
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法(縦×横)(mm)63.5×9.5
最大幅(mm)(フラットケーブル)26.4
固定方法M5ネジ
適合バンド幅(mm)3.6
使用場所屋内
フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
ベース(FCBI2)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。
用途フラットケーブルの固定。
色黒
材質ナイロン66
高さ(mm)5.1
質量(g)179
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法(縦×横)(mm)58.7×9.5
最大幅(mm)(フラットケーブル)51.8
固定方法結束バンド
適合バンド幅(mm)3.6
使用場所屋内
フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
プレート(FCPI2)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って固定します。
用途フラットケーブルの固定。
材質ナイロン66
高さ(mm)3.8
使用温度範囲(℃)-40~85
適合バンド幅(mm)3.6
使用場所屋内
リボンケーブル、フラットケーブルを固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
色黒
バンド幅(mm)【使用結束】3.6
固定方法M3ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)融着部/30、非融着部/70
ピッチ(mm)1.27(芯線間)
定格電圧(V)300
使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)225
絶縁抵抗(MΩ/km)10
導体構成(本/mm)7/0.127TA
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)1
特性インピーダンス(Ω)100
絶縁耐力AC1000V/分
安全電流(A)0.6
ケーブルサイズ(AWG)28
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ固定方法 = スナップイン材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 45.1mm幅 = 18.5 mm深さ = 16.3mmUL94V-2. RSフラットケーブルクランプ. RSフラットケーブルクランプを使用すると、指で押すだけでリボンケーブルをクランプ固定できます。. ナイロン66 UL 94-2材質 ナチュラルカラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 208 3 0)
全長(mm)200
質量(g)410
能力0.08sq×10、AWG28
能力(mm)ストリッピング:平行スロット0.40
1セット
¥37,980
税込¥41,778
90日以内出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 219 3 0)
全長(mm)200
質量(g)410
能力(ピッチ)2
能力(Φmm)ストリッピング:5×0.9
1セット
¥37,980
税込¥41,778
90日以内出荷
スポンジ付きのため、フラットケーブルを傷つけず、やさしく保持・固定します。
上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。
ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単です。
両面テープ付です。
材質66ナイロン、ウレタンフォーム
色乳白色
奥行(mm)19.2
KEMET ESD-FPLシリーズソリッドコア. KEMET ESD-FPLシリーズソリッドフェライトコアはフラットケーブル用です。固体構造で、ギャップを最小限に抑えた薄型を取り揃えています。フラットフェライトコアは、デジタル機器やディスプレイコントローラにおいてリボンケーブルによる深刻な干渉を排除するのに使用します。このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。. 用途. 家庭用電化製品
仕様タイプ = ソリッドコア用途 = 家庭用電化製品材料 = フェライト外形寸法 = 28 x 7 x 7.7mm内側の寸法 = 23.5 x 1.5mm開閉式 = なし内側の高さ = 1.5mm内側の幅 = 23.5mm外側の奥行き = 7mm外側の高さ = 7.7mm外側の幅 = 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様最大ワイヤ数 = 26アプリケーション = RFI抑制材料 = 4W620外形寸法 = 33.1 x 53.3 x 16mm開閉式 = Y内側の高さ = 28.5mm内側の幅 = 34mm外側の奥行き = 33.1mm外側の高さ = 16mm外側の幅 = 53.3mmリボンケーブルフェライト用の分割スリーブ. Wurth ElektronikのSTAR-FLATスナップ式フェライトスリーブを使用すると、ケーブルが曲がらなくなると同時に、一体型のケーブル固定部によりリボンケーブルが滑らなくなります。 STAR FLATスナップ式フェライトは、STAR TECキーでのみ開けることができるため、電磁適合性が保証されます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 8150021') 8150021/を参照してください。. 特長. キーテクノロジーを採用しているため、フェライトを無断で開けられないようになっています。 特許を取得した技術 動作温度範囲: -25 ℃ → +105℃ UL94-V0プラスチック製のケースでフェライトの破損を防止. 製品用途の情報. 最適な用途には、リボンケーブル、内部 / 外部コンピュータデータケーブル、医療技術、電源ケーブルなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様最大ワイヤ数 = 40アプリケーション = RFI抑制材料 = 4W620外形寸法 = 33.1 x 71.3 x 16mm開閉式 = Y内側の高さ = 1.3mm内側の幅 = 52mm外側の奥行き = 33.1mm外側の高さ = 16mm外側の幅 = 71.3mmリボンケーブルフェライト用の分割スリーブ. Wurth ElektronikのSTAR-FLATスナップ式フェライトスリーブを使用すると、ケーブルが曲がらなくなると同時に、一体型のケーブル固定部によりリボンケーブルが滑らなくなります。 STAR FLATスナップ式フェライトは、STAR TECキーでのみ開けることができるため、電磁適合性が保証されます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 8150021') 8150021/を参照してください。. 特長. キーテクノロジーを採用しているため、フェライトを無断で開けられないようになっています。 特許を取得した技術 動作温度範囲: -25 ℃ → +105℃ UL94-V0プラスチック製のケースでフェライトの破損を防止. 製品用途の情報. 最適な用途には、リボンケーブル、内部 / 外部コンピュータデータケーブル、医療技術、電源ケーブルなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様最大ワイヤ数 = 26タイプ = クランプフィルタアプリケーション = フラットケーブル材料 = 30材質外形寸法 = 45.5 x 24.5 x 12mm内側の寸法 = 34mm開閉式 = Y外側の奥行き = 24.5mm外側の高さ = 12mm外側の幅 = 45.5mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。オーディオリターンチャンネルに対応しており、音声信号を伝送可能です。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。シールド処理を施しているのでノイズの影響を受けにくいケーブルです。線材に純度99.99%OFCを採用しているので、画質の劣化を抑制できます。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。無鉛ハンダケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。フラットケーブルなので、機器の背面の狭いスペースでも配線が可能で、隙間やカーペット下などへもすっきり配線ができます。
仕様金メッキピン/OFC採用
色ブラック
規格UL20276
ケーブル長(m)10
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
機能HEC対応/3D対応/ARC対応
プラグ金メッキ
アズワン品番64-0883-46
ケーブル径(Φmm)4.1×20.8
対応解像度4K2K/Full HD(1080p)
HDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 認証)
ケーブルタイプフラット
変換タイプオス - オス
1本
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
仕様最大ワイヤ数:20●タイプ:ソリッドコア●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:33.2 x 15 x 8mm●内側の寸法:27 x 1.5mm●内側の高さ:1.5mm●内側の幅:27mm●外側の奥行き:15mm●外側の高さ:8mm●外側の幅:33.2mm●KEMET ESD-FPLシリーズソリッドコア. KEMET ESD-FPLシリーズソリッドフェライトコアはフラットケーブル用です。固体構造で、ギャップを最小限に抑えた薄型を取り揃えています。フラットフェライトコアは、デジタル機器やディスプレイコントローラにおいてリボンケーブルによる深刻な干渉を排除するのに使用します。このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。. 用途. 家庭用電化製品
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = EMC吸収材料 = 30材質外形寸法 = 17.5 Dia. x 33.5mm開口部直径 = 26mm開口数 = 1外側の奥行き = 11.5mm外側の幅 = 33.5mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
仕様タイプ = 固定アプリケーション = EMI除去材料 = フェライト外形寸法 = 25 x 7 x 5mm内側の寸法 = 21 x 0.8mm内側の高さ = 0.8mm内側の幅 = 21mm外側の奥行き = 7mm外側の高さ = 5mm外側の幅 = 25mm角型、FPCケーブルで使用可能、SHシリーズ. フラットケーブル用 ビデオ、オーディオ、電気部品、ビジネス機器などに使用され、生成された / 侵入したノイズのインターセプト / 吸収(EMC)及び寄生的な振動の防止に最適. フレキシブル基板に使用可能なフラットケーブル
1袋(5個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
サッシやドアの隙間など、通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められる環境に最適な、アルミ強化フラットLANケーブルです。
アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。
アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmを実現。
エンハンスド・カテゴリー5準拠。
保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。
ケーブル使用温度範囲:-30℃~+60℃
ケーブル使用温度範囲:0%~60%
断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。
動作環境温度-30~+60℃、湿度0%~60%
使用場所屋外
伝送速度(Mbps)10/100/1000
ケーブルタイプフラット
1式
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
HellermannTyton フラットリボンケーブルねじ固定具は、長さ 56.5 mm、幅 25 mm です。黒色です。フラットリボンケーブル用の一体型固定具取り付け具 取り付け領域が増加することで、高強度が得られます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットリボンケーブルねじ●最大バンドル直径:3.1mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1476
アズワン品番65-7454-36
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ