1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
薄型で踏み面の広い樹脂製ペダル
グリップ力を高める脱着可能なピンを、両面にそれぞれ8ヶ所配置
ピンは2ピース構造を採用し、アーレンキーのみで加締め調整が可能
シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現
高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
材質樹脂
寸法(mm)108×108×21
質量(g)302
ベアリングシールド/DU
スピンドルクロモリ
踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。
色ブラック
質量(g)330
本体寸法(mm)110×100
取付ネジ径9/16
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル
靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能
ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定
トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能
ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観
両面踏みで踏みやすい設計
クリップレスストラップが取付可能
用途ツーリング、オフロード、街乗り
材質アルミニウム
仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可
寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92)
質量(g)381
オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル
オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」搭載
靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能
ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定
トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能
ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観
両面踏みで踏みやすい設計
クリップレスストラップが取付可能
用途ツーリング、輪行、オフロード、街乗り
材質アルミニウム
仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可
寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92)
質量(g)434
PP。両面踏み。
色ブラック
寸法(mm)98×89
質量(g)336
薄口なボディーでスムーズな回転の低コストを実現したメンテナンスフリーペダル。全11色とカラーが豊富でクロスバイクのコーディネートに人気。縦に長い踏み面がより安心感を得られる
質量(g)約330(ペア)
軸径(inch)9/16”
色シルバー
仕様リフレクター付
材質アルミニウム
寸法(mm)98×63×27
質量(g)385
ベアリングボール
スピンドルボロン
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カジュアルなトレイルライディング用フラットペダル
さらなるバイクコントロールを実現する、確実かつ安定したグリップ力
中央の厚み:16 mm
各面に取外し可能な9本のピン
トレイルライディングに最適なプラットフォームが足元をしっかりとグリップ
プラットフォームサイズ:101 x 96 mm
ブッシュ構造のペダル軸を備えた樹脂複合材ペダルボディ
6 mm六角レンチマウント
重量:394 g
PD-GR500よりも139 g軽量
SHIMANO GRシリーズシューズと抜群の相性
仕様リフレクター:SM-PD70
厚さ(mm)中央:16
寸法(mm)プラットフォーム:101×96
質量(g)394(ペア)
タイプオフロード (フラットペダル)
シリーズシマノ製品
スタックハイト(mm)8
シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。
ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。
リフレクター付き。
材質アルミニウム
寸法(mm)99.7×63.2×23.5
質量(g)254
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70
材質樹脂
質量(g)340
アルミボディークロモリアスクル
材質アルミ
寸法(mm)102×67
質量(g)376
1組
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

MTBペダル
モノタロウ
¥569
税込¥626
MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
色ブラック
材質樹脂
寸法(mm)107×95.5×28
ベアリング2DU
スピンドルボロン
寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フラット系ペダルの定番デザインをそのままスケールダウンした小柄な方に最適なペダル。
可愛くもあり頼もしい。
9/16、ネジピン式、ボールベアリング、430g(ペア)
色ブラック
質量(g/ペア)430
1ペア
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
GRAFIGHT-XXの細口(BC1/2)タイプ
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87
質量(g)440
1組
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
毎日の通勤・通学に最適なフラットペダル
さまざまな環境において信頼性の高い快適なペダリング
高いグリップ力のパターンを備えた幅広いペダルボディ
高品質な構造で長寿命
ハイエンドモデルと同等に丈夫なペダル軸
ペダルとシューズ間のインターフェースを安定させる、ワイドな樹脂製ボディ
ペダルと一体化したリフレクター
手の届きやすいエントリーモデル
シールドメカニズム
仕様リフレクター:一体型
色ブラック
質量(g)310(ペア)
タイプフラットペダル
シリーズシマノ製品
スタックハイト(mm)9
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
カジュアルなトレイルライディング用フラットペダル
さらなるバイクコントロールを実現する、確実かつ安定したグリップ力
中央の厚み:16 mm
各面に取外し可能な9本のピン
トレイルライディングに最適なプラットフォームが足元をしっかりとグリップ
プラットフォームサイズ:101 x 96 mm
ブッシュ構造のペダル軸を備えた樹脂複合材ペダルボディ
6 mm六角レンチマウント
重量:394 g
PD-GR500よりも139 g軽量
SHIMANO GRシリーズシューズと抜群の相性
シールドメカニズム
仕様リフレクター:SM-PD70
厚さ(mm)中央:16
寸法(mm)プラットフォーム:101×96
色ブルー
質量(g)394(ペア)
タイプオフロード (フラットペダル)
シリーズシマノ製品
スタックハイト(mm)8
1個
¥7,298
税込¥8,028
9日以内出荷
アルミボディーでありながら薄さ18mmを実現し軽量化に成功。回転部もカートリッジベアリングを採用することでスムーズなペダリングを提供。踏み面も広く、片面10 本のピンがソールをしっかり受け止める
質量(g)約429(ペア)
軸径(inch)9/16”
SPDシステム
片面はSPD対応、もう片面はスニーカーにもフィットするフラット面のマルチパーパスペダル。
これからSPDシステムを始める方に人気のモデルです。
材質(ボディ)アルミ/バレル仕上(ケージ)アルミ(ペダル軸)クロモリ
質量(g)533
ねじ寸法(ペダル軸)BC9/16inch×20TPI
1組(2個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
ロードフラットの定番ペダル。シールドベアリングの両踏みネジピン式小ぶりなオリジナルアルミペダル。MTBの街乗りやクロス、コンフォート、小径車などなど、日本のフィールドにベストフィットするフラットペダル。シールドベアリングの滑らかなフィーリングも快適で、アーレンキータイプのピンも敢えて3mmと低く抑えており、過剰なピン高によるシューズへのダメージや不快感を解消している。ネジピン式。シールドベアリング。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)405
アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質アルミニウム
質量(g)343
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
一部の幼児車・BMX車等に使われる、軸径12mmのフラットなペダルです。
用途一部の幼児車・BMX車のペダル交換にご使用下さい。
色ブラック
材質樹脂
軸径(Φmm)12
1ペア(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
片側SPD、 反対側はフラット。
ライトアクションビンディングによりステップイン & アウトがより簡単に。
悪天候時用にフラット側はグリップ力を向上。
BENEFIT close。便利なロードツーリングペダル。
市街地でのライディングに最適化なマルチコンディション。
CTまたはMTシューズに最適。
色ダークグレイ
仕様【ビンディング】clvSHICSingleSided、【付属クリート】SM-SH56、【オプションクリート】SM-SH51、【ペダルタイプ】Multi-purpose (SPD/Flat)、【リフレクター】SM-PD68
質量(g)383
機能シールド構造、クリート保持力調整、カートリッジ軸
アズワン品番64-9595-98
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ロードバイクや、クロスバイクの街乗りに最適な樹脂製フラットペダル。
用途ロードバイクや、クロスバイクの街乗り用
寸法(mm)104.7×108
色ブラック
質量(g)約279(ペア)
材質(ボディ)樹脂
スピンドルボロン
軸受種類ZPベアリング(高精度ブッシュ)
1ペア
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
フラットペダル「ALLWAYS」の補修、交換用スパイクピン
1セット30個入り
専用スパナ付き
付属品専用スパナ
幅(mm)3.6
寸法(mm)六角部対面幅:5.5(M3ネジにてボディへ取り付け)
高さ(mm)3.5
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
スニーカーであっても、ペダリングロスを防ぐストラップ不要のハーフサイズクリップ。
grungeフラットペダルやDixnaロードWペダルに取り付け可能。
付属品トークリップアダプター、ボルト(長×2、短×4)、ナット×4、リフレクタープレート
色ブラック
サイズフリー
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
縦に大きな踏み面と、吸盤状のグリップが特徴で、FATBIKEにもフィットする大型フラットペダル
オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用
輪行にはもちろん、盗難防止にも最適
街乗りからオフロードまでを推奨した両面踏みタイプのデザイン
夜間の走行も安心なリフレクター装備
外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
用途オフロード、街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム/ダイキャスト
質量(g)487(ペア)
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)78×(前後)119
インナーボディを軽量なA380アルミニウムに材質を変更し強度アップしました。
フラットペダル感覚で使えるクリップレスペダルです。
52mmの狭いQファクターでタイトなトレイルセクションでも操作性をアップ
アウターにENDURO製高耐久カートリッジベアリングとインナーにigus製 LLグライドブッシュの低抵抗ブッシングを採用しました。
さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。
6つのピンと凹状プラットフォームで踏み面のグリップ力と安定性アップ
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
色カーキ
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅(W)102×踏面前後幅(L)87
質量(g)440
1ペア
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87
質量(g)440
GRAFIGHT-XXの細口(BC 1/2)タイプ
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
色カーキ
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅(W)102×踏面前後幅(L)87
質量(g)440
1ペア
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
片側のみのユニークなフラット系ペダル。シールドベアリングと特殊シールドによって非常に滑らかな回転を確保し、ペダル踏み面裏の重りによって天秤のように踏み面を常に上に向ける構造。薄くシンプルで足裏形状の広い面がバイクの個性を引き立たせてくれる。特に土踏まず方向に伸ばし快適で心地よい踏み感触を実現する。シールドベアリング。ネジピン式(3mm)。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)380
折りたたみ式のコンパクト台車です。
ハンドルをフラットに折りたためて自立するので、狭いスペースでも立てかけなく収納が出来ます。
フットペダル式のブレーキ付なので、積み下ろし時に自走する危険を防ぎます。
重量5.4kgで持ち手が3か所付いているので、持ち運びに便利です。
TPR車輪で軽快な走行を実現。
用途荷物の運搬に
質量(kg)5.4
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)TPR
タイプブレーキ付
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)100
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
床面高さ(mm)120
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)800
ブレーキ種類フットブレーキ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×765×120
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)635
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
片面はビンディング、片面はフラットのハイブリッドペダル
ベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ
質量(g)395
片面はビンディング、片面はフラットのハイブリッドペダルです。
仕様リリースアングル:15度、20度
質量(g)395
関連キーワード
1
2
次へ