97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 ステー種類フラップステー
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)74 仕上バレル研磨 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)200 ステー種類フラップステー
1本
1,398 税込1,538
欠品中

スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用 仕様(ステー反力)伸長時:37N、(収縮時:83N) 質量(g)185 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|上開き ステー種類フラップステー
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型
エコ商品
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼 ストローク(mm)62 質量(g)100 仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地 ストッパー開時保持 適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)195 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)250 ステー種類フラップステー
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LB-290A ステンレス鋼製 フラップステー LB-290A LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
寸法L1(mm)205 寸法A(mm)190 寸法B(mm)100 寸法C(mm)290 寸法L2(mm)178 寸法L3(mm)186 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 適合扉高さ(mm)340~500 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)500 最小扉高さ(mm)340 ステー種類フラップステー
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

栃木屋フラップステー
エコ商品
ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。
用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等 材質SUS304、SUSXM7、SUS 部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット 表面処理ヘアライン 圧縮許容荷重(N)147(15kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。
適合L-100S、L-140S セット内容アームブラケット×1、ケースブラケット×1、固定キャップ×2 仕上光沢バレル研磨 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き|上蓋 ステー種類関連部品
1セット
699 税込769
当日出荷

L-SL140 ステンレス鋼製ミニフラップステー L-SL140 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態でロックするステーです。全開位置で解除プレートを押すと解除します。(セーフティーロック解除)。L-140Sと同じ取付ピッチです。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。上蓋、上開き、2つの扉開閉方向でお使いいただけます。
ストローク(mm)52 仕上バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上蓋|上開き 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)140 ステー種類フラップステー
1本
1,298 税込1,428
欠品中

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])196[20] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)196 ステー種類フラップステー
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

LB-290B ステンレス鋼製 フラップステー LB-290B LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 適合扉高さ(mm)340~500 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)500 最小扉高さ(mm)340 ステー種類フラップステー
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

フラップのまくれを防止します。また、メッキ色がリヤビューを一段と引き締めます。
用途後輪フェンダー部に取り付けることにより、フラップのまくれを防止し、フラップの機能を工場させます。 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー 仕上ヘアライン仕上 ストッパー全開時ロック 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)294 ステー種類フラップステー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。 左付専用です。
用途OA機器・事務機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ストッパー・L金具)SPCC/Cr(ベース・カム)SPCC/Zn(カバー・U金具)SPCC/塗装「茶色」(リベットA)SUM/Zn(リベットB)SUM/Cr(ワッシャー)PA/-(クッション)フェルト/白色(リベットC)SWRM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用 仕様(ステー反力)伸長時:35N、(収縮時:83N) 質量(g)205 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|上開き ステー種類フラップステー
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用 仕様(ステー反力)伸長時:31N、(収縮時:68N) 質量(g)145 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|上開き ステー種類フラップステー
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])245[25] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)245 ステー種類フラップステー
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフラップステー
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途各種ボックス、機械類 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。 使用方法最長寸法まで伸ばし、ストッパー解除ストローク分下げるとロックされ、再度最長寸法まで伸ばすとストッパーが解除されます。 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側板にステーが不要の大型フラップヒンジです。
用途扉の取付け 寸法(mm)カブセ代:17(固定) 扉高さ(mm)280-400 扉幅(mm)900以下 下穴深さ(mm)13 取付扉をキャビネットにクリップ固定 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容ヒンジ 2 個座金 2 個ソフトオープンユニット 2 個アクセサリー/取付け部品セット
1個
22,980 税込25,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製またはアルミフレーム扉用
用途フラップ扉 ケース寸法(mm)42×22×257 内寸奥行(mm)最小290 高さ内寸(mm)200-480 適合扉質量(kg)12 取付埋め込みまたはネジ止め セット内容フラップステー 1 個埋め込み取付用扉固定ブラケット、木製扉用 1 セット取付け部品
1セット
16,980 税込18,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

扉を開けるとストッパーにより保持する上開き扉用ステーです。再び扉を持ち上げるとストッパーを解除できます。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。装置や扉の開閉に使用できます。上開き扉用のステーです。左右兼用です。取付はもちろんのこと管理上においても、大変使いやすくなっています。主要部材はステンレス鋼で耐食性に優れています。
左右区別左右兼用
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラップステーPACTA用のカバーキャップです。
用途扉の取付け セット内容カバーキャップ 2 個
1個
6,498 税込7,148
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー
用途吊り戸 開き角度(度)107(オプションの開角度制限パーツで 90 に制限可能) キャビネット高さ(mm)200-450 取付金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付 材質金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LB-215B ステンレス鋼製 フラップステー LB-215B LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 適合扉高さ(mm)260~350 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)260 ステー種類フラップステー
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

LB-215A ステンレス鋼製 フラップステー LB-215A LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
寸法L1(mm)168 寸法A(mm)153 寸法B(mm)62 寸法C(mm)215 寸法L2(mm)141 寸法L3(mm)149 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 適合扉高さ(mm)260~350 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)260 ステー種類フラップステー
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など 適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16 適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800 適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
659 税込725
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉 取付寸法(mm)(水平)26×68×160 内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付) 扉高さ(mm)210-480 適合扉質量(kg)9 取付ユーロネジでネジ止め 仕上扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白 材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金 セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品 仕様モデル:A、40N
1セット
5,798 税込6,378
23日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])294[30] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)294 ステー種類フラップステー
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など 適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16 適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800 適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
689 税込758
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用 ストローク(mm)100 寸法L1(mm)185 寸法A(mm)170 寸法B(mm)170 寸法C(mm)270 寸法L2(mm)158 寸法L3(mm)166 仕上サテン仕上 ストッパー開時保持 主要材質純チタン2種 適合扉高さ(mm)320~500 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)500 最小扉高さ(mm)320 ステー種類フラップステー
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90 B225 タイプ長穴タイプ L1195 L2133 C91.5 S62 L3148 L4129 L5121 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)250~350 角度θ(°)66 圧縮荷重(N)147
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用 寸法L1(mm)148 寸法A(mm)133 寸法B(mm)62 寸法C(mm)195 寸法L2(mm)121 寸法L3(mm)129 仕上サテン仕上 ストッパー開時保持 主要材質純チタン2種 適合扉高さ(mm)250~350 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)250 ステー種類フラップステー
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90 B225 タイプ丸穴タイプ L1195 L2133 C91.5 S62 L3148 L4129 L5121 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)250~350 角度θ(°)66 圧縮荷重(N)147
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105 B275 タイプ長穴タイプ L1270 L2170 C105.8 S100 L3185 L4166 L5158 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)320~500 角度θ(°)82 圧縮荷重(N)147
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105 B275 タイプ丸穴タイプ L1270 L2170 C105.8 S100 L3185 L4166 L5158 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)320~500 角度θ(°)82 圧縮荷重(N)147
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
1セット
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。
用途1本使い用 質量(g)865 寸法A(mm)450 寸法B(mm)280 寸法C(mm)170 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 圧縮荷重(N[kgf])953[97] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)953 ステー種類フラップステー
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。
用途1本使い用 質量(g)745 寸法A(mm)350 寸法B(mm)230 寸法C(mm)120 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 圧縮荷重(N[kgf])1307[133] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)1307 ステー種類フラップステー
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

樹脂製のフェンダーに取り付け、フラップのまくれを防止します。
用途樹脂製の後輪フェンダー部に取り付けることにより、フラップのまくれを防止し、フラップの機能を工場させます。 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)