28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状フランジ型 寸法(mm)(A)400×(B)312×(C)50×(D)100×(E)300 トラスコ品番165-5833 幅(mm)38 厚さ(mm)6 質量(kg)0.7 種類フランジスコヤー
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

SK(新潟精機)フランジスコヤ
エコ商品
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)フランジスケア
永久磁石一体型ボディです。 フランジの直角出しに。
仕様適応パイプ:1~スコヤ幅:20~50mm トラスコ品番838-1116 アズワン品番64-6751-52
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

本体角度精度 JIS B7526 2級以内です。
用途H型断面の角度を測定するゲージ JIS規格取得取得済 材質ステンレス 寸法(mm)217×335×12 質量(g)794
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ビーバー(アサダ)ユニバーサルレベル
分度器・水準器・フランジピンがセットになっています。
用途フランジの水平出しに。 仕様フランジ穴ピッチ:60~195mmボルト穴径:Φ16~41mm トラスコ品番838-1117 アズワン品番64-6751-53
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 吸着力(N)660 寸法(mm)195×195×47 質量(kg)2.75 仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付 トラスコ品番284-8911 材質スチール、アルミ 質量(g)2750 保持角度(°)90 ON-OFF機能付
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。
仕様●幅(mm):50●厚さ(mm):5●全長(mm):300●全幅(mm):200●長さ(mm):225●奥行(mm):100●呼び寸法(mm):300●形状:フランジ型●精度(μm):50●精度 JIS2級:±(20+全長/10)μm以内●材質/仕上:一般構造用圧延鋼●原産国:日本●コード番号:269-1592 アズワン品番67-2356-73
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。
仕様●幅(mm):50●厚さ(mm):5●全長(mm):600●全幅(mm):500●長さ(mm):515●奥行(mm):100●呼び寸法(mm):600●形状:フランジ型●精度(μm):80●精度 JIS2級:±(20+全長/10)μm以内●材質/仕上:一般構造用圧延鋼●原産国:日本●コード番号:269-1601 アズワン品番67-2356-76
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷


1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

シンワ測定溶接ガイド定規
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。 目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで 使用温度範囲(℃)-20~70 直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm) 材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304 本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類その他バイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途溶接作業 角度(°)5~180 寸法(mm)(ワーク材)2×100 質量(kg)9.6 トラスコ品番104-5288
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1個
46,000 税込50,600
翌日出荷

パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し 仕様ステンレス管対応 トラスコ品番480-7201 質量(kg)1.8 能力(inch)(パイプ固定)1~2-1/2
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し 仕様ステンレス管対応 トラスコ品番480-7227 質量(kg)7.7 能力(inch)(パイプ固定)5~12
1個
85,980 税込94,578
当日出荷

1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー製作所(溶接治具)Hスコ
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
1セット
769 税込846
4日以内出荷

「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
1セット
1,198 税込1,318
4日以内出荷