JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6
材質(本体)FC200以上
種類フランジタイプ
軸動力を円滑に伝える。
機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。
直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。
相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機
セット内容継手本体、部品セット
種別軸穴下穴品
材質(本体)FC200以上
種類フランジタイプ
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上
種類フランジタイプ
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ
材質(本体)FC200以上
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理
シリーズFCL
関連資料技術資料1(0.5MB)
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)25
外径A(Φmm)100
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)10
寸法B(Φmm)67
寸法C1(Φmm)42.5
寸法C2(Φmm)42.5
寸法F1(mm)16
寸法F2(mm)16
寸法L(mm)35.5
寸法M(mm)23
エスコ品番EA969GA-2
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
関連キーワード