8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1組
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機 セット内容継手本体、部品セット 種別軸穴下穴品 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機 材質(本体)S35C 鍛造品 種類フランジタイプ
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
種類フランジタイプ 許容偏角(°)1/6 材質(本体)S25C以上
1セットほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ 材質(本体)FC200以上
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)38 軸穴径d2(Φmm)35 外径A(Φmm)140 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)14 寸法B(Φmm)100 寸法C1(Φmm)71 寸法C2(Φmm)63 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)18 寸法L(mm)50 寸法M(mm)32 エスコ品番EA969GA-5 仕様JISB1452-1991準拠
1個
15,000 税込16,500
8日以内出荷