「フランス落し」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランス落し アトムリビンテックフランス落しアトムリビンテック
8,498税込9,348
1セット(2個)
5日以内出荷
マルチソフトクローズユニットと一緒に戸?に取付けます。FBストライクフタ付きと併用してください。
付属品+バインドタッピンねじ 4×35 2本材質【本体】亜鉛合金、PC、エラストマー【下部ガイド】鋼、POM仕上
ステンレスフランス落し No.8 シロクマステンレスフランス落し No.8シロクマ
789税込868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレスサイズ(mm)【付属ビス】3.1×32、3.1×25、2.7×16
ロッド棒 中西産業ロッド棒中西産業
2,498税込2,748
1本
14日以内出荷
L(長さ)の種類が豊富です。 フランス落し取付用。
フランス落し NSK(ナカニシ)フランス落しNSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。
用途開戸用。仕様●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4材質亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム全長(mm)172
フランス落し本体 A8NUD80 新日軽(LIXIL)フランス落し本体 A8NUD80新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願いますシルバー適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
フランス落し本体 R8NUD3A 新日軽(LIXIL)フランス落し本体 R8NUD3A新日軽(LIXIL)
539税込593
1個
5日以内出荷
CBブラウン適合シリーズコンポーレ1800
フランス落し振れ止め 新日軽(LIXIL)フランス落し振れ止め新日軽(LIXIL)
219税込241
1個
7日以内出荷
自然色適合シリーズアーキテクト、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、店舗用ドア
フランス落し本体 A8NUD4A 新日軽(LIXIL)フランス落し本体 A8NUD4A新日軽(LIXIL)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
ライトグレー適合シリーズコンポーレ1800
フランス落し本体 K8NUD80 新日軽(LIXIL)フランス落し本体 K8NUD80新日軽(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願いますブロンズ系適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
フランス落し本体 C8NUD80 新日軽(LIXIL)フランス落し本体 C8NUD80新日軽(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願いますこはく適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
フランス落し本体 C8NUD3B 新日軽(LIXIL)フランス落し本体 C8NUD3B新日軽(LIXIL)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
セット内容右勝手上用・左勝手下用こはく適合シリーズコンポーレ1800
フランス落し本体 S8NUD80 新日軽(LIXIL)フランス落し本体 S8NUD80新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願いますブラック系適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
フランス落とし TOSTEM(LIXIL)フランス落としTOSTEM(LIXIL)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
セット内容フランス落し(厚み5mm)1個、皿小ねじ(4x10)2本、【ロッド棒FR2別途手配】シルバー適合シリーズヴィガルド、ラ・ポルテ、ラゴンダG、ロイヤルアルビック
フランス落としセット TOSTEM(LIXIL)フランス落としセットTOSTEM(LIXIL)
3,498税込3,848
1セット
当日出荷
セット内容フランス落し(厚み4mm)1・ロッド棒1・皿小4x10:2本シルバー適合シリーズアルック、アルロング、ウィコット、ウッディ、オリジナル2000、キング、クイーン、クラウン、グランド、クリエラ、ニューカラーF、ニューカラーG、ハイクイーン、パリカラー、プリンス、プリンスG、プレカラー、ベルモント、リファイン18
フランス落し SYS(シブタニ)フランス落しSYS(シブタニ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
フランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコフランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×20材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)28寸法L1(mm)36寸法t(mm)2寸法D(mm)18寸法D1(Φmm)10寸法W(mm)24寸法P(mm)14取付穴径(Φmm)4穴、7皿
フランス落し 一段式/ステンレス製 300mm EA951LPシリーズ エスコフランス落し 一段式/ステンレス製 300mm EA951LPシリーズエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×30、2.7×16材質ステンレス(SUS304)全長(mm)300寸法L1(mm)29寸法t(mm)2.0/1.0寸法D(Φmm)8寸法W(mm)22.5寸法P(mm)106取付穴径(Φmm)4.5寸法P1(mm)14
フランス落し 二段式/ステンレス製 150mm EA951LPシリーズ エスコフランス落し 二段式/ステンレス製 150mm EA951LPシリーズエスコ
895税込985
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×25、2.7×16材質ステンレス(SUS304)全長(mm)150取付穴径(Φmm)4.5
フランス落とし用ロット棒 275mm [EA951LP-1用] エスコフランス落とし用ロット棒 275mm [EA951LP-1用]エスコ
860税込946
1本
3日以内出荷
材質スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)275取付穴径M8アズワン品番65-2288-59
フランス落し・落し棒セット 25×172mm エスコフランス落し・落し棒セット 25×172mmエスコ
2,590税込2,849
1セット
当日出荷
エスコオリジナルセット商品です。
材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)172取付穴径(Φmm)4.8アズワン品番65-2288-58
トリマー用コーナービット Φ12 粉河トリマー用コーナービット Φ12粉河
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
6R加工に最適なΦ12のトリマービットです。6R丁番や隠し丁番、フランス落とし等の現場加工で活躍します。
仕様プラスチックケース入長さ(mm)アジャストカラー:21厚さ(mm)ベアリング:4刃長(mm)11棒長(mm)芯棒:50棒径(Φmm)芯棒:6刃径(mm)12径(mm)ベアリング:12、アジャストカラー:8
スキスム フランス落し 2個セット ステンレス 永大産業スキスム フランス落し 2個セット ステンレス永大産業
2,998税込3,298
1セット
14日以内出荷
出寸法は最大30mmです。
材質ステンレス
オートマティックドアキャッチ ネジ止め ハーフェレオートマティックドアキャッチ ネジ止めハーフェレ
618税込680
1個
5日以内出荷
クレモンロック仕様にしないで両開き扉をロックできます。ストレートフックを取り付けた扉を開けない限り、キャッチフックが取り付いた扉は開きません。したがって、片側の扉の1点をロックするだけでOK、追加のロック部材やフランス落としなしで両開き扉をロックできます。フックを扉の左右それぞれに取付けます。キャッチフックが付いた扉を閉めます。もう一方の扉を閉めると、ストレートフックが自動スプリングキャッチをロックします。その結果、ストレートフックが付いた扉がロックされます
用途デッドボルト付きロックと併用。キャビネットの上下いずれかに取付。仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
大型AT扉用フランスオトシロッド 5400-6 末広金具(SUEHIRO)大型AT扉用フランスオトシロッド 5400-6末広金具(SUEHIRO)
779税込857
1個
5日以内出荷
材質SGD寸法(mm)1000仕上ユニクローム
大型AT扉用フランスオトシローラー受 5400-3 末広金具(SUEHIRO)大型AT扉用フランスオトシローラー受 5400-3末広金具(SUEHIRO)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上電解研磨
大型AT扉用フランスオトシ先金 5400-2 末広金具(SUEHIRO)大型AT扉用フランスオトシ先金 5400-2末広金具(SUEHIRO)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質青銅鋳物仕上クロームメッキ
大型AT扉用フランスオトシ 末広金具(SUEHIRO)大型AT扉用フランスオトシ末広金具(SUEHIRO)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
付属品取付ビス M4×10(D-8)4本材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)250×28仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
フランスオトシパイプロッド 30-25P/30-35P/30-40P/30-55P 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシパイプロッド 30-25P/30-35P/30-40P/30-55P末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質STKM-11A仕上ユニクロ
フランスオトシパイプロッド 300-25P/300-35P/300-40P/300-55P 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシパイプロッド 300-25P/300-35P/300-40P/300-55P末広金具(SUEHIRO)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質STKM-11A仕上ユニクロ
フランスオトシロッドキャップ 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシロッドキャップ末広金具(SUEHIRO)
439税込483
1個
4日以内出荷
材質SUS304仕上素地
フランスオトシロッド 300-3K/300-6K 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシロッド 300-3K/300-6K末広金具(SUEHIRO)
559税込615
1個
当日出荷
材質SS400仕上ユニクロ
フランスオトシ受(下部用アンカー付) 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシ受(下部用アンカー付)末広金具(SUEHIRO)
519税込571
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
フランスオトシ受(下部用アンカー無) 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシ受(下部用アンカー無)末広金具(SUEHIRO)
519税込571
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
フランスオトシ受(上部用) 307-S 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシ受(上部用) 307-S末広金具(SUEHIRO)
519税込571
1個
4日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
フランスオトシ受(下部用) 306-S 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシ受(下部用) 306-S末広金具(SUEHIRO)
539税込593
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
フランスオトシ受(上部用) 305-S 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシ受(上部用) 305-S末広金具(SUEHIRO)
539税込593
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
フランスオトシ受(溶接用・上下兼用) 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシ受(溶接用・上下兼用)末広金具(SUEHIRO)
239税込263
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
フランスオトシ受(フタ無) 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシ受(フタ無)末広金具(SUEHIRO)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
材質SUS304仕上電解研磨
フタツキ・フランスオトシウケ 末広金具(SUEHIRO)フタツキ・フランスオトシウケ末広金具(SUEHIRO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
ハメコミ・フランスオトシウケ 末広金具(SUEHIRO)ハメコミ・フランスオトシウケ末広金具(SUEHIRO)
299税込329
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上電解研磨
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら