5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まつうら工業簡易荷締めベルト(フランスカン)
エコ商品
鉄製の固定具で耐久性抜群です。
用途パレット積荷の固定などに 仕様鉄製フランスカン 材質ベルトポリプロピレン止め具スチール 幅(mm)20 ベルト幅(mm)20 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 樹脂 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000 調光率(%)5~100 調光の可否 調色の可否
1台
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 非調光
エコ商品
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)94 樹脂 反射板 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~30 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)94 樹脂 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 調光・調色
エコ商品
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 樹脂 反射板 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~30 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 調光率(%)5~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)