2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 替芯LFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-G インクフリクションインキ 商品タイプ本体 全長(mm)145 種類多色ゲルインキボールペン 方式スライドレバー式 最大径(Φmm)13.8 インク色黒・赤・青・緑 先端ボール径(mm)0.5 色数4色 線の太さ極細
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 インク色黒・赤・青・緑 商品タイプ替ラバー 先端ボール径(mm)0.5 仕様消去用ラバー付 全長(mm)145 種類多色ゲルインキボールペン 最大径(Φmm)13.8 インクフリクションインキ 対応インクタンク/カートリッジLFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-G ペン先極細
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)