38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。 フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。 仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM 床面高さ(mm)50以上 適合パネル厚さ(mm)5~34(仕上材含む)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類フロアコンセント 仕様電源用取付枠×1、情報用取付枠×2 適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

用途電力用 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様送り端子付 適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505 種別1コ口 材質アルミ 厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含) 角型 高さ(mm)(床仕上げ)58以上 口数1 開口寸法(mm)Φ80~90
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質アルミ製
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合中浅アウトレット対応 材質アルミダイカスト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類フロアコンセント 仕様電源用取付枠×1、情報用取付枠×3 適合DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷


種類フロアコンセント 仕様電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6 適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW コンセント個数2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別2コ口 丸型 適合規格(PS)E コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合中浅アウトレット対応 材質アルミダイカスト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア70
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具 ダークグレー 取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様 材質(プレート)アルミ製
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤリングフロア・FPZ3000/FPR3000/RP3000などに取り付けられるアップコンです。
用途電力用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 仕様送り端子付、DJ10288 Φ88丸穴ベース専用 適合(置敷きタイプ)FPZ3000/FPR3000、RP3000 種別1コ口 材質アルミ 丸型 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般配線用アウトレット・配線部材
用途床用配線器具 仕様はさみ込み固定仕様・送り端子付 種別1コ口 材質アルミ製 丸型 高さ(mm)床仕上げ:41以上 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)15 開口寸法(mm)Φ85~90 機能電力用 パネル厚(mm)14以下(床仕上げ材含む)
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 タイププラグ収納型フラット型フロアコン 種別抜け止めアース付2コ口 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

一般配線用アウトレット・配線部材。フリーアクセスフロア用の取付プレートです
用途床用配線器具 材質鋼板製 ねじピッチ(mm)59
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。 OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。 コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ) プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。 送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。
規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2 定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

用途電力用 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 仕様送り端子付 適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505 種別1コ口 材質アルミ 厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含) 丸型 高さ(mm)(床仕上げ)58以上 コンセント個数1 開口寸法(mm)Φ80~90
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電話用 種類フロアコンセント 適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505 種別テレホンモジュラジャック 材質アルミ 厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含) 丸型 高さ(mm)(床仕上げ)58以上 コンセント個数1 開口寸法(mm)Φ80~90
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)バリアフリー対応コンセント
コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷

Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア90
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具 仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能 種別絶縁ワンタッチ取付枠付 ダークグレー 取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様 材質(プレート)アルミ製
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
仕様ブランクプレート
1台
2,588 税込2,847
4日以内出荷

手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、必ず各種器具プレートのいずれかと合わせてご選定ください。(例) CEC90070A + CEA90070A77P 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、B側器具ブロックはご使用頂けません。 各種器具プレートには、アダプタ、ミニD-Sub15Pおよび、ロックナットは含まれておりません。
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

種類フロアコンセント 仕様電源×1、情報用ブランクチップ×3 適合DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズのデスク。配線用の切り欠き天板と配線受けは共に壁付、対面などレイアウトに応じて取り付け向きが決められる自由度の高い設計。天板には2ヶ口のコンセントを備え机上での充電もスムーズに行えます。デスクサイドのお好み側に手荷物等を掛けられるフックが取り付け可能です。インダストリアルなインテリアにぴったり。
用途フロアレイアウトに適した奥行き600mmでフリーアドレスからパーソナルデスクにまで幅広くご利用いただけます。コンセント:定格電圧100V 屋内用 仕様お客様組立品 付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂 幅(mm)1400 質量(kg)25.2 高さ(mm)720 奥行(mm)600 定格電圧(V)100(コンセント) コード長さ(mm)1950(製品後端~プラグ端) 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)約40 組立時間約25分(2人以上)/要プラスドライバー 使用場所屋内用 取扱説明書(4.1MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×600×720
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズのデスク。配線用の切り欠き天板と配線受けは共に壁付、対面などレイアウトに応じて取り付け向きが決められる自由度の高い設計。天板には2ヶ口のコンセントを備え机上での充電もスムーズに行えます。デスクサイドのお好み側に手荷物等を掛けられるフックが取り付け可能です。インダストリアルなインテリアにぴったり。
用途フロアレイアウトに適した奥行き600mmでフリーアドレスからパーソナルデスクにまで幅広くご利用いただけます。コンセント:定格電圧100V 屋内用 仕様お客様組立品 付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂 幅(mm)1000 高さ(mm)720 奥行(mm)600 定格電圧(V)100(コンセント) コード長さ(mm)1950(製品後端~プラグ端) 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)約40 組立時間約25分(2人以上)/要プラスドライバー 使用場所屋内用 取扱説明書(4.1MB)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズのデスク。配線用の切り欠き天板と配線受けは共に壁付、対面などレイアウトに応じて取り付け向きが決められる自由度の高い設計。天板には2ヶ口のコンセントを備え机上での充電もスムーズに行えます。デスクサイドのお好み側に手荷物等を掛けられるフックが取り付け可能です。インダストリアルなインテリアにぴったり。
用途フロアレイアウトに適した奥行き600mmでフリーアドレスからパーソナルデスクにまで幅広くご利用いただけます。コンセント:定格電圧100V 屋内用 仕様お客様組立品 付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂 幅(mm)1200 高さ(mm)720 奥行(mm)600 定格電圧(V)100(コンセント) コード長さ(mm)1950(製品後端~プラグ端) 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)約40 組立時間約25分(2人以上)/要プラスドライバー 使用場所屋内用 取扱説明書(4.1MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付) 種別ブランク・1コ用
1個
4,498 税込4,948
欠品中

電線接続チェック機構を搭載。 溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。 ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。 20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。 ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。 VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
寸法(mm)100×95×20 適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン タキゲンコード23787
1個
2,361 税込2,597
当日出荷

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン タキゲンコード23785
1個
2,361 税込2,597
当日出荷

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート 仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3) 付属品キー2本 適合ジャックRJ45(ISO8877) 材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
1個
3,936 税込4,330
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)