21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル100% 端末仕様アイ(ワッカ)
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。 種別両端アイ 材質ポリエステル100% 等級JIS3等級 JIS規格適合
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。 材質ポリエステル100% 端末仕様エンドレスタイプ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。 種別エンドレス形 ベルト幅(mm)40 ベルト厚(mm)5
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。 種別両端アイ形 仕様JIS B 8818規格品 材質ポリエステル ベルト厚(mm)6 等級JIS1等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 種別4本吊ベルトスリングセット 材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ 使用温度(℃)100以下 縫製部の長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 色(フック)オレンジ ベルト幅×厚さ(mm)25×8
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済) 種別1本吊ベルトスリングセット 材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼 グリーン 使用温度(℃)100℃以下 RoHS指令(10物質対応)対応 色(フック)オレンジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)800 ベルト色 端末仕様アイタイプ 破断荷重(kg)4000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。
仕様●ベルトサイズ:幅75mm×長さ2.5m●最大使用荷重:ストレート吊2400kg、チョーク吊1920kg●安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)●材質:ポリエステル100%●欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品●生産物賠償責任保険(PL保険)付●販売元:株式会社フリーク●※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。 アズワン品番65-6905-36
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷


玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル ベルト幅(mm)35 使用荷重(kg)1200 ベルト色 端末仕様アイタイプ 破断荷重(kg)6000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
995 税込1,095
当日出荷

JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業 材質ポリエステル 等級JIS3等級 ベルト色ブルー 端末仕様アイ縫製 JIS規格JIS B 8818規格品 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用 仕様両端アイ形(4E) 材質ポリエステル
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

このスリングはJIS8818ⅢE(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層に縫製した使用荷重の一番大きいJISⅢ等級です。アピックスⅢEに比べ、ベルトが少しやわらかめです。使用限界が分かる、。シグナル付で安全!!
材質ポリエステル 等級JIS B 8818III等級
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)