カテゴリ

  • 空圧工具(5)
    • サンダー/ポリッシャー(2)
    • 空圧工具アクセサリー部品(1)
  • 研磨材(5)
    • クッションパット(1)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(1)
さらに商品を絞り込む

「フリーサンダー」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フリーサンダー 日東工器フリーサンダー日東工器
33,980税込37,378
1台
予約販売
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別超小型軽量空気式研磨機オービット径(Φmm)1.2ペーパー寸法(mm)70×114無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.14質量(kg)0.5付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個パッド寸法(mm)70×82仕様非吸塵トラスコ品番116-7006タイプ小型ボールモータタイプ
フリーサンダー 日東工器フリーサンダー日東工器
45,980税込50,578
1台
当日出荷
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別空気式小型・軽量研磨機オービット径(Φmm)1.5ペーパー寸法(mm)114×140無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.2質量(kg)0.5パッド寸法(mm)100×110仕様非吸塵付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個トラスコ品番116-7014タイプ高速タービンモータタイプ
ダストフリーサンダー(ハンディー型) エスコダストフリーサンダー(ハンディー型)エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
付属品ホースアダプター(32・38・64)、#150研磨シート×1枚ホース長さ(m)1.8パッドサイズ(mm)82×285関連資料(0.28MB)
フリーサンダー FS-50A 部品 日東工器フリーサンダー FS-50A 部品日東工器
11税込12
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.47MB)
【修理】フリーサンダー(日東工器)FS-100C(修理) 修理【修理】フリーサンダー(日東工器)FS-100C(修理)修理(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類フリーサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】フリーサンダー(日東工器)FS-50A(修理) 修理【修理】フリーサンダー(日東工器)FS-50A(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類フリーサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
サンディングペーパ 日東工器サンディングペーパ日東工器
4,398税込4,838
1箱(200枚)
翌日出荷から8日以内出荷
用途フリーサンダーでの研磨作業に適合機種FS-100C
R型ラバーパット Ass'y 日東工器R型ラバーパット Ass'y日東工器
3,298税込3,628
1セット
6日以内出荷
曲面の加工に最適です。
用途フリーサンダーでの研磨作業に適合機種FS-100Cメーカー商品コード33044
フリーサンド ニューレジストンフリーサンドニューレジストン(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(20枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。
用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
マジックタックロール 日本研紙マジックタックロール日本研紙
4,898税込5,388
1巻
6日以内出荷
目詰まり防止加工を施したロール状の空研ぎ用ペーパーです。手研ぎ用、サンダー用等、フリーカットペーパーとしてご利用ください。裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単に行えます。丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。寸法(mm)75×15000砥材AA基材Cw
RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 1/4インチオス 1/4インチ 1/4インチ RS PRORS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 1/4インチオス 1/4インチ 1/4インチRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
このミニ速度レギュレータは、1/4インチのねじで空圧工具のフリー速度を抑えるように設計されています。PCLのミニ速度レギュレータは工具への気流を調整できるため、強力なサンダを精密バフ工具として使用可能にする最適な製品です。標準1/4インチオスねじ端 ヘビーデューティ用スチール材 速度ホイールにより、フリー速度を簡単に増減可能 総スチール設計 ヘビーデューティ 簡単な操作
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/4インチメスアウトレットポートタイプ = スレッドネジアウトレットポート = 1/4インチオスネジアウトレットネジ規格 = オスネジインレットネジジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 1/4インチ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら