角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色黒
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。
パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。
角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。
テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)
寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200
色白
耐荷重(kg)(2本使用時)40
板厚(mm)20
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥1,680
税込¥1,848
欠品中
ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
用途デスク型制御盤・天蓋
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)490
表面仕上げヘアライン仕上
中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等
材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/-
質量(g)32.5
ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーピッチの穴があいたコの字型の金具です。M5のタップ穴もあいています。
材質鉄
板厚(mm)3
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)
ステー種類トルクステー
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。
付属品六角棒スパナ(呼び4)
材質亜鉛合金
仕上ニッケルめっき
ステー種類トルクステー
ステンレス製で耐食性に優れています。
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋が任意の位置で固定します。閉める時はステーを一杯に伸ばすとストッパーが解除します。
スペースをとらない薄型タイプ
左右兼用型
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)、アーム用ガイド(POM)
表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、ブラケット:バレル研磨
タキゲンコード11636
1個
¥2,757
税込¥3,033
5日以内出荷
M5のタップ穴があいているプレート金具です。
材質鉄
板厚(mm)3
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
仕様フリーブラケット
セット内容フラットステー×1、L型ステー×1、取付ボルト(M8×16)×2、ナット(M8)×2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。
付属品六角棒スパナ(呼び5)
材質亜鉛合金
仕上ニッケルめっき
ステー種類トルクステー
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
1個
¥17,159
税込¥18,875
7日以内出荷
1個
¥9,688
税込¥10,657
3日以内出荷
1個
¥6,332
税込¥6,965
7日以内出荷
1個
¥4,320
税込¥4,752
7日以内出荷
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー
用途吊り戸
開き角度(度)107(オプションの開角度制限パーツで 90 に制限可能)
キャビネット高さ(mm)200-450
取付金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付
材質金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック
1個
¥9,688
税込¥10,657
3日以内出荷
色アイボリー
材質(プレート)自己消火性樹脂
材質耐候性樹脂(ポールステー)
色ベージュ
材質耐候性樹脂
寸法(縦×横×深さ)(mm)650×220×30
ピッチ(mm)3(締付)
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
色ベージュ
材質(プレート)耐候性樹脂
材質耐候性樹脂(ポールステー)
色アイボリー
材質自己消火性樹脂
寸法(縦×横×深さ)(mm)650×220×30
ピッチ(mm)3(締付)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機構付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。・初期トルクは±20%になります。・連続開閉するキャビネットには使用しないでください。・本製品には潤滑剤を塗布しないでください。・2本以上で使用する時は、取付位置の寸法を一致させてください。
仕様左用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)3
最大トルク(kgf・cm)30.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機構付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。・初期トルクは±20%になります。・連続開閉するキャビネットには使用しないでください。・本製品には潤滑剤を塗布しないでください。・2本以上で使用する時は、取付位置の寸法を一致させてください。
仕様右用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)3
最大トルク(kgf・cm)30.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。
仕様左用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)1.5
最大トルク(kgf・cm)15.3
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。
仕様右用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)1.5
最大トルク(kgf・cm)15.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認のN95規格マスク。ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造お面式タイプ。衛生的な使い捨てタイプ。安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに
仕様お面式、使い捨てタイプ、バルブ無し
材質ノーズクリップ:メタルワイヤー
形状カップ型
色ホワイト
材質(本体)ポリエステル、メルトブロー
入数(枚)20
規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-5411)
対象微粒子(花粉/PM2.5/ウイルス/風邪)
ひもタイプ頭掛けタイプ
1箱(20枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造お面式タイプ。衛生的な使い捨てタイプ。安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに
形状立体構造お面式
入数(枚)20
ひもタイプ頭掛けタイプ
対象微粒子、ウイルス、PM2.5
色ホワイト
材質PP、メルトブロー、ノーズクリップ:アルミワイヤー
規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-8315)
1箱(20枚)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認のN95規格マスク。
安心安全の日本国内製造。
口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型。
衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て。
ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい。
安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。
用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに
材質外層:メルトブロー、 中間層:メルトブロー、内側層:PP+PE、 【ひも】PU、【ノーズクリップ】PE+スチール
形状くちばし型
色ホワイト
入数(枚)20
規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-3348)
包装形態個包装
生産国日本
対象PM2.5/ウイルス/風邪/花粉
ひもタイプ頭かけタイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ