4,283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等 黄褐色 容量(mL)480 質量(g)480 使用温度範囲(℃)常温下での使用 主成分ミネラルオイル トラスコ品番445-2101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量480mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

3030 フリーズルブ 呉工業(クレ) 動画あり
凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、 サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。 水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨 成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 質量(g)388 タイプ凍結浸透潤滑剤 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×75×66 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

大判サイズで長時間保冷が続きます。 保管用小箱は丈夫で保管に最適。
質量(kg)4.2 本体寸法(mm)140×230 本体質量(g)340 主成分硝安、水
1組(6個)
2,790 税込3,069
当日出荷

氷撃 汗と風で驚異の冷感が持続 冷感持続テクノロジー 特殊プリントで処理した繊維が、人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収すると、その吸熱特性により繊維の温度が下がり、優れた冷感効果を実感できます。
機能吸水速乾、抗菌防臭、紫外線カット、縦横伸縮 関連資料商品特長
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0 付属品引出用シール×10枚 材質耐水紙 チューブ径(Φmm)10~12
1箱(10個)
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12 適合チューブ(mL)1.2~2.0
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凍結浸透ルブ 呉工業(クレ) 動画あり
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 使用温度範囲(℃)-20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、49穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙 穴径(Φmm)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×168×130
1個(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

TAC-208 レグラス ラストブリザード 東洋化学商会 動画あり
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ速乾性 使用温度範囲(℃)~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

FREEZE TECHは水との化学反応で熱を奪う特性がある「キシリトール・エリスリトール」を特殊な加工によって生地にプリントをしています。 人の皮膚から発生する水分(汗)と反応することで、プリントされている生地の温度が下がり冷感を発生させます。 汗(水分)をかいていれば、冷たさは続いていきます。
機能接触冷感、気化熱冷却、吸汗速乾、UVカット、抗菌・防臭、ストレッチ
1枚
5,790 税込6,369
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm 材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
1箱(10個)
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181 使用温度範囲(℃)約-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.017L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。 仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性 成分LPG トラスコ品番327-5272 引火点(℃)-81.0 臭気弱いエーテル臭 発火点(℃)+405 アズワン品番1-9261-01 冷却能力(℃)-40 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
999 税込1,099
当日出荷

仕様裏フリース、左袖ペン差し、毛玉防止加工 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別トレーナー シリーズ350シリーズ 混率(%)ポリエステル100 生地性能静電防止 名入れ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ロングライフクーラント。凍結防止性・防錆性・防食性などのすぐれた特性に加え、特にすぐれた長寿命性を発揮。農機・建機・船舶をはじめ、ディーゼルエンジン車・ガソリンエンジン車にも適用できます。
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6525007 フリーズテック 衣類用冷感ミスト150ml フリーズテック 動画あり
アルコールを使わず冷感効果が得られる世界初処方の冷感ミストです。 アルコールを使ってないから揮発しみくく、シュッとひと吹きで長時間冷たさが持続するばかりか、衣類も傷めることもないし、子供にも安心してご使用いただけます。 携帯に便利な150mLタイプ。
種類冷却ミスト
1個(150mL)
899 税込989
当日出荷

1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質PC 滅菌オートクレーブ可 耐熱温度(℃)-196~121
1個
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

箱とフタの両方にアルファベットと数字が付いていますので、試料の位置管理が簡単です。
材質紙(表面コート処理済) 架数81(9×9) 適合1.5/2.0mLマイクロチューブ 寸法(mm)132×132×53
1組(12個)
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5年保存可能のフリーズドライスープです。
保存期間(年)5 外形寸法(mm)350×170×260
1箱(200個)
31,980 税込34,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズラック
1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。
滅菌オートクレーブ可能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋をたたいて急速冷却。
材質硝安、水 本体質量(kg)0.3 本体寸法(cm)14×23 保冷時間(分)(目安)約90(30℃の静置で)
1箱(6個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

-190℃での保存やオートクレーブ(121℃)が可能なラックです。 フタが透明で中身の確認が容易です。 チューブの整理・確認が容易に行える座標番号付です。
材質PC 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適合チューブ径(Φmm):10~12 材質ピュアパック原紙 型番AOF-11 サイズ(mm)147×147×53 アズワン品番1-9414-11 チューブ架数(本)10×10
1袋(10個)
8,990 税込9,889
当日出荷

フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
1ケース(20個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマリア(YAMASHITA)フリーズシンカー
<様々な状況に対応できる20~40号をラインナップ>:潮の速さ、水深などで使い分けることができる。 <低重心ボディ>:重心を下げた設計によりアクション後、素早く静止しイカの小さなアタリを逃さない。 <スリム形状>:細身ボディで軽快なシャクリ心地を実現、長時間の釣りでも疲れにくい。
用途軽快にシャクれてアタリを捉えやすいオモリグ専用シンカー
1個
679 税込747
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13 材質耐水紙 寸法(mm)150×150×50 アズワン品番1-5291-03 チューブ架数(本)100(10×10)
1個
1,540 税込1,694
欠品中

耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
寸法(mm)穴の大きさ:13×13 適合チューブ(mL)4
1個(1個)
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業フリーズディスク
エコ商品
マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに! 冷凍倉庫F4級対応 電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)(100V)4.5 入力電圧(V)100/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267 使用環境温度(℃)-60~20 入力電圧範囲(V)AC85~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し) 定格光束(Lm)16500
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロングライフクーラント。凍結防止性・防錆性・防食性などのすぐれた特性に加え、特にすぐれた長寿命性を発揮。農機・建機・船舶をはじめ、ディーゼルエンジン車・ガソリンエンジン車にも適用できます。
1缶(18L)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥水ダンボール製で軽量。フリーザーに効率よく収納可能。ステンレス製のものに比べて低価格で経済的。誤って触れても低温火傷になり難く、安全です。フリーズボックスSFBシリーズの保存に最適。フリーザーに効率よく収納できます。棚の仕切に切込みがあり、引き出しやすく、さらに裏面に押し出し用カットがあります。取手材質はポリプロピレン、耐荷重15kg。フリーズボックスは別売です。
材質(取手)ポリプロピレン 耐荷重(kg)15 耐冷温度(℃)-80
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強いホールド力とセット力でつくったスタイルをしっかりキープ。 最もハードで硬い質感。 動きをしっかりキープし、硬い髪はもちろん、軟毛でもペタっとせず、洗い落ちもスムーズ。
性別男女兼用
1個(100g)
1,790 税込1,969
4日以内出荷

細菌の繁殖を防ぐ発酵豆乳を使用したビスケットをフリーズドライ加工。
保存期間(年)7年 種別パン・お菓子類 容量(g)50 カロリー(kcal)537
1セット(4本×96箱)
29,980 税込32,378
5日以内出荷

根強い人気の男性向けワックス。ショートやメンズにおすすめ。パリッと感が長時間持続してスタイルが崩れません。
性別男性用
1個(35g)
999 税込1,099
5日以内出荷

強いホールド力でカチッと固めるスーパーハードスプレー。スプレーしてから乾くまでの間に指先などで手直しすることも可能。スタイルを崩さずに長時間持続します。
性別男女兼用 香りペパーミント
1個(180g)
1,290 税込1,419
当日出荷

国際サイズですので多くのラックシステムに適合します。 超低温下でも耐久性があります。
材質ワックス紙 適合チューブΦ10~12mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×47
1箱
15,642 税込17,206
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)