36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーベアコーポレーションプレス成形品 スチール製C
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。
材質メインボール:スチール タイプMFタイプ 特性防塵
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス成型品上向き用(ゴミ排出機能付) フリーベアコーポレーション CADデータあり
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 材質スチール製
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット FU-18-75
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
幅(mm)80 仕様ボール1個当たりの許容荷重:30kg トラスコ品番464-8366 材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール 長さ(mm)1800 高さ(mm)34.6 質量(g)6.0 ピッチ(mm)75 使用ボールキャスターC-8-L×24
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL5(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)200 幅(mm)80 全長(mm)200 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数2 コードコード番号:405-9669 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×2 アズワン品番67-5588-56 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL4(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)100 幅(mm)80 全長(mm)100 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数1 コードコード番号:405-8142 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×1 アズワン品番67-5588-46 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15 質量(g)46.6
1個
149 税込164
当日出荷

質量(g)140 仕様上向用 トラスコ品番256-8667 材質オールスチール 許容荷重(kg)30
1台
369 税込406
当日出荷

フリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ(防塵仕様) フリーベアコーポレーション CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーベア フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションローラーベア
C-8L、C-8L-5と取付、高さが同寸法のローラータイプ登場。 自由度を規制させたい場合などにおすすめです。 また本体高さが低いため、設備や装置の低床化にもお役立ていただけます。 下向き・横向きでも使用可能です。
材質(軸)SUS304
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL21(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1800 幅(mm)80 全長(mm)1800 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数18 コードコード番号:405-9680 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×18 アズワン品番67-5588-55 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL11(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)800 幅(mm)80 全長(mm)800 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数8 コードコード番号:405-9663 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×8 アズワン品番67-5588-62 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
9,698 税込10,668
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL8(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)500 幅(mm)80 全長(mm)500 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数5 コードコード番号:405-9678 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×5 アズワン品番67-5588-59 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL17(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1400 幅(mm)80 全長(mm)1400 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数14 コードコード番号:405-9688 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×14 アズワン品番67-5588-51 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL10(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)700 幅(mm)80 全長(mm)700 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数7 コードコード番号:405-9698 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×7 アズワン品番67-5588-61 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL13(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1000 幅(mm)80 全長(mm)1000 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数10 コードコード番号:405-9668 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×10 アズワン品番67-5588-47 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL7(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)400 幅(mm)80 全長(mm)400 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数4 コードコード番号:405-9687 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×4 アズワン品番67-5588-58 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL20(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1700 幅(mm)80 全長(mm)1700 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数17 コードコード番号:405-9679 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×17 アズワン品番67-5588-54 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL6(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)300 幅(mm)80 全長(mm)300 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数3 コードコード番号:405-9684 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×3 アズワン品番67-5588-57 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL19(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1600 幅(mm)80 全長(mm)1600 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数16 コードコード番号:405-9694 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×16 アズワン品番67-5588-53 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL16(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1300 幅(mm)80 全長(mm)1300 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数13 コードコード番号:405-9690 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×13 アズワン品番67-5588-50 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL15(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1200 幅(mm)80 全長(mm)1200 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数12 コードコード番号:405-9673 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×12 アズワン品番67-5588-49 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL14(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1100 幅(mm)80 全長(mm)1100 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数11 コードコード番号:405-9693 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×11 アズワン品番67-5588-48 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

フリーベアユニット フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
自由な組み合わせと、豊富なバリエーションを有するフリーベア。 重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台にと、あらゆる環境に最適な機能性でお応えします。
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベア
C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター 仕様上向き下向き兼用 トラスコ品番829-0226 材質スチール製、ローラー樹脂製 許容荷重(kg)10 直径(Φmm)55.5 高さ(mm)26 質量(g)59
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フリーベアコーポレーションテーブルユニット
エコ商品
搬送ラインの省力化に最適。重量物搬送時に労力の大幅な省力化を実現。また既存の装置に合わせたカスタムメイドにも対応し、低コストでご要望に応じた搬送システムを構築できます。
その他使用フリーベア:C-8L-SL4(6個) 全長(mm)(参考値)600 質量(kg)1.8 寸法H(mm)4-Φ5.5 寸法A(mm)58 寸法F(mm)400 寸法D(mm)100ピッチ×5=500 寸法E(mm)50 寸法B(mm)80 寸法C(mm)34.6 寸法I(mm)20 寸法J(mm)14.6 寸法G(mm)(参考値)100 寸法K(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ モノタロウ 動画あり
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様上向用 トラスコ品番501-4140 材質本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上オールスチール 許容荷重(kg)30 質量(g)84
1個
779 税込857
当日出荷

フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 形状ボルト付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションプレス成形品 メインボール樹脂製 P-
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。
材質メインボール:樹脂 タイプMFタイプ 特性防塵
1個
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーベアユニット フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
メインボール樹脂製のフリーベアユニットです。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ 材質スチール製、メインボール樹脂製
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)