22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)35 寸法L1(mm)23 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)24 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8×1.25 タキゲンコード21259
1個
299 税込329
当日出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)71 寸法L1(mm)54 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)32 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8×1.25 タキゲンコード21258
1個
429 税込472
当日出荷

ジョー・プリンス竹下フリーロールアジャスター
エコ商品
底部にポリウレタン樹脂を使用しているため、プリンターなどの振動を吸収します。 高さの調整は、ローレット側面を回転させる事で、筐体を持ち上げる事なく簡単にできます。
用途オフィス機器 材質ポリウレタン+軟鋼線材(SWRM)+ナイロン 仕上亜鉛メッキクロメート処理+黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体は上下2重構造なので、ボルトと一体化した上部のみ回転させる事ができますので、取り付けた筐体を持上げることなく高さをラクラク調整できます。取り付け後、上部六角穴から高さ調整ができます。底面十字穴から電動ドライバーでの設置ができます。
材質1ボルト:鋼(3価クロメート)、本体(上部2・下部3):PA(ナイロン)、4底部:TPU(ポリウレタン) 寸法MM8×1.25
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。
用途床面のキズ防止 耐荷重(kg)60/1個 適合ねじ(mm)木ネジ:2.7 材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、本体/ポリアミド(PA)(ブラック)、底部/熱可塑性ポリウレタン(TPU)(ブラック) 質量(g)69 寸法L1(mm)24 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)26 許容荷重(N)垂直:588 表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21255
1個
429 税込472
4日以内出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)58 寸法L1(mm)24 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)25.5 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21257
1個
379 税込417
当日出荷

取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない+振動吸収。 リサイクル対応。 本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。 筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。 底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン タイプすべらない+振動吸収 ねじピッチ(mm)1.5 ねじ径M10 外径(Φmm)50 アズワン品番64-9704-64
1個
629 税込692
3日以内出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)113 寸法L1(mm)54 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)34 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21256
1個
499 税込549
当日出荷

底部と本体が独立しており、上部のツマミを回すことで高さ調整を行うことが出来ます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:スチール(SWCH),本体:ナイロン(PA),フット:ナイロン(PA)・ポリウレタン 仕上シャフト:有色クロメート,本体:生地,フット:生地 製品質量(g)35 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])0.6(61) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷

取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない+振動吸収。 リサイクル対応。 本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。 筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。 底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン タイプすべらない+振動吸収 ねじピッチ(mm)1.25 ねじ径M8
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 材質(底部)ポリウレタン 耐荷重(N)588 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。テーブルやイスの高さ調整に。すべらない+振動吸収。※キズ防止機能はありません。リサイクル対応。本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン タイプすべらない+振動吸収 ねじピッチ(mm)1.25 ねじ径M8 外径(Φmm)40
1個
569 税込626
3日以内出荷

強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座)黒、(滑り止めシート)透明 タイプ標準タイプ 耐荷重(kg)(垂直)50
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラス(家具)ハイアジャスター
仕様H720、H740用※ハイアジャスターを付けることでH700mmタイプの机がH720でH720タイプの机がH740mmでご使用になれます。※ハイアジャスター(机の高さ調節)は両袖机、片袖机、平机、脇机に使用可能です。※両袖机には2セット必要です。 適合フリースタイルデスク/システムファニチャー/スタンダードデスク 共通オプション
1セット(4個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンワサプライ作業台
ローラーコンベア横での梱包作業に最適です。 オプションのサブテーブルと追加トレイにラベルプリンターを設置すれば、梱包作業時にその場でラベルを発行できて便利です。 オプションのサブテーブルは、ローラーコンベアの位置に合わせてデスクの左右どちらでも取付けることができます。 天板下はタップ置き付きで、ラベルプリンターなどの電源確保に便利です。 移動に便利なキャスター仕様で、アジャスターにも変更できます。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装) 質量(kg)キャスター装着時/24.5、アジャスター装着時/23.6 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャスター装着時/1000×700×879、アジャスター装着時/1000×700×800、天板サイズ/1000×700×25 総耐荷重(kg)キャスター装着時/約120、アジャスター装着時/約200
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷