アズワン品番61-0192-79
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
名称D(+)-Glucose
等級一級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C6H12O6
濃度(%)≧98.0
化学組成C6H12O6
アズワン品番89-0064-05
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量180.16
CAS登録番号50-99-7
分子式C6H12O6
別称ぶどう糖
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
名称スクロース
等級一級
化学式C12H22O11
濃度(%)99以上
化学組成C12H22O11
アズワン品番89-0066-37
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量342.30
CAS登録番号57-50-1
別称サッカロース
1本(500g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
名称ブドウ糖(D-グルコース)
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C6H12O6
濃度(%)≧98.0
化学組成C6H12O6
アズワン品番2-3647-21
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量180.16
CAS登録番号50-99-7
別称ぶどう糖
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
名称ショ糖(スクロース)
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C12H22O11
化学組成C12H22O11
アズワン品番2-3647-18
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量342.30
CAS登録番号57-50-1
別称サッカロース
1本(500g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
D(+) - ガラクトース、単糖類です。
タイプ一般細菌用
アズワン品番63-6532-40
CAS登録番号59-23-4
1本
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
アズワン品番61-0195-62
1個
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
主に食品(清涼飲料水など)の酸味付けに使用します。食品の酸味付けはお好みにより適量を使用してください。醤油に混ぜ、ぽん酢代わりにも使用されています。
名称L-酒石酸(食添)
成分本品を乾燥したものはL-酒石酸99.5%以上含みます。
種別その他食品
規格食品添加物規格製品
危険物の類別非危険物
1本(50g)
¥599
税込¥647
当日出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。
大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。
自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様IP65
仕様測定必要量:約2滴
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ブドウ糖(100%)のタブレット。吸収が早くすぐにカラダや脳のエネルギー補給になります。
お子様からご高齢の方まで食べられ、アレルギー対応食の備蓄にも最適です。
保存期間(年)5年
種別パン・お菓子類
カロリー(kcal)360
船山品番7042791
1セット(100袋)
¥6,498
税込¥7,018
8日以内出荷
麦芽糖(+)1水和物です。二糖類なのでDまたはL型で分類されません。
タイプ一般細菌用
アズワン品番63-6532-41
CAS登録番号69-79-4
1本
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
名称D(-)-マンニトール
化学式HOCH2(CHOH)4CH2OH
化学組成HOCH2(CHOH)4CH2OH
危険物の類別非危険物
平均分子量182.17
CAS登録番号69-65-8
別称マンニット
扱いやすい分包タイプの調製用粉末培地で、粉末を秤量する手間が必要ありません。 長期保存でも湿気による劣化がありません。
種類粉末培地
保管環境10~30℃保存
アズワン品番61-0192-89
1個
¥14,980
税込¥16,478
16日以内出荷
ラクトース一水和物です。二糖類なのでDまたはL型で分類されません。
タイプ一般細菌用
アズワン品番63-6532-36
1本
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。
RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番1-9736-01
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130
仕様スペクトル幅/6nm
測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.
電源AC85~260V 50/60Hz
コンセント形状3P
容器仕様試験管又は角セル
光源タングステンハロゲンランプ6V 10W
データ出力アナログ出力、RS-232C
波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm
波長範囲(nm)320~1000
測光精度±1%T
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
こんなお得な商品も!
ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
関連キーワード