ゴーグル部分だけでも装着可能。約150mmまでのメガネが入ります。
セット内容本体×1
材質PC+PVC
包装形態OPP袋+取説
寸法(mm)ゴムバンド:約130~300(調整可能)
アズワン品番65-1824-90
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付
機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番488-9789
質量(g)172
タイプ密閉
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色透明グレー
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)2
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能
機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番365-8562
質量(g)176
タイプ密閉タイプ
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。
ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
種別フェイスシールド
アズワン品番8-5363-11
適合品番BI-YE
材質PC(ポリカーボネート)
形状かぶり型防災面
寸法(mm)(シールド部)200×388×0.8
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
軽量で曇り止めシールドを採用しています。
直接頭に装着可能な防災面です。
用途液体飛沫からの保護用。
アズワン品番8-5333-01
仕様直接かぶり型、レンズ交換可
トラスコ品番324-1947
形状かぶり型防災面
寸法(mm)H200×W210
質量(g)114
機能軽量、曇り止めシールド
材質(シールド)アセチロイド(防曇加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
シールド部分が上下自在で軽量です。
材質バンド/PEバンド
形状防災面
寸法(mm)シールド:175×200×1t
質量(g)約75
材質(シールド)PVC
アズワン品番9-039-11
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
安全で快適な作業環境を提供するポリカーボネートレンズを採用。顔全体を飛来物、熱風、薬品等の飛散から守ります。
適合(ヘルメット):MP型、溝付き型、野球帽型(アメリカンタイプ)
形状ヘルメット取付型防災面
対応MP型対応、溝付型対応
材質(レンズ)ポリカーボネート
ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
形状二眼型
仕様ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプ
トラスコ品番422-8464
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー
質量(g)34
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
レンズ防曇
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
のどの部分まで保護します。
形状かぶり型防災面
驚異のくもり止め効果を発揮します。
レンズ内面にはプレミアムくもり止めコーティングを施し、脅威のくもり止め効果を発揮しいつまでもクリアな視界を確保し、安全快適に作業が可能です。
レンズ外面には表面硬化加工を施し、耐擦傷性に優れ傷が付きにくくなっています。成型レンズ採用により、衝撃性能に優れています。
ワイドレンズ採用により、広い視野を確保できます。
ワンタッチ長さ調整可能なベルト採用で素早く顔にフィットし、エラストマーフレーム採用により顔あたりが良く、フィット感抜群です。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。
仕様マスク併用可能・ワイドビュー・ハードコートレンズ・メガネ対応
レンズ曇り止めレンズ
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(フレーム)エラストマー・PP
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番619-9314
長さ(mm)90
幅(mm)180
高さ(mm)77
適合規格ANSI
加工防曇
紫外線カット99.90%
通気孔×
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
アズワン品番9-039-02
材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚
形状かぶり型防災面
寸法(mm)200×200
質量(g)176
材質(レンズ)アクリル
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
質量(g)175
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
トラスコ品番365-8554
形状ゴーグル型
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ静電気防止加工レンズ
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
使用しない時、コンパクトに収納できます。
眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)
仕様UVカット
形状ヘルメット取付型防災面
質量(g)約170
レンズ色クリア
対応MP型対応、溝付型対応
機能紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能
形状ゴーグル型
型密閉型
レンズ両面防曇、両面硬化処理
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番324-3877
質量(g)92
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)コットン
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
レンズ色クリア
仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。
トラスコ品番827-9787
材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル)
形状二眼型
質量(g)30
規格EN 規格認定
加工硬化処理
レンズ防曇
機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カット
アズワン品番64-8899-32
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)PET
仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容フレーム 1個シールド 3枚
形状一眼型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
アグレッシブなスタイルのスクランブラーヘルメット。
リブ形状を取り入れた特徴的なデザインのノーズカバーとラウンドシェイプさせた大胆なカットのシェルデザイン。内装はクリーニングが可能な着脱式。後頭部にはゴーグルバンドを保持するゴーグルストラップを装着。同梱のゴーグルは全天候に対応したUVカットライトスモークレンズ仕様。スタイルに合わせ着脱が可能なダックビルバイザー(オプション)をラインナップ。あご紐には手軽な着脱を可能にするワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
付属品ゴーグル
材質ABS
サイズフリー
質量(g)約1300
規格PSC、SG(全排気量対応)
頭囲(cm)57~60未満
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。インナーバイザーや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。【DN-008OF】。あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応、アドベンチャースポーツヘルメット。空気抵抗を抑えた形状のバイザーにより、走行時の首への負担を軽減します。オフロードヘルメットをベースに設計されており、口元にゆとりのある形状で高いベンチレーション性能を備えています。側面のレバーを操作することでインナーバイザーを上下でき、状況に応じて視界を調整可能。さらに、ピンロック社製の曇り止めシートを標準装備し、走行中のシールドの曇りを防ぎます。オンロード走行に求められる空力性能と通気性を兼ね備えた設計で、幅広いライディングスタイルに対応。ゴーグル装着にも対応しており、シールドを全開にしたままでも使用できるため、オフロード走行時にも活躍します。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。
用途あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応のアドベンチャースポーツヘルメット。空気抵抗を抑えたバイザー形状が走行時の首への負担を軽減。口元にゆとりを持たせたオフロードベースの設計で、高いベンチレーション性能を発揮。側面レバーで上下可能なインナーバイザーを搭載。視界を自在に調整。ピンロック曇り止めシート標準装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも
仕様あごひも:Dリング
色マットブラック
規格SG規格
標準装備品ピンロックシート・インナーバイザー
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。インナーバイザーや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。【DN-008OF】。あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応、アドベンチャースポーツヘルメット。空気抵抗を抑えた形状のバイザーにより、走行時の首への負担を軽減します。オフロードヘルメットをベースに設計されており、口元にゆとりのある形状で高いベンチレーション性能を備えています。側面のレバーを操作することでインナーバイザーを上下でき、状況に応じて視界を調整可能。さらに、ピンロック社製の曇り止めシートを標準装備し、走行中のシールドの曇りを防ぎます。オンロード走行に求められる空力性能と通気性を兼ね備えた設計で、幅広いライディングスタイルに対応。ゴーグル装着にも対応しており、シールドを全開にしたままでも使用できるため、オフロード走行時にも活躍します。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。
用途あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応のアドベンチャースポーツヘルメット。空気抵抗を抑えたバイザー形状が走行時の首への負担を軽減。口元にゆとりを持たせたオフロードベースの設計で、高いベンチレーション性能を発揮。側面レバーで上下可能なインナーバイザーを搭載。視界を自在に調整。ピンロック曇り止めシート標準装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも
仕様あごひも:Dリング
色マットブラック
サイズM
規格SG規格
標準装備品ピンロックシート・インナーバイザー
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
RIDEZ TRIPLE CROSS(ライズトリプルクロス)。ヴィンテージモトクロスVMXをコンセプトにRIDEZが新しくフルフェイスを開発、 XXX(トリプルクロス)ヘルメットが登場しました。ヴィンテージテイストが強く、年代が古めのバイクにもマッチします。特にハーレー、アメリカン、ヴィンテージオフにはピッタリです。また最新のネオレトロ系バイクにも合うように、要所要所に現代的なファブリックやマテリアルを使って、融合させています。外装シェルは流線形の美しいラインに独特の丸みを持たせる事でレトロ感を演出。モールは耐久性に優れた厚みのあるゴムで、表面はレザーティストに仕上げ、ブラウンカラーで統一しました。ステッチを入れる事で、暖かみあるレトロなデザインに仕上げています。今回、特徴的なシルバーカラーは、無骨な深みある鉄感の色合いにするため、何度も試行錯誤を繰り返し、旧車のトラッカーやスクランブラーにも合うカラーリングとなっています。トリプルクロスヘルメットはオプションにあるロングバイザーや専用ゴーグルを使うことでまた一味違ったヘルメットに変わります。ヘルメット単体にサングラスを使えば定番のハーレー、チョッパーに合うスタイルです。VENTILATION。トリプルクロスヘルメットの特徴の一つにベンチレーションがあります。通常のヘルメットより、口元あたりに空間ができるように前に迫出し流線型の形をしています。口元から顎にかけても圧迫感が少ないとともに、センター両サイドにベンチレーションを配置する事で空気を取り込み長時間のライドでも快適に過ごす事ができるヘルメットを開発しました。TRIPLE CROSS GOGGLE。同時開発のトリプルクロスゴーグルは、前面開口部にぴったりと合うように設計しており装着時に、独特な丸みが出るようにこだわりました。外車系のスポーツバイクやスクランブラーなど新しさを感じるようなバイクに非常によく合います。もちろんオフゴーグルも合わせられますので、ゴーグルのカラーリングなども選ぶ楽しさがあります。トリプルクロスバイザーはトリプルクロスヘルメットの曲面に合わせたバイザーです。これも合わせることで自分だけのスタイルを確立できるのです。Size:M(57-58cm),L(59-60cm未満)。Weight:1,150g(±50)。顎ひもワンタッチバックル。SG規格/全排気量使用可能
仕様専用ゴーグル:TRIPLE CROSS GOGGLE
質量(g)1,150(±50)
タイプあご紐:ワンタッチバックル
安全規格SG PSC 全排気量対応
オフヘル系フルフェイスにもピッタリなモトゼロバイザーが発売。 。モトゼロバイザーはフルフェイスの開口部に合うように設計されたバイザーです。ゴムバンドはゴーグルと同じようにヘルメットの外側に伸ばして装着します。ゴーグルと異なるのはバイザーは開口部の外側を覆います。それによって視界も広く取りながら、保護範囲も広くなります。ネオレトロ系ヘルメットにもぴったりなスタイルです。<可視透過率>。クリア 95%。スモーク 16%。ブルーミラー 13%。シルバーミラー 10%。レインボーミラー 82.5%。全色 99%以上 UVカット。シルバーミラーのベース:スモーク。レインボーミラーのベース:クリア
仕様99%以上 UVカット
色レインボーミラー:クリア
可視光線透過率(%)82.5
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
TALON (タロン)。日本人ライダーのための最高のゴーグルSWANS のハイエンドモデル「TALON」。その名の由来となるフレームから飛び出したトリガーパーツはフルフェイスヘルメットを始めとした様々なヘルメットに対応し、完璧なフィッティングを実現。また、新開発の交換式フォーム〔EZ-Ble Foam〕など新機能満載のハイスペックモデルとなっている。MX-TALONフレーム専用 スペアレンズ。極めて高い耐衝撃性を発揮するPETレンズ(ペトロイドレンズ)を搭載したスタンダードレンズ。ティアオフ用ピンを標準装備。レンズカラーの説明 。ベーシックなクリアレンズ。レース、ツーリング等、いろんなシーンで使用可能。
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
TALON (タロン)。日本人ライダーのための最高のゴーグルSWANS のハイエンドモデル「TALON」。その名の由来となるフレームから飛び出したトリガーパーツはフルフェイスヘルメットを始めとした様々なヘルメットに対応し、完璧なフィッティングを実現。また、新開発の交換式フォーム〔EZ-Ble Foam〕など新機能満載のハイスペックモデルとなっている。MX-TALONフレーム専用 スペアレンズ。極めて高い耐衝撃性を発揮するPETレンズ(ペトロイドレンズ)を搭載したスタンダードレンズ。ティアオフ用ピンを標準装備。レンズカラーの説明 。ベーシックなスモークレンズ。明るめで幅広い天候で使用可能。
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
TALON (タロン)。日本人ライダーのための最高のゴーグルSWANS のハイエンドモデル「TALON」。その名の由来となるフレームから飛び出したトリガーパーツはフルフェイスヘルメットを始めとした様々なヘルメットに対応し、完璧なフィッティングを実現。また、新開発の交換式フォーム〔EZ-Ble Foam〕など新機能満載のハイスペックモデルとなっている。MX-TALONフレーム専用 スペアレンズ。レンズ表面にはミラーコートをしており、晴れた日の光量を抑えます。ティアオフ用ピンを標準装備。レンズカラーの説明 。装着するとピンク系の視界色。光量の変化に対応しやすく、林間コースや林道ツーリングに有効。
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
TALON (タロン)。日本人ライダーのための最高のゴーグルSWANS のハイエンドモデル「TALON」。その名の由来となるフレームから飛び出したトリガーパーツはフルフェイスヘルメットを始めとした様々なヘルメットに対応し、完璧なフィッティングを実現。また、新開発の交換式フォーム〔EZ-Ble Foam〕など新機能満載のハイスペックモデルとなっている。MX-TALONフレーム専用 スペアレンズ。レンズ表面にはミラーコートをしており、晴れた日の光量を抑えます。ティアオフ用ピンを標準装備。レンズカラーの説明 。外見は深く光るブラック。シルバーミラーミラーよりも明るく感じやすく、好天時の標準レンズとしておすすめ。
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
TALON (タロン)。日本人ライダーのための最高のゴーグルSWANS のハイエンドモデル「TALON」。その名の由来となるフレームから飛び出したトリガーパーツはフルフェイスヘルメットを始めとした様々なヘルメットに対応し、完璧なフィッティングを実現。また、新開発の交換式フォーム〔EZ-Ble Foam〕など新機能満載のハイスペックモデルとなっている。MX-TALONフレーム専用 スペアレンズ。レンズ表面にはミラーコートをしており、晴れた日の光量を抑えます。ティアオフ用ピンを標準装備。 。レンズカラーの説明 。視界色をそのままに明るさをおさえたレンズ。きつい日差し対策として、照り返しのきつい夏のサンド路面などに最適。
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
TALON (タロン)。日本人ライダーのための最高のゴーグルSWANS のハイエンドモデル「TALON」。その名の由来となるフレームから飛び出したトリガーパーツはフルフェイスヘルメットを始めとした様々なヘルメットに対応し、完璧なフィッティングを実現。また、新開発の交換式フォーム〔EZ-Ble Foam〕など新機能満載のハイスペックモデルとなっている。MX-TALONフレーム専用 スペアレンズ。くもり防止の二重構造のダブルレンズに、ティアオフ用ピンを標準装備。レンズカラーの説明 。ダブルレンズのスモーク仕様。暗すぎず、ツーリング・街乗りで幅広く使用可能。
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
バイザー・シールド・ゴーグルの要素を持った新しい形モトゼロバイザー。
オフヘル系フルフェイスにもピッタリなモトゼロバイザーが発売。
モトゼロバイザーはフルフェイスの開口部に合うように設計されたバイザーです。
ゴムバンドはゴーグルと同じようにヘルメットの外側に伸ばして装着します。
ゴーグルと異なるのはバイザーは開口部の外側を覆います。
それによって視界も広く取りながら、保護範囲も広くなります。
ロングツーリングには最適なシールドバイザーです。
ネオレトロ系ヘルメットにもぴったりなスタイルです。
RUSH。MX-RUSH-M BKBL。広い視界と高いフィット感を併せ持つダートゴーグルのミドルモデル。製品特長。広い視界と高いフィット感を併せ持つSWANSダートゴーグルのミドルモデル。スタイリッシュなデザインでフルフェイスにもよく似合います。クールな外観で人気のミラーレンズタイプ。※別売りのティアオフレンズ対応。ティアオフピンパーツ(標準装備)。独立した取り付け構造なので、破損時も簡単に交換が可能。HM-Rハーフマスク(別売)。保護性能を高めるために専用のハーフマスクパーツを取り付けることも可能。
TALON (タロン)。日本人ライダーのための最高のゴーグルSWANS のハイエンドモデル「TALON」。その名の由来となるフレームから飛び出したトリガーパーツはフルフェイスヘルメットを始めとした様々なヘルメットに対応し、完璧なフィッティングを実現。また、新開発の交換式フォーム〔EZ-Ble Foam〕など新機能満載のハイスペックモデルとなっている。MX-TALON専用 スペアベルト。ベルトが劣化した際に交換するためのパーツです。スペアとして購入し交換して使用することで、清潔な状態を保てます。
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。エージェントQはルディプロジェクトコレクションの中で最も汎用性の高いアイウェアです。彫刻的なデザイン、現代的なルックス、快適性を高めながら眼を保護し視野の拡大する最先端テクノロジーを備えた多機能かつ高機能なモデルです。ボタンひと押しで簡単にテンプル後部を着脱できるスマートな機能を搭載し、ゴーグル用の伸縮ストラップへ簡単に付け替えることが可能です。着脱可能なサイドシールドとパッド入りフルフェイスマスクを使用すれば更にプロテクションを高められます。ノーズパッドは自由に調節可能で、ぴったりフィットさせられます。レンズ交換もボタンひと押しで簡単に行えます。テンプルチップはヘルメットや耳当てと一緒に着けても完璧にフィットするデザインです。このモデルは金型内で表面と一体で成形されるため、経年劣化、傷、汗、気象条件から生じるダメージに対して極めて高い耐性を備えています。※車の運転には適していません
幅(mm)ブリッジ:17
寸法(mm)テンプル:135
高さ(mm)レンズ:43
質量(g)39
レンズ幅(mm)68
TALON (タロン)。日本人ライダーのための最高のゴーグルSWANS のハイエンドモデル「TALON」。その名の由来となるフレームから飛び出したトリガーパーツはフルフェイスヘルメットを始めとした様々なヘルメットに対応し、完璧なフィッティングを実現。また、新開発の交換式フォーム〔EZ-Ble Foam〕など新機能満載のハイスペックモデルとなっている。MX-TALON専用 EZブルフォーム。フォームが劣化した際に交換するためのパーツです。スペアとして購入し交換して使用することで、清潔な状態を保てます。
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード