種類工作キット
材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)19
取付穴径(Φmm)185
付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
エンクロージャー板材からスピーカーユニットまで、すべてのパーツが揃ったフルキット。自作スピーカー初心者にもおすすめです。厚さ15mmのMDF材を採用、10cmユニットに対応した強度を確保。リアスリットバスレフ方式を採用、自然で伸びやかな低音を実現。ハンダ付け不要、配線はファストン端子を接続するだけ。高音質スピーカーユニット付属。全作業工程をカラー写真で解説した詳しい組立説明書つき。必要な工具:・プラスドライバー(No.2)・L定規、または三角定規。:別途用意して頂くもの:・木工用ボンド・吸音材
仕様●スピーカーユニット口径:10cm●出力音圧レベル:85dB/W.m
質量(kg)4.0(1台)
形式スリットバスレフ型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×330×265
インピーダンス4Ω
定格入力25W(最大入力:40W)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92
RoHS指令(10物質対応)対応
8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本
材質エンクロージャー:MDF
質量(kg)5
形式ダブルバスレフ型
板厚(mm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×450×315
ユニット取付穴径(Φmm)72
スピーカーユニット別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44
再生周波数(Hz)160~20000Hz
最大入力(W)50
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ
適合10センチ純正対応
音圧レベル(dB)88
再生周波数(Hz)80-20000
最大入力(W)80
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
デザインと音質の両面から高品位な空間づくりを実現するサーフェスマウントスピーカーです。
レストランやカフェ、アパレルなどの店舗で上品な空間を演出するために、コンパクトな筐体と全面に滑らかな曲面をもつ優雅なフォルムを備えています。
また、小口径のフルレンジユニットは、広いエリアに均一で高品位な音質を届け、特にBGM再生において格別に心地よい音を再現するチューニングを施しています。
付属品ブラケットギア、ブラケットベース(トランス搭載)、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー
質量(kg)【スピーカーのみ】1.0、【ブラケット含む (0°取付け)】1.7
形式フルレンジ、密閉式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スピーカーのみ】184×130×94、【ブラケット含む (0°取付け)】184×178×139
仕上黒(マンセルN3近似値)
インピーダンス【100V系】15W/670Ω・7.5W/1.3kΩ・3.8W/2.7kΩ、【70V系】15W/330Ω・7.5W/670Ω・3.8W/1.3kΩ・1.9W/2.7kΩ
再生周波数帯域(Hz)130~20000
音圧レベル(dB)86 SPL
コネクタバリアストリップ式×1(インプット:+/-)
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
定格入力(W)0.5
回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
周波数レンジFo~5000Hz
瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。
12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。
WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])
寸法(mm)(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12
材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
質量(kg)2.5(天井パネル含む)
穴径(Φmm)(天井加工)225
形式フルレンジバスレフタイプ
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性90Hz~20000Hz
音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)
スピーカー12cmコーン形ユニット
低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。6.5インチの低域ドライバーにより力強いサウンドを出力。最大音圧レベルは116dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):110、トランス・タップ:(100V)30W、15W、7.5W・(70V)30W、15W、7.5W、3.8W
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
質量(kg)3.4
寸法(Φ×高さH)(mm)253×241
感度91dB SPL(1~16kHz平均)
開口寸法(mm)226
音圧レベル(dB)最大:116dB SPL(ピーク)
端子ユーロブロック(入力/ループスルー)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ62Hz~20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:6.5インチ(165、HF:0.75インチ(19
許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。コンパクトなボディーから高品位なサウンドを出力。カバレージ角が120°と大きく、1本で広いエリアをカバー。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):120、トランス・タップ:(100V)25W、12.5W、6.3W・(70V)25W、12.5W、6.3W、3.2W
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
質量(kg)2.2
寸法(Φ×高さH)(mm)196×197
感度87dB SPL(1~16kHz平均)
開口寸法(mm)171
音圧レベル(dB)最大:108dB SPL(ピーク)
端子ユーロブロック(入力/ループスルー)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ74Hz~20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19
許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。8インチの大型低域ドライバーによりサブウーファーなしでも力強いサウンドを出力。最大音圧レベルは118dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):90、トランス・タップ:(100V)60W、30W、15W・(70V)60W、30W、15W、7.5W
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
質量(kg)5.5
寸法(Φ×高さH)(mm)307×290
感度92dB SPL(1~16kHz平均)
開口寸法(mm)282
音圧レベル(dB)118dB SPL(ピーク)
端子ユーロブロック(入力/ループスルー)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ58Hz~20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25
取付可能板厚(mm)15~35
許容入力(W)180/90(プログラム/ピンク)
付属品スペーサー×2枚・パッキン×2枚・クションテープ×2枚・接続キャップ×4・スピードナット×8・スピーカー線270mm・ビス(大)×8・ビス(小)×8・ワッシャー×8
寸法(mm)160
再生周波数帯域(Hz)40~20K
音圧レベル(dB)91
定格入力(W)30
瞬間最大入力(W)150
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
質量(g)6
周波数(Hz)(最低共振)570
口径(Φmm)(振動板)20×40
音圧レベル(dB)(出力)82 W/m
最大入力(W)1.5
定格入力(W)1
回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
周波数レンジFo~10000Hz
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 86dBトーンタイプ = 高い定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 70 x 30.5 x 23mm高さ = 23mm< 817-9135') 817-9135/ミニチュアスピーカーは、リードとコネクタが接続されたケース入りです。. RS密閉型ミニチュアスピーカー. この密閉型ミニチュアスピーカーは、高品質のサウンドを生成する高パワーのスピーカーです。. ペーパーコーンスピーカー 材質: ペーパー及び布地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
プラスチックフィルム振動板仕様の高耐入力・小口径の防滴型フルレンジスピーカユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカです。JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用することができます。
仕様【発塵性能】JISB9926の測定方法において発塵せず
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品パッキン(クロロプレンゴム)×1、型紙×1、天井取付用タッピンねじ(ステンレス)×4
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質枠:ABS樹脂クロムめっき仕上、ケース:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)、パンチングネット:ステンレス、露出組立ねじ:ステンレス
質量(g)620
形式エンクロージャ:完全密閉型
使用温度範囲(℃)-20~55
周波数特性150~20000Hz
取付穴径(Φmm)98
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)
スピーカー8cmコーン型(プラスチックフィルム振動板・防滴型)
定格入力(W)5
指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)2k
音響パワーレベル(dB)91(1W、1m)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 83dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 20 x 5.8mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
傑出したコンパクトモデル
上位モデル同等のテクノロジーが、クラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生します。
専用取付ブラケットを使わずに天井や壁への取り付けができ、角度調整機能と相まって様々なシーンでの利用が可能です。
コンパクトサイズながらクラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生
(歌手の口元や奏者の指の動きなどが目の前に浮かび、あたかも音がそこに存在するかのようなイメージを再現)
直接、天井や壁への取り付けが可能。さらに角度調整範囲も大きく様々なシーンでの利用が可能
(ステレオ、ホームシアター、店舗でのBGMなど)
デザインありきではなく正確な音を追求した結果辿り着いた機能美
(卵形構造他、独創の技術を随所に採用)
付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)約2/本
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×212×184
スピーカーユニット6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー
再生周波数(Hz)80~25k(-10dB)
インピーダンス(Ω)8
音圧感度(dB)80/W・m
許容入力(W)(定格/最大):12.5/25
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
傑出したコンパクトモデル
上位モデル同等のテクノロジーが、クラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生します。
専用取付ブラケットを使わずに天井や壁への取り付けができ、角度調整機能と相まって様々なシーンでの利用が可能です。
コンパクトサイズながらクラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生
(歌手の口元や奏者の指の動きなどが目の前に浮かび、あたかも音がそこに存在するかのようなイメージを再現)
直接、天井や壁への取り付けが可能。さらに角度調整範囲も大きく様々なシーンでの利用が可能
(ステレオ、ホームシアター、店舗でのBGMなど)
デザインありきではなく正確な音を追求した結果辿り着いた機能美
(卵形構造他、独創の技術を随所に採用)
付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)約2/本
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×212×184
スピーカーユニット6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー
再生周波数(Hz)80~25k(-10dB)
インピーダンス(Ω)8
音圧感度(dB)80/W・m
許容入力(W)(定格/最大):12.5/25
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。
狭い空間でも取付け可能な薄型設計。
WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式フルレンジ密閉タイプ
音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)
スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット
使用温度範囲(℃)-10~50
穴径(Φmm)(天井加工)225
材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
スピーカー部品 = スピーカーユニット。公称定格電力 = 12W。周波数タイプ = フルレンジ。直径 = 87mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。防水 = あり。長さ = 87mm。幅 = 87mm。深さ = 34.3mm。コーン/ドーム材質 = マイラー。。RS Pro 丸型スピーカードライバ、公称 12 W 、 8 ΩRS Pro 丸型スピーカードライバは、サウンダやアラームなど複数のトーンを必要とする音声配信システムに不可欠な部品です。マイラーコーンスピーカーは耐候性なので、湿気によって用紙の同等品が損なわれる屋外のラウドスピーカーで使用できます。 マイラーは、軽量で伸縮性のあるポリエステルフィルムで、高い耐久 Durable と耐湿性を備えています。このスピーカードライバは簡単に設置でき、 2 点式のはんだ付けで所定の位置に固定できます。この 87 mm の黒色スピーカーは、公称定格電力 12 W で、 8 Ω インピーダンスとなっています。RS Pro の他の製品と同様に、品質と性能についてエンジニアが徹底的にテストしています。 屋外での使用に加えて、このマイラーコーンスピーカードライバは、オフィスや学校の敷地内の PA システムやインターホンシステム用に使用できます。特長と利点.ラウンドスピーカードライバ .公称定格電力: 12 W .スピーカのインピーダンス: 8 Ω .寸法: 87 mm ( W )および 87 mm ( L ) 及び 34.3 mm ( D ) .マイラーコーン素材 .スピーカードライバのサイズは 8 cm (3 インチ ) 以下 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
エッグシェル・コンストラクション
TDシリーズスピーカーは、内部定在波や、前面バッフル角で発生する回析効果を抑制するため、剛性が高く、同一半径面が存在しない、卵形ラウンドフォルムのエンクロージャーを採用しています。「TD510ZMK2」は、前モデル「TD510」より内部容積を約14%アップ。スピーカーユニットの高速駆動に対する背圧の影響を抑えて、スムーズなストロークを確保しつつ、再生周波数帯域を広げることに成功しました。
10cmフルレンジスピーカーユニット
「TD510ZMK2」のスピーカー振動板には、軽量ながら高い剛性や適度な内部損失を持ち、固有の音色を持たないグラスファイバーを採用。エッジ部分は、振幅量を充分確保できるブチル系ラバーの採用や、ボイスコイルの最適化などで、前後運動の対称性をアップさせています。磁気回路には、マグネットやボイスコイルの最適化と同時に、ギャップを最小化するなどして、磁束密度を前モデル「TD510」より約4.5%向上させることに成功。さらに、センターポールへ銅素材のショートリングを追加し、磁気歪を抑え、よりクリアな音を実現します。
制振支持構造
「TD510ZMK2」のスピーカー部とスタンド部は、3本のスパイクとオリジナルの特殊固定構造で点接触を実現。不要な振動を排除し、タイトな低音域の再生を可能にしました。最上位モデル「TD712zMK2」と同じダイヤル操作で、-10°~15°の範囲でスピーカー部を無段階に角度調整でき、より明確なステレオイメージを生み出すことができます。
制振スタンド
前傾したスリムなフォルムは、空気の流れを乱さないための必然の形。素材にはアルミ押し出し材を採用し、厳正な試聴評価の結果、砂を充填して、制振性と音質の両面を追求しました。高性能を求めて生まれた機能美は、インテリアとしての存在感をも醸し出し、リビングのオーディオシーンにマッチします。
スパイク
「正確な音」の再生へのこだわりは、スピーカーからスタンドベースにまで貫かれています。「TD510ZMK2」は、大型アルミダイキャストベースに、5本の約20mmスパイクを装備。不要な振動を排除すると共に、設置の安定性を確保しました。
1個
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
音楽の熱量を伝えるスピーカー。驚くほど近くに聴こえるボーカル、360°広がる立体的で明瞭なサウンド。
そしてグルーヴ感を増幅させる鮮やかな輝きでライブステージのような音楽体験を作り出します。
・ボーカルが際立つサウンド
独自の構造が生み出すのは、立体的でクリアな音像とボーカルが目の前で歌っているかのような臨場感
・すぐれた再現性の77mmフルレンジスピーカー
全音域をシームレスに再生、不自然なひずみが発生しません。さらに独自ドライバーが低音から高音まで重なるような立体感のあるサウンドを再現
・輪郭のあるクリアな音を生む密閉型エンクロージャー
真空管のような美しいチューブは、強度と硬度を兼ね備えた有機ガラス製。密閉型構造を採用し、明瞭でキレのある音を生み出します。
・360°音が広がる構造
スピーカーを上向きに設置したユニークな構造。音が上方向に拡散するので、部屋のどこに置いてもリスニングポジションを選ばず、誰もが立体的なサウンドを楽しめます。
・楽曲とシンクロする輝き
音楽に合わせて輝く美しい光がライブステージのような高揚感をお届けします
・3基のLEDユニットとステージライト
楽曲に追従しライブステージのように輝くLEDユニット。光の色のわずかな差や光量、明減速度の緩急から緻密で複雑な輝きが、楽曲のグルーヴ感をさらに高めます。
・音と光をリンクさせるアルゴリズム
独自のアルゴリズムにより、0.004廟の速さで音を光の輝きへと変換。アップテンポな曲から静かな曲まで、素晴らしい輝きが音と融合します。
・シーンに合わせて選択可能な3つの輝き
Beat:もっともダイナミックに明減します。
Ambient:ほどよい抑揚をつけ明減します。
Candle:常にゆらぎのある落ち着いた光を灯します。
・バッテリー連続使用時間:約7時間
・バッテリー充電時間:約2.5時間
・アンプ最大出力:8W
・Bluetooth通信方式:Bluetooth 標準規格Ver.5.0
・Bluetooth対応コーデック:SBC
・外部入力端子(AUX):3.5mmステレオミニジャック
付属品ACアダプター、取扱説明書、スタートガイド
色ブラック
本体質量(kg)1
接続端子Φ3.5mm ステレオミニジャック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×188×105
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
密閉型キャビネットタイプの防滴型コンパクトスピーカーです。10 cmフルレンジスピーカーユニット(樹脂製コーン)を採用し、防水性能はIPX2を満足しています。軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所(プールの更衣室、浴室の脱衣場等)で使用することができます。
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:ポリプロピレングレー(マンセルN7.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバーグレー塗装、取付アングル:圧延鋼板グレー(マンセルN7.5近似色)塗装
質量(kg)1.5
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×177×160
周波数特性100Hz~12kHz
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)
スピーカー10cmコーン型(樹脂コーン)
定格入力(W)5
防水保護等級IPX2
インピーダンス(Ω)2k(5W)
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
高耐入力・小口径の防滴形フルレンジスピーカーユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカーです。V字バネ方式のワンタッチ施工スピーカーで、工事の省力化が行えます。また、防水性能はIPX4を満足していますので多湿の環境(トイレ、洗面所、プールの更衣室等)に設置することができます。
材質枠、ボディー:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:ステンレス
寸法(mm)Φ180×120(D)
質量(g)600
使用温度範囲(℃)-10~+50
周波数特性180~20000Hz
取付穴径(Φmm)150(最大50の厚さの天井材に対応することができます)
音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)
スピーカー8cmコーン型(防滴型)
定格入力(W)3
インピーダンス(Ω)8
防水性IPX4相当
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
RGB USBパワードスピーカー 6W(3W+3W)
リッチクリスタルサウンド 密閉型フルレンジ
6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。
歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。
使いやすいワンタッチボタンデザイン
スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。
複雑な操作は不要でその場で調整することができます。
タッチでRGB設定ができる
スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能です。
ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。
USBバスパワー対応 ドライバー不要
3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。
USB電源ですのでACアダプタ不要です。
仕様3.5mmステレオミニケーブル:約150cm USBケーブル:約150cm ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約90cm スピーカー形状:密閉型フルレンジ 実行最大出力:6W(3W+3W) 重量:760g
付属品マニュアル
サイズ約W83mm×D110mm×H180mm
電源USB電源(DC 5V 1A)
ユニット種別2インチ(約49mm)
周波数特性160Hz~20KHz
インピーダンス4Ω
保証期間6ヶ月間
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
S/N比≧60db
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
耐熱12 cmフルレンジスピーカーユニットを使用した乾式サウナ専用の耐熱スピーカーです。エンクロージャに北米産のスプルス材を用いた密閉タイプのスピーカーシステムです。取付けた状態で金属部分に手がふれない構造になっており、乾式サウナ風呂などの常時高温の場所に設置しても、やけどなどの心配がありません。また、エンクロージャのスプルス材はサウナの内装材に多用されていますのでインテリア的にマッチします。
種別スピーカー:(3W、5W時)L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、(2W時)M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質エンクロージャ、バッフル:北米産スプルスバフ仕上げ、取付金具:ステンレス
質量(kg)2.2
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×153
周波数特性90Hz~10kHz
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)
スピーカー耐熱12cmコーン型
定格入力(W)5
インピーダンス(Ω)2k(5W)/3.3k(3W)/5k(2W)/内蔵マッチングトランスを使用しないとき8(5W)
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
コンセントスピーカー「コンスピ」は、直接コンセントに差し込んで音楽を楽しむ新感覚のBluetoothスピーカーです。充電ケーブル、電源ケーブル、取り付け器具などの何となく目障りなモノが一切必要ありません。お部屋に余裕が生まれ、清潔でシンプルな空間に変わります。コンパクトなのに高音質・ダイナミックな2インチフルレンジスピーカー。オーディオシミュレーターであらゆるデザインを分析。コンパクトなサイズに適したカスタムメイドユニットを搭載し、チューニングを幾度となく繰り返しま
仕様●スピーカー:1×52mm フルレンジ●アンプパワー:5W RMS●周波数帯域(約):20Hz to 20KHz●システム音圧レベル:80dB SPL @1W 1meter●電力要件:AC100~240V 50/60Hz●Bluetoothバージョン:5.1●オーディオ形式:A2DP/AVRCP●カラー:シャンパン/ホワイト●本体サイズ(約):幅9.2×奥6.3×高8.5cm●重量(約):220g●付属品:取扱説明書、安全性+保証ガイド●保証期間:1年●注意事項●▼スピーカー内部に充電バッテリーは内蔵され
アズワン品番65-8884-31
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
【X-Balanced Speaker Unitにより広がる高音質と迫力の重低音】新開発の約42×51mm口径の非対称形フルレンジスピーカーユニット「X-Balanced Speaker Unit」を搭載。コンパクトボディーながら高音質の広がり、高い音圧と力強い低音を実現。さらに、低音を強化する「EXTRA BASS」モードを搭載。サイズを超えた重低音を楽しめます。また、高音質デジタルアンプ技術「S-Master」や、圧縮された音源で失われがちな高音域を効果的に補完する「DSEE」、推奨サウンド設定を実現
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:適合、マーク有り●電気通信事業法備考:無線LAN非対応●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200807●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4232-07
1個
¥16,980
税込¥18,678
13日以内出荷
気軽に連れ出せる小型ボディ
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載
スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。
・持ち運びに便利なストラップ付属
本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」
本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。
・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・オーディオ入力端子
本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1)
最大出力(W)3
本体質量(g)160
入力端子ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)
スピーカーユニット直径:約37.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX5相当
Bluetoothver.4.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.7×57.5×56.5
密閉式フルレンジスピーカーシステム。優れた音質を追求した木製キャビネットで美しく心地よい音の響きを再現。USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載しています。コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(PowerReservingAmplifierCircuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載しています。スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USBDAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。電源ON・OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置しているので、電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様●型番:MM-SPU9BKN●実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)●周波数特性:85~20,000Hz●電源:USBポートより供給(DC5V500mA)●サイズ:90(W)×118(D)×150(H)mm●重量:1.325kg●インピーダンス:8Ω●スピーカーサイズ:Φ70mm(2.75インチ)●コネクタ形状:USBAコネクタオス●ケーブル長:USBケーブル:1.3m、スピーカー間ケーブル:1.3m●材質:木製
アズワン品番65-3891-71
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能
デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ
エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載
自由に動けるハンズフリー通話
音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる
大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載
360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載
複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能
再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮
Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属
本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ
質量(g)約100(コード除く)
使用温度範囲(℃)約5~40
電源USB電源(DC5V)
最大出力(W)2
対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey
周波数(kHz)【対応サンプリング】48
感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30
マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型
インターフェースUSB2.0準拠
入力端子USB Type-Cジャック
再生周波数帯域(Hz)100~10000
音圧レベル(dB)出力:84±3
スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステム
スピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ
指向性全指向性
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
RoHS指令(10物質対応)対応
bit構成最大16bit
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量
最大出力(W)10(5W+5W)
センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター
保護等級IPX4
周波数特性100Hz~20KHz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
。コンセントスピーカー「コンスピ」は、直接コンセントに差し込んで音楽を楽しむ新感覚のBluetoothスピーカーです。充電ケーブル、電源ケーブル、取り付け器具などの何となく目障りなモノが一切必要ありません。お部屋に余裕が生まれ、清潔でシンプルな空間に変わります。コンパクトなのに高音質・ダイナミックな2インチフルレンジスピーカー。オーディオシミュレーターであらゆるデザインを分析。コンパクトなサイズに適したカスタムメイドユニットを搭載し、チューニングを幾度となく繰り返しました。バランスのとても良いクリアな音質を実現しました。最良のデザインと機能性・米国カリフォルニア州オレンジカウンティでプロダクトデザイン。4つのカラーバリエーションから、お部屋のインテリアに合ったモデルを選べます。シンプルで繊細なトーンにも、派手で個性的なトーンにも、ぴったりのモデルをご用意しました。Bluetooth5.1搭載・ Bluetooth(ブルートゥース)規格で現在(2020年)最先端技術を採用。お部屋中にワイヤレスが行き渡り、通信の干渉も限りなく抑えますので安心してご利用頂けます。パーティーモード・「コンスピ」を複数お持ちの場合はパーティーモードを使えます。最大10個までの「コンスピ」を同時に再生できるので、さらに臨場感のある音声で映画なども楽しめます。充電用USB Type-Aポート付き・スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。便利で簡単な操作・音楽の音量、再生、一時停止等の操作は接続されたデバイス上で行えます。また「always on」機能を搭載していますので、接続されたデバイスがBluetoothの範囲内にあるだけで、いつでもお気に入りの音楽やポッドキャストを楽しめます。
コンセントスピーカー「コンスピ」は、直接コンセントに差し込んで音楽を楽しむ新感覚のBluetoothスピーカーです。充電ケーブル、電源ケーブル、取り付け器具などの何となく目障りなモノが一切必要ありません。お部屋に余裕が生まれ、清潔でシンプルな空間に変わります。コンパクトなのに高音質・ダイナミックな2インチフルレンジスピーカー。オーディオシミュレーターであらゆるデザインを分析。コンパクトなサイズに適したカスタムメイドユニットを搭載し、チューニングを幾度となく繰り返しました。バランスのとても良いクリアな音質を実現しました。最良のデザインと機能性・米国カリフォルニア州オレンジカウンティでプロダクトデザイン。4つのカラーバリエーションから、お部屋のインテリアに合ったモデルを選べます。シンプルで繊細なトーンにも、派手で個性的なトーンにも、ぴったりのモデルをご用意しました。Bluetooth5.1搭載・ Bluetooth(ブルートゥース)規格で現在(2020年)最先端技術を採用。お部屋中にワイヤレスが行き渡り、通信の干渉も限りなく抑えますので安心してご利用頂けます。パーティーモード・「コンスピ」を複数お持ちの場合はパーティーモードを使えます。最大10個までの「コンスピ」を同時に再生できるので、さらに臨場感のある音声で映画なども楽しめます。充電用USB Type-Aポート付き・スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。便利で簡単な操作・音楽の音量、再生、一時停止等の操作は接続されたデバイス上で行えます。また「always on」機能を搭載していますので、接続されたデバイスがBluetoothの範囲内にあるだけで、いつでもお気に入りの音楽やポッドキャストを楽しめます。
仕様●スピーカー:1×52mm フルレンジ●アンプパワー:5W RMS●周波数帯域(約):20Hz to 20KHz●システム音圧レベル:80dB SPL @1W 1meter●電力要件:AC100~240V 50/60Hz●Bluetoothバージョン:5.1●オーディオ形式:A2DP/AVRCP●カラー:チャコールグレイ/ブラック●本体サイズ(約):幅9.2×奥6.3×高8.5cm●重量(約):220g●付属品:取扱説明書、安全性+保証ガイド●保証期間:1年●注意事項●▼スピーカー内部に充電バッテリーは内蔵されていません。●▼本製品はコンセントから電力を給電して使用する機器です。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8884-32
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
マグネットでスマートに楽しむ、ワイヤレス防水スピーカーMAGSPEAKER DUO
用途【マグネットでスマートに楽しむ】 スピーカー底面にマグネットを搭載し、充電スタンドへスマートに着脱が可能。充電スタンドに取り付けると自動で充電が始まります。スタンドに取り付けたまま2台のスピーカーを手軽に持ち運んでどこでもすぐに臨場感あるシアター空間を作り出します。【2台のスピーカーで臨場感ある心地よい音】MAGSPEAKERは、2台のスピーカーをセットにしています。上質なシアター空間を演出するため、大口径Φ50mmスピーカーとパッシブラジエーターを組み合わせ、セリフが聞きやすく、クリアで心地よいサウンドを実現しました。【防水でどこでも楽しめる】 リビングルームや寝室で楽しめるのはもちろんこと、IP67相当の防塵防水性能を実現し水が濡れやすいおふろやキッチン、ガーデンやアウトドアなど様々なシーンで楽しめます。ユニットバスの壁に貼り付けるとよりシャワーのように心地よい音が降り注ぎます。スピーカーの中心に防水ケース(別売)を貼り付けるとシアター空間の完成です。 。【くつろぎのあかり】電源を入れると暖色のあかりが灯り、音に合わせてきらめきます。好みに合わせて強弱の点灯、消灯も選べます。壁に貼りつけると間接照明に。くつろぎの時間をお過ごしください。
付属品スピーカー2個、充電スタンド1個、USB ケーブル1本(TYPE-C/A・1m)
質量(g)742
電源(V)DC5.0 (出力電流が2A以上のUS B ACアダプター推奨)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スピーカー+充電スタンド】130×210×75
通信方式5W(各スピーカー) 合計10W
バッテリー【スピーカー内蔵】リチウムポリマー電池(1800mAh)
標準持続時間(h)約20.5(Bluetooth接続時)※音量中位で連続使用した場合
入力端子USB Type-C(充電スタンド)
スピーカーΦ50mmフルレンジ×1個、パッシブラジエーター×1個(各スピーカー)
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
材質筐体:ABS樹脂
直径(Φmm)約40(1.5インチ)
電源USBポートより供給(DC5V500mA)
最大出力(W)6(3+3)
ケーブル長(m)約1.2
対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68
周波数特性80Hz~18000Hz
入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)
インピーダンス(Ω)4(ロード)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。
RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。
ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。
前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W)
セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書)
外形寸法W82×D130×H187mm
周波数特性130Hz~20000Hz
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ