カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(116)
    • サニタリー継手(24)
  • 手袋(3)
    • 厚手タイプ 塩化ビニール(2)
  • 卓上消耗品(87)
    • 汎用カップ(4)
  • 電気材料(6)
    • 棒端子(3)
  • 科学研究・開発用品(73)
    • 実験研究用配管材ユニオン(4)
  • 農具(1)
    • 園芸鋏(1)
  • 機構部品(394)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(380)
  • バイク部品(123)
  • 店舗什器・備品(91)
  • 制御機器(63)
  • 日用品(43)
  • 厨房用品(42)
  • 梱包用品(37)
  • 作業服(32)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • オフィス家具(31)
  • 食品・飲料(28)
  • 家電(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 介護用品(20)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 事務用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 切削工具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 塗料(7)
  • 測定用品(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 住設機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 理美容(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 照明(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フルール」の検索結果

1,804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手 TOWA(東和コーポレーション)塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手TOWA(東和コーポレーション)(3件のレビュー)
389税込428
1双ほか
当日出荷から翌々日出荷
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。裏植毛付で着脱が簡単で、ソフトな肌触りです。指先、手のひら側にすべり止めがあります。
用途ビル清掃・管理。農業・漁業。工場内での軽作業。
ミニフルールカップ サンナップミニフルールカップサンナップ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1ケース(80個)
当日出荷
盛りのボリューム感を演出する大口径・低重心。 さまざまなトッピングでオリジナリティに富んだかき氷を。 盛りやすさを追求した氷カップです。 スタッキング性が高く、使用後は潰せるのでかさばりません。
材質A-PET口径×高さH(mm)140×70容量(mL)380
ヘルールホースアダプター カクダイヘルールホースアダプターカクダイ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
サニタリー継手
種類サニタリー継手
溶接式ヘルール 304 大阪サニタリー溶接式ヘルール 304大阪サニタリー(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
2Kクランプ SCS13 大阪サニタリー2Kクランプ SCS13大阪サニタリー(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
サニタリー ヘルールガスケット フジトクサニタリー ヘルールガスケットフジトク(12件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
ヘルール外ネジアダプター カクダイヘルール外ネジアダプターカクダイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
ヘルール内ネジソケット カクダイヘルール内ネジソケットカクダイ(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
サニタリー継手
形状ソケット材質SUS304
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
909税込1,000
1箱(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
ヘルールキャップ 304 大阪サニタリーヘルールキャップ 304大阪サニタリー(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類サニタリー継手形状キャップ材質SUS304
ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウペーパータオル 厚手タイプモノタロウ(2579件のレビュー)
139税込153
1パック(200枚)ほか
当日出荷
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き材質再生紙坪量(g/m2)42表面エンボス加工関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Dカップホルダー HEIKODカップホルダーHEIKO(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(50個)
当日出荷
対応するカップの種類が多く、材質にもこだわった環境対応商品です。 Gフルート(段)の段ボール製で資源ごみとしてリサイクルできるエコ商品です。 段ボールのため一般的な製品と比べても丈夫です。 真ん中のミシン目をカットして2ヶ用にもなります。 容量150ml以上の紙コップ、プラカップであれば他社のカップにも適用します。 裏面の丸い穴を使うとコーンタイプのアイスクリームが運べます。ミシンでカットしない場合、両手で最大8個までコーンアイスを運べる機能性の高い商品です。
用途下記の袋にぴったりセットできます。4個用:注文コード 35651795 35651682。2個用:35651761 35651655 35651777 10321884材質表面/C120(ジュートライナー120g)。Z101シリーズと同じ原紙です。フルート/S100(中芯100g/m2)。中芯で一番薄い紙です。従来は表と同じライナー紙を使いますが、軽量化のため、段を作っているフルートと同じ中芯S100を使用しています。仕様4個用(2個用×2)寸法(mm)190×170×35質量(g)10/枚素材Gフルート段ボール直径(mm)約Φ53~70(穴の周囲のミシン目を折ることで調整可能)メーカー商品コード004247900
ナフロン(R)シールテープ ニチアスナフロン(R)シールテープニチアス(11件のレビュー)
139税込153
1巻ほか
当日出荷
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
Nホワイトキャリーケース HEIKONホワイトキャリーケースHEIKO(8件のレビュー)
899税込989
1パック(25枚)
当日出荷
段ボール素材(Gフルート)を使用した、業務用25枚クラフト包装の安価なケーキ箱です。ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプです。
材質Gフルート/晒3層寸法(mm)(取っ手)50
フランジ用全面パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (PTFE)日本バルカー(2件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用全面パッキン材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス
水性カチオンシーラー 水性下塗り剤 カンペハピオ水性カチオンシーラー 水性下塗り剤カンペハピオ(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)防かび剤、水乳白色タイプ水性主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦乾燥時間(時間)約1(冬期/約2)(20℃)塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
40cmフルリモコンフロアー扇風機 TEKNOS40cmフルリモコンフロアー扇風機TEKNOS(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5表示デジタル本体質量(kg)約5.9消費電力(W)(50/60Hz)52/55機能リズム風風量3段階切替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×400×1250~1480首振り左右関連資料(5.06MB)切タイマー8時間
油性密着シーラー 油性下塗り剤 カンペハピオ油性密着シーラー 油性下塗り剤カンペハピオ(35件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
用途各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池透明成分合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲタイプ油性乾燥時間(分)約40(冬期/約2時間)(20℃)塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃)主な用途コンクリート、かわら屋根危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防水、耐久危険物の性状非水溶性
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
段ボール HEIKO段ボールHEIKO(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1ケース(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。
形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5
フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE)日本バルカー(2件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)2180
溶接式ロングヘルール 304 大阪サニタリー溶接式ロングヘルール 304大阪サニタリー
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
Wフルートダンボール箱 ジョインテックスWフルートダンボール箱ジョインテックス(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
仕様JOINTEXオリジナル、穴なし形状A(みかん箱)厚さ(mm)8クラフト入数(枚)10耐荷重(kg)15
ヘルールガスケット PTFE モノタロウヘルールガスケット PTFEモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
304 ヘルール管用オネジアダプター コンサス304 ヘルール管用オネジアダプターコンサス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質ステンレス304/316L形状ヘルール
キレイキレイ ハンドコンディショニングソープ せっけんの香り 各種 LION(ライオン)キレイキレイ ハンドコンディショニングソープ せっけんの香り 各種LION(ライオン)
599税込659
1本(450mL)ほか
当日出荷
あなたの毎日の片隅にそっと寄り添って、優しい泡と香りが包み込みます。 殺菌・洗浄しながら、うるおいベール処方でしっとり手肌へ。 あなたの毎日になじむ、キレイキレイハンドコンディショニングソープ。 やさしいせっけんの香り。 甘さのあるカーネーションと、フレッシュなすみれ・フルーツが香り、やさしい気持ちになれるような安心感のあるせっけんの香り。 ●殺菌・洗浄 ●うるおいベール処方でしっとり手肌へ 薬用ハンドコンディショニングソープでは石けん成分と高分子が複合体を形成し、皮膚の表面にうるおいベールとなって吸着することで、水分を保持します。 ●”手肌へのやさしさ”を体現したパッケージデザイン。 ボトムラインのさりげないクラフト装飾、柔らかなフォルムで毎日の生活に寄り添います。 ●抗菌ポンプヘッド採用。 菌がいない状態を長時間保ちます。 ※全ての菌に有効ではありません。ポンプヘッドは清潔に保ってください。
タイプ医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE)日本バルカー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
簡単ブレーキエア抜きツール プロト簡単ブレーキエア抜きツールプロト(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。
用途ディスクブレーキ車レッド(アルマイト)タイプ簡単ブレーキエア抜きツール
ダンボール箱 無地 Aフルート モノタロウダンボール箱 無地 Aフルートモノタロウ(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(20枚)
当日出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート入数(枚)20ライナーK5
メンズビオレワンオールインワンフルーティーサボンの香り 花王メンズビオレワンオールインワンフルーティーサボンの香り花王(1件のレビュー)
639税込703
1個(340mL)ほか
当日出荷
髪、顔、体、全てを洗えるメンズビオレ!1本で全身のアブラ超スッキリ!フルーティーサボンの香り
シリーズメンズビオレ香りフルーティーサボン
【オーダー】板ダンボール(板状) タマパック【オーダー】板ダンボール(板状)タマパック(24件のレビュー)
2,506税込2,757
1セット
3日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズの板ダンボールを注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
幅(mm)100~1300長さ(mm)100~1800タイプAフルート(厚み約5mm)orBフルート(厚み約3mm)orWフルート(厚み約8mm)入数(枚)10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、150、200、250、300から選択形状サービス分類オーダー・加工RoHS指令(10物質対応)対応
アルコール除菌どこでもクリーナー フマキラーアルコール除菌どこでもクリーナーフマキラー(1件のレビュー)
289税込318
1本(300mL)
当日出荷
リビングもキッチンも、1本で家中キレイ! 2度拭き不要!洗剤成分を使用していないので、ベタつきが残りません。お子様やペットが触れる場所に最適です。 天然発酵アルコールとアルカリ電解水が、様々な汚れをスッキリ落とし、細菌・ウイルスを除去します。さらに、グレープフルーツ種子エキスの抗菌パワーが菌の繁殖を抑えて清潔な状態を保ちます。 1本でどこでも使える!キッチンの油汚れや食べこぼし、ドアノブの手あか、リビングのヤニ汚れなど家中の汚れを落とします。
ダニ捕りシート ヨックダニ捕りシートヨック(5件のレビュー)
979税込1,077
1箱(5枚)
当日出荷
ダニの捕獲を目的として開発された特殊誘引剤(食品添加物)が、ダニをシートに引き寄せる! 集めたダニはそのままポイッ! 業界初の貼るタイプで、ベビーカーやチャイルドシートの裏に貼れる。 ●日本アトピー協会推薦品であり、アトピー性皮膚炎の赤ちゃんにも安心して使用できる。 ダニ誘引剤として、ビール酵母を使用、他社品はほとんどがフルーツエキスを使用しているが、その約3倍の誘引効果がある。
有効期間3ヶ月種別2way(貼る・置く)使用の目安1~1.5畳
ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ) 本多産業ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ)本多産業
1,798税込1,978
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
ダンボール箱Wフルート(10枚入) タマパックダンボール箱Wフルート(10枚入)タマパック(22件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(10枚)
当日出荷
形状A(みかん箱)厚さ(mm)8クラフト入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応ライナーC5
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けモノタロウ(160件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(250g)
当日出荷
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
クイックルワイパー 花王クイックルワイパー花王(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
軽い力でスイスイかんたん、パワフル捕集!立体吸着パワーヘッドが汚れを取り込みシート全面でしっかり捕集します。
用途フローリング、ビニール床、畳などの清掃にシリーズクイックル商品タイプ本体
ファイルボックス - FS(Tタイプ) コクヨファイルボックス - FS(Tタイプ)コクヨ(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質は丈夫なEフルート・段ボールを使用しています。
材質段ボール
春日井 キシリクリスタルフルーツアソートのど飴 67gx6 春日井製菓春日井 キシリクリスタルフルーツアソートのど飴 67gx6春日井製菓
1,298税込1,402
1セット(67g×6個)
3日以内出荷
キラキラ気持ち上がるゴールデントリオのフルーツキャンディ(巨峰、青りんご、白桃)です。ビタミンC配合のノンシュガーキャンディのど飴。
保存環境常温入数1セット(6個入)
ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品モノタロウ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(20枚)
当日出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。形状A式(みかん箱タイプ)タイプシングルフルート入数(枚)20FSC認証認定FSC認証番号FSC-C350556ライナーK5
...