仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-12
ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-13
ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
全長(mm)30
材質(本体)真鍮
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7849-49
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
エスコ品番EA442A-22
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)23
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
仕様新冷媒2種対応
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
新冷媒2種対応ナット
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質C3604BD
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
仕様Rc(PT)ネジ用
適合サイズ銅管:5/16"(7.93mm)
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。
材質C3604BD
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
形状ソケット
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)400【分離時】300
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)600
モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
使用温度範囲(℃)20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
マルチ-X 交換用ニップルです。ニップルと止め輪が含まれます。
用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。
材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)
分類メネジ
カテゴリーバブルなし
真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)-30~100
分類メネジ
カテゴリーバブルなし
マルチ-X 交換用ニップルです。
用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。
付属品ニップルと止め輪が含まれます。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。
トラスコ品番682-4578
材質【本体】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 1/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)6.4
圧力(MPa)【被圧下接続】1.6
1個
¥239,800
税込¥263,780
34日以内出荷
自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。
材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)30
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)97
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-7699
材質プラスチック
1個
¥3,998
税込¥4,398
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用。
付属品ハーネス付き
トラスコ品番683-0852
材質アルミニウム
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。
最高使用圧力(MPa)【接続時】50【分離時】50
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】150【分離時】150
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-9379
材質プラスチック
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-9279
材質プラスチック
1個
¥31,980
税込¥35,178
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-X GII用潤滑ニップルキットです。 。ニップルと止め輪が含まれます。
用途交換・修理用。
トラスコ品番682-3035
適合機種マルチ-X GII
材質スチール
1個
¥34,980
税込¥38,478
34日以内出荷
マルチ-X用潤滑ニップルキットです。 。ニップルと止め輪が含まれます。
用途交換・修理用。
トラスコ品番682-4540
適合機種マルチ-X トリオ 12.5/リューベ または 1/2 ニップルキャビティー
材質スチール
1個
¥34,980
税込¥38,478
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。
トラスコ品番683-5514
材質NBR
最高使用圧力(MPa)【接続時】35【分離時】35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
1個
¥789
税込¥868
34日以内出荷
ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。
トラスコ品番566-5022
材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)38
接続G1 1/4
分類メネジ
カテゴリーバブルなし
1個
¥29,980
税込¥32,978
34日以内出荷
真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
トラスコ品番566-4949
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)38
接続G1 1/4
分類メネジ
カテゴリーバブルなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-9351
材質プラスチック
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-7726
材質プラスチック
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)8
シリーズ321のカップリングと接続が可能です。ワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番634-0893
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
ホース寸法(inch)【相手側】3/8
1個
¥1,498
税込¥1,648
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)5
関連キーワード
1
2
3
4
次へ