新冷媒2種対応ナット付
仕様ムシ無ロウ付タイプ
仕様Rc(PT)ネジ用
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
新冷媒2種対応ナット
用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。
材質C3604BD
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
付属品3/8"フレア用銅ガスケット×6枚
寸法(inch)1/2フレアネジ(オス)×3/8フレアネジ(メス)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類G
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質C3604BD
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
アクセスコネクタに逆止弁機能が付きました。
シールキャップ付。
適合管径(Φinch)1/4(6.35)
長さ(mm)80
接続ねじ(inch)1/4F
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
フレアネジのネジ径変換に
対応冷媒種別R410A/R32
仕様1/4(内)、3/8(外)銅管ロウ付×5/16フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
逆止弁機能が付いた優れもの。
シールキャップ付。
1/4F逆止弁×1/4PTオス。
接続口径(inch)1/4Fメス×1/4Fオス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
対応冷媒種別R410A/R32
ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmPE(ポリエチレン)パイプなどの肉厚のあるチューブに適したコネクターです。
用途灌水用資材
適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど
寸法(mm)16・17
サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用
仕様1/4"銅管付
長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したエンドコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)16
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したストレートコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)16×16
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したスタートコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)16
タイプオスネジ
寸法(inch)1/2
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したエンドコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)12
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バルブコア用の内ネジが切ってあります。
R410A/R32用
対応冷媒種別R410A/R32
仕様5/16"フレア、5/16"フレア(ムシ付)、5/16"フレアナット(ムシ押し付)
1セット(3個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したスタートコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)12
タイプオスネジ
寸法(inch)1/2
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmPE(ポリエチレン)パイプなどの肉厚のあるチューブに適したコネクターです。
用途灌水用資材
適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど
寸法(mm)16・17
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したストレートコネクターです。
用途灌水用資材
適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)12×12
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
フレアサイズ(inch)5/8オス
仕様Rc(PT)ネジ用
接続口径(Rc)3/4メス
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1/4(6.35)銅管に適応。
接続ポート径1/4Fオス、1/4Fオス(ムシ付)、1/4Fオス
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
新冷媒2種対応ナット
適合サイズ(銅管)1/4"(6.35)
仕様1/4"フレアナット×2、1/4"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1つのサービスポートから幾通りの配管がとれます。
フレアネジ部には全てバルブコア用のネジが切ってあります。
仕様1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアオス、1/4"フレアオス、1/4"フレアメス(ムシ押し付)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手
形状コイル、直管
区分質別:O、1/2H
肉厚(mm)適合:0.8~1.2
最高圧力(MPa)4.3
JIS規格JIS H 3300 C 1220T
冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22
適合温度(℃)-35~120
接続口径1/4オスフレア(3方向)
質量(g)40
ねじサイズ1/8NPT
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
接続口径1/4メスフレア×1/4オスフレア
質量(g)90
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
仕様フレアナット付
接続口径1/4オスフレア
質量(g)240
1パック(3個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
接続口径1/4メスフレア×1/4オスフレア
質量(g)190
新冷媒2種対応ナット
適合サイズ(銅管)3/8"(9.53)
仕様3/8"フレアナット×2、3/8"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ