使用しないサービスポートに栓をします。
付属品銅パッキン付
フッ素樹脂CTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のフレアーシールです。
材質フッ素樹脂(CTFE)
色乳白
セット内容(1/4”):10個(3/8”):10個(1/2”):10個(5/8”):5個
ケース寸法(mm)167×126×62(H)
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
1セット(10個)
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。
粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。
容量(mL)30
対応冷媒種別HFC系冷媒用
1セット(10個)
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
嫌気性・1液・室温硬化タイプです。
振動によるねじのゆるみもストップします。
最後の一滴まで使用でき無駄がありません。
配管内の流体に悪影響がありません。
作業の容易なチューブタイプ。
用途空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。
仕様嫌気性
色茶
質量(g)70
使用温度範囲-55~150℃
破壊トルク/脱出トルク(Nm)2.5~12/0.5~5
粘度5900~10300mPa・s
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
用途1/4フレア用
材質樹脂製
1パック(6個)
¥699
税込¥769
当日出荷
フレアナットとともに使用し目隠しします。
1セット(5個)
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
特殊形状の銅パッキンシリーズ。
軟質銅パッキンのため、あらゆるフレア継手部に安心して使用可能。
軟質銅パッキンのため、銅製フレア継手であれば、あらゆる流体に使用可能。
フレア継手の角度ずれや、管軸線ずれによる漏えい対策に有効。
材質真鍮
新冷媒、従来冷媒対応。
冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付
トラスコ品番494-8254
1本(180mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1セット(5個)
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
1セット(10個)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
銅管用継手
仕様フレアシールキャップ1/4"
アズワン品番65-2353-70
1パック(5個)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
1セット(5個)
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1セット(5個)
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
用途銅管用継手。
種類銅管用継手
形状キャップ
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付
容量(mL)180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使用しないポートに取りつけてください。
パッキン付。
仕様パッキン付
圧力がかかった状態で着脱してもパッキンが外れない。
収納ボンベや冷凍空調機器類の漏えい防止に。
材質プラスチック製
用途R410A/R32・5/16フレア用
仕様HFC耐用素材パッキン付
1パック(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
エスコ品番EA400AA-2
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
強度の強い金属製フレアキャップ。圧力がかかった状態で脱着してもパッキンが外れない。
材質金属製
ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
1パック(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質本体:ナイロン、パッキン:NBR
アズワン品番64-7842-21
入数3個
適応ねじ径1/4”(UNF7/16-20)
1パック(3個)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
接続口径1/4フレア
質量(g)30
1パック(5個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
冷媒R12、R22、R407等用
適合サイズUNF7/16-20(1/4)
1パック(6個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1/4フレア片側ムシ付気密試験用フレアユニオン。
付属品Fナット、シールキャップ各1個
ネオフロン(R)USL高圧ミニジョイントは、フレアー式シールタイプです。パネルワッシャー付です。
ネオフロン(R)USL高圧ミニジョイントは、フレアー式シールタイプです。パネルワッシャー付です。
ネオフロン(R)USL高圧ミニジョイントは、フレアー式シールタイプです。パネルワッシャー付です。
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。
材質炭素鋼
形状ハーフユニオン
使用流体油・空気・水・蒸気
重量760gのアルミ製軽量フレアツールがついに登場一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。
軽量なので作業性も携帯性も抜群従来冷媒用・新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
関連キーワード
1
2
次へ