21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)0~3 接続形状1/4フレアー
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


5MPaまで計測可能な圧力検査用のフレアタイプ圧力計です。
表示圧力範囲(MPa)0~5.0 質量(g)120 ゲージ径(Φmm)60
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
適合R12、R22、R502用 エスコ品番EA106F 使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。 材質主要部:真鍮製砲金 材質(本体)真鍮製砲金 種類連成計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 測定流体空圧、油圧、水圧 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.5 接続形状1/4フレアー
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

表示圧力範囲(MPa)0~5.0 仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア 種別多目的ゲージ タイプフレアタイプ
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア 種別多目的ゲージ タイプフレアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャージホースがそのまま使用できます。
外径(Φmm)63 接続ねじ1/4フレア 適合R12、R22、R502用 エスコ品番EA106F-1 使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。 材質主要部:真鍮製砲金 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質(本体)真鍮製砲金 種類連成計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 測定流体空圧、油圧、水圧 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3 圧力レンジ(MPa)-0.1~3
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
459 税込505
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5 質量(g)120 ゲージ径(Φmm)60
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)290 種類設置針付圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用 長さ(cm)30 常用圧力(MPa)5.5 接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 対応冷媒種別R22、R12、R502用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)75Φ設置針式圧力計
高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
圧力範囲(MPa)0~7 接続口径(inch)1/4フレアオス タイプ設置針式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R22、R12、R502用 接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 全長(mm)190 適合R22・R12・R502
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F-1 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)0~5
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)