8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状ティー 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状クロス 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途冷媒配管用 トラスコ品番820-6390 材質ナット:C3604(RoHS指令適合)、ボディ:C3604(RoHS指令適合) 使用温度範囲(℃)-20~150 凍結なきこと 最高使用圧力(MPa)7 フレアサイズ(inch)(FL)5/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

仕様フレアードユニオン 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様L型フレアードユニオン 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 最大圧力(MPa)3.43 使用流体油・水・空気等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状隔壁ユニオン 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)