カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
    • 配管セット(5)
さらに商品を絞り込む
  • 因幡電工(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 3(4)
  • 3.5(3)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 7

「フレア配管」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フレア配管セット2分4分 因幡電工フレア配管セット2分4分因幡電工
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷
長さ(m)7付属品フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):2巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、片サドル(KS-20):7個、木ビス(Φ3.5×25mm):10本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
配管セット 2分・3分 7m Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 7mPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
長さ(m)(配管)7ホース長さ(m)(ドレン)5付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m電線長さ(m)(接続)8.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
フレア配管セット 電線つき 因幡電工フレア配管セット 電線つき因幡電工(19件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
フレア配管セット SPH 因幡電工フレア配管セット SPH因幡電工(24件のレビュー)
15,900税込17,490
1セット
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
フレア配管SPH-C 因幡電工フレア配管SPH-C因幡電工(35件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら