4,977件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)フレキシブルホース
トラスコ品番750-6899 適合機種BHC-720・BHC-1000・BHC-1400
1個
759 税込835
当日出荷


継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~90 取付ねじG1/2 使用流体上水・飲用可能な井戸水 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304 使用温度範囲(℃)0~100 適合流体冷温水 型式スーパーUNW タイプユニオン型 NO溶接タイプ 使用圧力(MPa)1.0 構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂が基材で、塩化ビニール製に比べ大幅な軽量化を実現しました。環境に配慮した脱塩ビフレキホースです。
用途冷暖房スポット用として最適です。 材質ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 使用温度範囲(℃)-40~100 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来型の硬質フレキホースP型に高効率の断熱材を外部被覆し、結露防止に威力を発揮します。
用途結露の発生を抑えたスポット送風用として最適の断熱ホースです。 アイボリー 使用温度範囲(℃)-5~60 構造P型ホース+断熱材
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。 材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-10~120 最高使用圧力(MPa)1 接続ワンタッチタイプ(フェルール型) 適合流体非腐食性流体に限る
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質SUS304 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

平行ニップル フレキ用 モノタロウ 動画あり
●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●両側平行ネジであるため、幅広く使用可能
用途フレキパイプの接続に 材質黄銅(ニッケルクロムメッキ) 呼び径G13×G13
1個
149 税込164
当日出荷

ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質ステンレス、黄銅、PVC ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×14 ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.07MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 動画あり
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)






1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷