107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質SUS304 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力(MPa)3.5
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
材質SUS316L 呼び20 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm 長さ(mm)600 長さ(m)0.6 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

1本
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)



摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7 ホース外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa)3 最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値) 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)10.5 材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維 ブレードガラス繊維 外被構造保護スプリング(メッキ付) 色調
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.6 仕様パッキン付(EPDM) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1本
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)SUSナット付フレキチューブ
SUS304ナット付きのフレキ。
材質SUS304 仕様パッキン付き(ノンアスベスト製) 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75MPa
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
7,898 税込8,688
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)



材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)