93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質SUS304 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力(MPa)3.5
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1本
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
材質SUS316L 呼び20 仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm 長さ(mm)700 長さ(m)0.7 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷


摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7 ホース外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa)3 最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値) 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)10.5 材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維 ブレードガラス繊維 外被構造保護スプリング(メッキ付) 色調
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブ
長さ(m)0.7 仕様パッキン付(EPDM) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)