拡散板などを保持するのに使用します。アタッチメントリングSX-1の取り付け溝にも装着できます。
適合機種ニコンクローズアップコマンダーキット R1C1、 ニコンクローズアップリモートキット R1、拡散板 SW-12
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
フレキシブルチューブを使用している為、自由な位置で固定が可能です。
用途各種研究、検査、作業表の固定等
強力なクリップと長めのフレキシブルネックで自由なセッティングが可能なカメラスタンド
複数のジョイントを繋げる仕組みのフレキシブルネックは、動かしたときの反発が弱く、揺れが少ないのが特徴です。
これにより取り付けたカメラのブレの予防になります。
フレキシブルネックは可動域が広く、曲げて自由な角度に調整することができます。
クリップは直径1cm~3cmまでのパイプやテーブルなどに固定可能。
確実な固定のために強力なスプリングが内蔵されています。
薄い板や細いパイプ等にも対応できる調整可能なバンドも装備されています。
クリップとネックの接続はGoPro互換のクイックリリースベース形状のため、クリップに直接アクションカメラを取り付けて撮影することも可能です。
セット内容クリップ、フレキシブルネック
材質プラスチック
長さ(cm)約20(フレキシブルネック)
ねじ規格1/4インチオス
クランプ幅(mm)10~30
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)300
質量(kg)1.6
ベース寸法(mm)Φ140×14
クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付
材質(ベース)金属製
支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。
先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)80
付属品先端オプション用クリップ
トラスコ品番818-3842
材質(マグネット)ネオジム磁石
寸法(mm)(Vパッド)65×35
質量(kg)0.5
材質(本体)スチール
フレキシブル部(mm)(シャフト)305
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品スペアキャップ
取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様16Φ×300mm
TGK品番561-54-73-03
品名フリーアーム
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途金属製品(小物)拾い上げに
全長(mm)610
質量(g)約184
吸着力(N[kgf])22(2.2)
材質(クリップ)PP
材質(シャフト)スチール
先端径(Φmm)13、(カバー)15.5
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
低圧ホースや燃料ライン、クーリングラインなどを作業中一時遮断するクリップです。
リングクリップを移動させることで幅広いレンジのホース/チューブに対応出来ます。
用途ホースの遮断作業
材質耐溶剤性プラスチック
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
色ホワイト
消費電力(W)約4.8
スイッチON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1
本体質量(g)約270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)約260
色温度(K)6500
照度(Lx)約1200
光源色昼光色
光束(Lm)約230
LED寿命(時間)約40000
アームフレキシブルアーム
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否不可
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.5A)
材質ABS+PC
色ホワイト
質量(g)約320
消費電力(W)5.6
スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1.0
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)約260
光源LED(交換不可)
色温度(K)6500
光源色昼光色
照度(Lux)約2200
光束(Lm)約260
LED寿命(時間)約40000
アームフレキシブルアーム
電球の種類LED
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)約1.7
スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)
定格電圧(V)AC100-240
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約160
アーム長さ(mm)約250
光源LED(交換不可)
LED寿命(時間)約30000
アームフレキシブルアーム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120
電球の種類LED
調光の可否あり
くわえ幅(mm)平行時約20
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)約4.8
スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ
定格電圧(V)AC100~240
コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)
本体質量(g)約270
定格寿命(時間)約40000
アーム長さ(mm)約260
色温度(K)6500
光源色昼光色
色(本体)ブラック
照度(Lux)約1200
光束(Lm)約200
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否×
くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
アーム部分は自由に曲げることができます。
LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)60
コード長さ(m)1.5m
材質ABS・アルミ
幅(mm)くわえ幅/平均時:約30
質量(g)約410
スイッチ中間スイッチ
口金E26
本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズB(中)
様々なシーンで活用します。衣服や帽子にはさむ、マグネットで取り付ける、床やテーブルに置く、フック穴に引っ掛ける、ベルトホルダーに取り付けれます。広い可動域と使いやすい機能です。
用途フラッシュライト、ぴかりMINILIGHT専用のフレキシブルクリップ。
材質本体;PC
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
明るさを3段階に調光できます
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)約290(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5.5
出力DC12V(直流)0.36A
電源専用ACアダプター
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91
入力AC100V~、50/60Hz 12VA
光源LED×16灯(交換不可)
アーム寸法(mm)約347
取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下
色(本体)ホワイト
アームフレキシブルアーム
調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0
電球の種類LED
調光の可否可
セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、
光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。
付属品ACアダプター
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約382(本体のみ)
消費電力(W)9
スイッチ点灯:中間スイッチ
コード長さ(m)約1.6(ON/OFFスイッチを含む)
全光束(Lm)約750
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)約2000
光束(Lm)器具:約450
アズワン品番65-0525-11
LED寿命(時間)約40000
明るさ昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m
材質ABS、メタルチューブ
寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)95
消費電力(W)3
スイッチプッシュ式
電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)1.0
全光束(Lm)強:180、弱:90
アーム長さ(mm)180
光源3W COB
使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)ブラック
光色昼光色(6000-6500K)
調光方式2段階
取扱説明書(2.0MB)
電球の種類LED(COB)
調光の可否2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
クリップタイプなので、設置場所を選びません。
乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。
シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。
ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3
電源タイプ乾電池式
質量(g)約280
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×400×120
寿命設計:約30000時間
アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8
主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176
吸着力(N)800
支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150
マグネット部寸法(mm)50×60×55
質量(kg)1.4
取付ねじM8
仕様フェライト磁石、アジャスター付
トラスコ品番232-7121
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-54
材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)310×230
質量(g)800
取付可能寸法(mm)パイプ:Φ20~60、板厚:10~60
曲率半径600R
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。
用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。
材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー
スイッチがベースにありON/OFFしやすい
LED一体型
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ
USB電源(ACアダプター別売)
屋内用
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約165
消費電力(W)約2.8
電源出力5V 1A 以上のUSBポート
全光束(Lm)約160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120
光源LED×12灯(交換不可)
アーム寸法(mm)約300
取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下
色(本体)ホワイト
照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)
ケーブル長(cm)約80
アームフレキシブルアーム
電球の種類LED
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)
材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。
クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール
幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25
寸法(mm)セード:約Φ105×150
質量(g)約600
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(m)約2
定格消費電力(W)60まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70
アーム長さ(mm)約300
アームフレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)25
フレキシブルアームとボールジョイントでスマホを自在に位置調整可能です。
固定用クリップにはズレやキズを予防するシリコンが付いています。
仕様●色:ブラック●アーム長(mm):約130●材質:ABS&スチール●対応するスマートフォンの幅(mm):60~85
アズワン品番67-4918-14
1個
¥859
税込¥945
73日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ