377件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ) 付属品スペアキャップ 取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ) 材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
1個
4,690 税込5,159
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
322 税込354
翌々日出荷

形状を自由に変更できるケーブルにて狭い場所でも容易に測定できます。 真の実効値(TRUE RMS)方式により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能です。 電流と周波数を同時に液晶画面に表示できます。 しっかり握れるハンドグリップスタイル採用。 暗所での測定でも値を確認しやすくなるよう、液晶画面にバックライトを搭載。 測定対象を明るく照らして暗所での作業がしやすいLEDライトを搭載。 データホールド機能により測定した値をゆっくり確認できます。
付属品収納ケース トラスコ品番837-1233 周波数(Hz)レンジ:40~1000、分解能:0.1、確度:±(0.5% rdg+2dgt)3A以上時 表示液晶表示、6000カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 電池寿命最長約70時間(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACフレキシブルクランプ 共立電気計器 動画あり
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用。最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。最大値/最小値表示機能付。暗所で見やすい白色バックライト採用。最小分解能0.01A
付属品9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40 コード長さ(m)約1.8(センサ一体型) 連続使用時間(時間)約120(LR03使用時) 使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 使用温湿度範囲0~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、70%以下(結露のないこと) 被測定導体径最大Φ150mm オートパワーオフ約15分 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×70×26 確度±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて) RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタフルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする 誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による) 過負荷保護AC5000A/10秒間 ケーブル径(Φmm)約8.5(センサ)
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真の実効値対応のフレキシブルクランプ CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能 CTはチューブタイプなのでとても軽量 表示部はバックライト搭載
用途動力機器等の電流測定 仕様最大過負荷保護入力:AC5000A 付属品ケース(C-CL3000)、取扱説明書 種別フレキシブルクランプメータ ケーブル長(m)約1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×26(CT除く) 周波数特性45~500Hz 電池寿命(時間)連続約130(アルカリ電池、バックライト消) 表示桁数3150 サンプルレート(回/s)約2 使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ600V RoHS指令(10物質対応)対応 特性フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可 関連資料単品カタログ(0.28MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
284 税込312
翌々日出荷

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105 寸法C(mm)65 寸法D(mm)120 寸法E(Φmm)12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ13mmのフレキシブルパイプで方向や角度の調節が可能です。ムッフ部はトンボねじ仕様になっています。
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ12~16
1個
7,698 税込8,468
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ) 全長(mm)680 クランプ範囲(mm)3~50 アーム寸法(mm)Φ13×450 締付範囲(mm)最大60 耐荷重(g)約500
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置できます。
吸着力(N)1000 トラスコ品番406-4241 質量(kg)2.7 全高(mm)216 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
1個
47,980 税込52,778
当日出荷


強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0/8.1 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形 トラスコ品番107-6868 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×315 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

自在に曲げられるフレキシブルCT。外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計
付属品単3アルカリ電池×6本(テスト用)・キャリングケース・取扱説明書 質量(g)本体/約350、CT/約250 内径(Φmm)CT:210 出力DC300mV 電源単3アルカリ電池×6本 ケーブル長(m)2 交流電流レンジ:1000mA/10A/100A/1000A アズワン品番64-8296-70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53 最小分解能0.1mA
1個
129,800 税込142,780
48日以内出荷

仕様CATⅣ現場に対応した安全設計!電線の込み合った場所に威力を発揮 柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。 最大値/最小値表示機能付 暗所で見やすい白色バックライト採用 最小分解能0.01Aレンジ:30/300/3000A 確度:±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)被測定導体径最大Φ150mm導体位置による誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

大電流用フレキシブルクランプメータ。測定しずらい場所でも測定可能。バックライト機能
電源単4電池×2 機能データホールド、MAX/MIN値表示 測定範囲(A)30/300/3000、精度±3%rdg±5dgt クランプ径(Φmm)18 サンプリング2回/秒 使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) クランプ寸法(mm)Φ18×458
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

実効値型のフレキシブルクランプメータ。測定しずらい場所でも測定可能。バックライト機能
電源単4電池×2 機能データホールド、MAX/MIN値表示 測定範囲(A)4/40/400、精度±3%rdg±5dgt クランプ径(Φmm)8 サンプリング2回/秒 使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) クランプ寸法(mm)Φ8×203
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5A CT端子などの低い電流測定に最適なフレキシブルクランプセンサ! 口径 最大Φ75mm AC 50Aまでの電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V対応
適合機種5010、5020、6305、6315、6315WHM 使用温度範囲(℃)-10~50 適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2、IEC 61326 出力電圧AC500mV/AC50A(10mV/A) コード長さ(m)約3 定格電流(A)AC50 出力インピーダンス(Ω)100以下 相対湿度85%以下(結露の無きこと) 使用環境高度2000m以下、屋内 被測定導体径最大Φ75mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部 : 65×24×22 (突起物を含まない) 確度±1.0%rdg±0.5mV(45Hz~65Hz)(0~50A)、±1.5%rdg±0.5mV(40Hz~300Hz)(0~20A)、±1.5%rdg±0.5mV(300Hz~1kHz)(0~5A) 出力端子MINI DIN 6PINc 特性(位相特性)45~65Hz:±3.0°以内、40~1kHz:±4.0°以内 耐電圧(V)AC5160(実効値50/60Hz)/5秒間、回路-クランプセンサ間
1個ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC3000Aまでの大電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
コード長さ(m)約3 出力インピーダンス(Ω)100以下 使用温湿度範囲-10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 被測定導体径最大約Φ170mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない) 出力端子MINI DIN 6PIN RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様16Φ×300mm TGK品番561-54-73-03 品名フリーアーム
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途アクセス困難な場所での作業に 仕様ラチェット式 エスコ品番EA463PA-1 質量(g)550 クランプ範囲(mm)54まで グリップ長さ(mm)105 クランプ幅(mm)12まで ケーブル長(cm)60
1個
11,700 税込12,870
当日出荷

小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。
材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製 全長(mm)320 ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg 締付範囲(mm)3~50
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷












1個
6,590 税込7,249
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)