こんなお得な商品も!

フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。
※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)4(圧縮時1)
温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。
長さ(m)10
仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm
材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)
使用温度(℃)-5~60
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。
一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80
最大風速(m/s)30
最小曲半径R=1/2Dia
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!

ワイヤーダクトホース アルミ製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け
材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835
長さ(m)10
風速(m/s)最大通過/30
最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250
最小曲半径R=1/2Dia
表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。
内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。
らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。
必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。
施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど
長さ(m)7.6
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836
ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40
使用温度範囲(℃)-17~93
基材グラスウール
基材厚さ(mm)25
風速(m/s)最大通過/20
材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム
最小曲半径R=1/2Dia
材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など
材質亜鉛メッキシート
厚さ(mm)0.5
こんなお得な商品も!

スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)110
寸法l(mm)700
内径d(Φmm)104
最小曲半径100R
片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト
ダクト径(Φmm)320
長さ(m)5
適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3
質量(kg)4.5
トラスコ品番813-1221
材質ポリエチレン
アズワン品番64-9623-45
1本
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)320
トラスコ品番813-1223
質量(kg)1
アズワン品番64-9623-46
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33
長さ(m)5
材質(本体)ポリエステル繊維織物
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
表面塩ビシートをラミネート加工
クリモトアルミフレキの標準品です。
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
こんなお得な商品も!

SYバンド 右巻きダクトホース用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質SS亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVC
色灰
長さ(m)20
ピッチ(mm)20
使用温度範囲(℃)-10~50
内径(Φmm)303
最高使用圧力(MPa)0.01
外径(Φmm)316.4
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
許容曲げ半径(mm)310
呼び径(Φmm)300
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径300
寸法H(mm)205
適合管外径(Φmm)303
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径300
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)303
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)
長さ(m)5
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4204
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)790
電源三相200V
テーブル高さ(mm)155~945
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥409,800
税込¥450,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4158
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)545
電源三相200V
テーブル高さ(mm)155~700
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
¥349,800
税込¥384,780
47日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4166
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)790
電源三相200V
テーブル高さ(mm)155~945
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥389,800
税込¥428,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4191
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)545
電源三相200V
テーブル高さ(mm)155~700
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
¥369,800
税込¥406,780
21日以内出荷
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330
長さ(m)5
本体生地厚さ(mm)0.028
適合送風機最大口径(Φmm)320
質量(kg)2.0
仕様送風機本体取付用ロープ付
トラスコ品番352-7115
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。
ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。
モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業
電源(V)AC100
消費電力(W)700
定格電流(A)7.3
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
仕様【標準消費電力料金】18.9円/h
トラスコ品番858-1802
セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)
幅(mm)425
全長(mm)430
質量(kg)16
高さ(mm)545
切断能力100~300A
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。
酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時)
サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。
固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
長さ(m)2
定尺(m)2
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)
使用温度範囲(℃)30~450
流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可
特性耐熱性、耐食
材質SUS304鋼板
色シルバー
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。
ねじ径M10
形状丸形
質量(g)400
全高(mm)64
接続ねじおねじ・プレート
外寸(mm)132×85
接続方式耐久性
材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM
特性防振
ゲル高さ(mm)34
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付
アズワン品番65-9340-94
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
作動方式複動・両ロッド
関連キーワード