EPDMパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
材質SUS304
仕様ノンアスベストパッキンタイプ
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様ノンアスベストパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
・接続部はナット回転式です。
摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7
ホース外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)2.5
最小曲げ半径(mm)80
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)10.5
材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維
ブレードビニロン繊維
外被構造保護スプリング(メッキ付)
色調黒
非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)100
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)20
仕様ノンアスベストパッキンタイプ
呼び径(B)3/4
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質(ユニオンツバ)FCMB
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ユニオン)(ねじ)FCMB
材質(ユニオンカラー)FCMB
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)FCMB
関連資料(0.13MB)
継手部がメタルシールのためパッキンが不要です。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(オスニップル/メスニップル)SS400
使用温度範囲(℃)-20~300
最高使用圧力(MPa)1
材質(スリーブ)SS400
材質(ブレード)(押え)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(袋)SS400
関連資料(0.12MB)
化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。
フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用
材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲0~120℃
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
使用温度(℃)60以下
耐圧(MPa)0.3以下
片端がSUS304(SCS13)ユニオン、もう片端がSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SUS304
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質(ユニオンツバ)SCS13
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ユニオン)(ねじ)SCS13
材質(ユニオンカラー)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)SCS13
関連資料(0.13MB)
こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
継手部がメタルシールのためパッキンが不要で、溶接を用いずに金具を組み込んでいるため、振動等に対する耐久性に優れています。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(オスニップル/メスニップル)SS400
使用温度範囲(℃)-20~300
最高使用圧力(MPa)1
材質(スリーブ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(袋)SS400
材質(リング)(カシメ) SS400
関連資料(0.12MB)
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ユニオン)(ねじ)FCMB
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)FCMB
材質(リング)(割)SCS13
関連資料(0.13MB)
材質(押えリング)SUS304
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ユニオン)(ねじ)FCMB
材質(ユニオンカラー)SUS304
材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)FCMB
関連資料(0.14MB)
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合
ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)183
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ユニオンツバ/ニップル)SUS304
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ユニオン)(ねじ)SCS13
材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)SCS13
関連資料(0.14MB)
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット固定式です。
材質ABS/PVC/鉄線/NR
タイプ50A用
ねじ径G2
寸法D(mm)60
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)0.8
ホース外径(Φmm)35
関連資料寸法図(0.06MB)
1本
¥949
税込¥1,044
9日以内出荷
・接続部はナット回転式です。
材質PP/CR/ABS/PVC/鉄線
タイプ50A用
ねじ径G2
寸法D(mm)68
ホース内径(Φmm)30.5
ホース長さ(m)0.8
ホース外径(Φmm)35
関連資料寸法図(0.08MB)
1本
¥849
税込¥934
翌々日出荷
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合
ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)183
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
・接続部はナット回転式です。
材質PVC
タイプ32A用
ねじ径G1-1/4
ホース長さ(m)0.8
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥798
税込¥878
翌々日出荷
両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304
規格JIS10K
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ユニオン)(ねじ)SCS13
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)SCS13
材質(リング)(割)SCS13
各種認証日本水道協会認証登録品
関連資料(0.13MB)
材質(押えリング)SUS304
・接続部はナット回転式です。
材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線
ホース長さ(cm)80
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
Ω形状により応力の集中を分散する効果を持つOMベローズを有し、且つベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を使用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ回り等の配管の新合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~100
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(リング)(割)FCMB
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.14MB)
材質(押えリング)SUS304
給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)40
適合流体給水
RoHS指令(10物質対応)対応
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(リング)(割)SCS13
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
材質(押えリング)SUS304
両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400
規格JIS10K
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以下
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ