64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけの簡単取り付け。ON/OFFスイッチ付き。灰皿やオーディオ等の夜間照明やムードイランプとして最適。12V専用。度ブルーLED使用。
電圧(V)DC12 光色ブルー
1個
939 税込1,033
当日出荷



本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
1個
799 税込879
当日出荷


PF-380 アンビエント レインボー チューブライト 槌屋ヤック 動画あり
電源ON時に光が流れるオープニングアクション。 内装パーツの隙間に差し込むチューブ型間接照明。 光の色を9色+レインボーモードで自由に選択できる。 光り方を10パターンから選択可能。 明るさ調節機能付き。 色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能搭載。 柔らかい素材で曲面でもフレキシブルに取付可能。 USBポートに差し込むだけの簡単取付。
ブラック 材質シリコーン/ABS 電圧(V)DC5 LED高輝度LED 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×10×4(灯体) コード長さ(m)約3.5 LED使用数(個)24(1灯体あたり)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。 吸着力(N)20 トラスコ品番332-5962 材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム 質量(g)227 電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き) 仕上カラーアルマイト 寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607 LED色白色 材質(磁石)ネオジム磁石 光度(mcd)27000
1台
2,798 税込3,078
当日出荷


JET INOUE(ジェットイノウエ)LED1 ハイパワービームボルト 24V
ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。 シルバーボディを採用。
材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール 寸法(mm)Φ25×18、(ボルト)Φ6×25 消費電流(mA)DC24V/約50mA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央精機ライトガイド(シングル)
エコ商品
ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種SPH-100、SPH-150、SPL-100A 全長(mm)1000 種類フレキシブル 径(Φmm)(ライトガイド)10 分岐数(ライトガイド)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
40日以内出荷

レンズの向きが変えられるUSBランプ。USB電源で光るLEDランプです。インパネ周りやコンソールボックス等の間接照明として便利です。ON/OFFスイッチ付
用途車内のLED間接照明 電源電圧DC5V 消費電流(mA)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×19×52 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
用途点検鏡として。 補助ライトとして。 隙間のネジを拾う工具として。 吸着力(N[kgf])先端/10[1]、底面/20[2] トラスコ品番403-1873 材質グリップ/アルミフレキシブルチューブ/鉄点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂マグネット/ネオジム 質量(g)150 電源アルカリ電池LR44×3個 本体寸法(mm)Φ18×560(点検鏡取付時最長/630) 光度(mcd)27000
1台
2,998 税込3,298
当日出荷




やさしい光の間接照明。インパネやコンソールボックス、トランクルーム等の12Vアクセサリーソケット(シガーソケット)で使えるLEDランプです。シェードがまぶしさを軽減させてブルーのやさしい光を放ちます。※シェードの向きを変えたり着脱したりすることはできません。
用途車内のLED間接照明 質量(g)29 電源電圧DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×32×85
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。 防水保護等級IP54(防沫型) 仕様強力マグネット付き 付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本 トラスコ品番147-8257 寸法(mm)450×40×35 材質/仕上基材:ABS樹脂 質量(g)230 充電時間(時間)3.5~4 明るさ(Lm)390 日本緑十字社品番353016 点灯時間(時間)3~10
1本
9,698 税込10,668
当日出荷



高輝度LEDライト1個を太さ4mmの細長いフレキシブルガイドに取付けあるのでとても明るく、精密部品や機器、狭い箇所、小さな物を照らすスポット照明として最適です。ボディ裏側にマグネットがあるので、金属部に固定して使用できます。
用途狭く深い箇所、精密部品や機器、小さな物用スポット照明 付属品専用ストラップ、単3電池3個 質量(g)120 電源単3電池3個 本体寸法(mm)70×50×18 電球白色高輝度LED1個 ガイド径(mm)Φ4×450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

USBポートに挿し込むだけで使える優しいブルー光のシンプルなライト。 眩しすぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ON/OFFスイッチ付き。ヒューズ付き(内蔵)。
仕様高輝度LED採用・ブルー光 ブラック 出力電圧(V)DC5 アーム長さ(mm)約95
1個
699 税込769
当日出荷













8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。 コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。 コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。 明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。 点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。 エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。 ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。
質量(g)33
1個
1,298 税込1,428
当日出荷