高さも位置も自由に固定 フレキシブルアーム 360°回転 画面の向き思いのまま スマホ&タブレット フレキシブルアーム
用途スマホ&タブレット スタンド
特性回転機能・高さ調節
対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機
耐荷重(kg)最大約0.8
材質ABS、鉄、シリコン
本体質量(g)約645(±20)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
デスクやテーブルなどに挟んで、お好みの姿勢でスマホ・タブレット操作が可能なスタンド
用途伸縮性ホルダー対応フレキシブルアームスタンド
材質ABS、鉄、シリコン
耐荷重(kg)最大約1
本体質量(g)約282
対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機
RoHS指令(10物質対応)対応
特性回転機能・高さ調節
再生紙使用マーク適合
レールを左右135度、上下90度の範囲内で接続時に使用
極性有
仕様電源引込み:不可
再生紙使用マーク適合
災害時のゴミの搬出に便利です。
4隅の持ち手ベルトはダブル構造、長い方が約40cm、短い方が約20cmです。
使用シーンに合わせて使い分けください。
用途災害ゴミ等の搬出運搬シートとして。浸水した畳の撤去や端材ゴミの搬出に。緊急時の簡易担架として(大型犬など)。
材質本体:ポリプロピレン、収納ベルト面ファスナー:ナイロン、縫製糸:ポリエステル
幅(mm)80
色ベージュ
ベルト長さ(mm)長い持ち手:約400、短い持ち手:約200
シート長さ(mm)本体:約1230(持ち手込み:約2000)
耐荷重(N)目安:約980(保証値ではありません、使用環境により変動します)
再生紙使用マーク適合
1枚
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
自由な使い方ができる、フレキシブルな三脚。
スマホだけでなくコンパクトデジカメの使用も可能。※三脚固定ネジのあるデジタルカメラに対応
伸縮して横幅80mmまでのスマホに対応。
フワフワで軽量のフォームプラスチックだから周りの物に傷をつける心配ナシ!
脚の先端には滑り止めのラバーキャップ付き。フラットな場所に置いても安定して撮影できます。
360度回転
用途フレキシブルミニ三脚(くねくねタイプ)
材質フォームプラスチック、PC、ABS
色ブラック
質量(g)約58
脚長さ(mm)約130
耐荷重(g)約300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性滑り止め
再生紙使用マーク適合
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング
眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね
オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド
質量(g)54
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170
フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
仕様接着剤(g):5
再生紙使用マーク適合
1個(2個)
¥629
税込¥692
4日以内出荷
フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
仕様接着剤(g):5
再生紙使用マーク適合
1個(2個)
¥629
税込¥692
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
モノタロウ
¥199
税込¥219
長寿命!切れ味重視!お買い得!
各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。
中研磨に最適です。
目づまりが少ない。
ヤケが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。
切削面ならし研磨。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビード取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
砥材アルミナ
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
関連キーワード