長さ(m)1.3
許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
質量(g)900
仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16
商品構成単品
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6
質量(g)350
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
商品構成単品
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
曲げ角度60度までOK。
6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
壁際や天井作業に威力を発揮
壁際作業や天井作業に最適です。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。
付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
適合No.H-027専用
ハンドメイトHMA-100B・BE・E1.5m型用フレキシブルシャフトになります。
適合機種HMA-100B、HMA-100BE
22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。
インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用
軸径(Φmm)3、6
仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25)
適合Φ3mm、Φ6mmコレット
質量(g)1000
長さ(m)1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
種類フレックスタイプ
回転方向右回転用
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
用途電動ドリルやボール盤に取り付けて、細かい作業や狭い場所での作業に。
各種先端パーツを取り付けて、彫る・削る・磨くなどの用途が広がります。
軸径(Φmm)(入力)6
全長(mm)約1100
質量(kg)約0.7
チャック能力(mm)0~6.5
適正回転数(min-1)1200~3600
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ウッドカーバWCS-100型用のフレキシブルシャフト1.5mです。
トラスコ品番852-1816
材質金属、アルミ、ゴム
質量(g)559
長さ(m)1.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
角・際部分のネジ締め作業に。
シャフトを曲げてねじ回し。
ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番275-9951
種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー
商品構成単品
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
用途狭い箇所、ルーター本体と離れた部分の加工
付属品コレクトチャック(Φ1.0/15/2.0/2.35/3.0/3.2mm用)
寸法(Φmm)(本体作業部)15
適合品番No.28400、28472、28473
全長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
壁際や角度のある箇所などのネジ締め、取り外し作業に大変便利です。
使用時は、ローレット部をしっかり保持して使用してください。
六角ボルトの着脱には使用できません。
最大径(Φmm)14
商品構成単品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)130
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.3
絶縁方式二重絶縁構造
本体径(mm)58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6
質量(g)920
全長(m)1.3
許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。
種類フレックスタイプ
軸受種類すべり軸受
手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。
全長(mm)290
質量(g)80
差込角(mm)6.35
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。
本体両端ワンタッチソケット採用。
軸折れの問題を解消。
しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。
壁際、天井作業のビス締めに。
インパクトドライバ18V対応。
コーススレッド75mmまで使用可能。
最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ
全長(mm)300
適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ
外径(Φmm)17
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
狭い箇所・壁際などの使用に大変便利です。
ドライバー・六角棒レンチ・トルクスネジ用ビットやアダプターを連結させることで、作業のしづらい箇所でも楽々作業ができます。
180°でも使え、さらに2本継ぎ足して延長も可能です。
付属品No.2ドライバービット
材質本体:強化プラスチック
タイプフレキシブル
差込角(mm)6.35
差込角凹(mm)6.35
差込角凸(mm)6.35
300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!。最も明るく、少し青みがかった光です。はっきりとモノが見えるため、細かい作業や集中力を高めたい空間に適しています。屋外、作業場、工場などに最適!
色イエロー
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!ナチュラルで自然な色合いの光です。明るさと色合いのバランスも良く、書斎やオフィスに適しています。屋内、工場、オフィス、ホビーなどに最適!
色イエロー
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!朝日や夕日に近い赤みの強い光が特徴です。落ち着いた雰囲気を演出できるほか、目が疲れにくい利点があります。屋内、店舗、住宅、などに最適!
色イエロー
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!高演色タイプ、色をできるだけ太陽光(自然光)に忠実に再現することを特徴としてます。高い演色性で色鮮やかに美しく見えます。屋内、店舗、住宅、撮影などに
色イエロー
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
マイクスタンドに簡単に取り付けられ、マイクの位置を高低左右へ自由に変えられます。
材質鋼線クロームめっき
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
【適合】ジョイロボH-025型、H-026型
用途ジョイロボH-025型、H-026型用の交換用パーツ
適合ジョイロボH-025型、H-026型
モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。
用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。
付属品専用レンチ
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
穴径(mm)19×6
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷から10日以内出荷
プロからアマチュアまで、手軽に木彫・研磨作業が可能です。
用途木材・石・金属の研磨作業などに
付属品カギ棒
軸径(Φmm)6
全長(mm)1300
許容トルク(N・m)3.9
適正回転数(min-1)2.800~4.000rpm
チャック許容範囲(m/m)1.5~6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
[EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A用]フレックスシャフト。精密な作業や、届きづらい場所での作業に最適です。
全長(mm)1,070
最小曲げ半径(mm)127
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。
用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。
付属品専用レンチ
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
穴径(mm)19×10
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
カップリング式。
用途EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用。
接続ねじ(inch)1/4”-28
長さ(m)13.7
外径(Φmm)コアー:7.9
適合パイプ径(Φmm)14.3~25.4
ホース外径(Φmm)青:13
1本
¥124,800
税込¥137,280
翌日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
2000年以前の御購入された御客様用のウッドカーバWCS-100型用の旧型フレキシブルシャフト1.5mです。
トラスコ品番852-1817
材質金属、アルミ、ゴム
質量(g)926
長さ(m)1.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ