ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475
取付ねじW26山20
材質ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)1~60
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品213-054キッチンシャワー付き
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-6493-27
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質ABS樹脂、黄銅
仕様シャワー/泡沫切替
タイプ首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス
全長(mm)62
色シルバー
取付ねじW22山20
胴径(Φmm)34
最高使用温度(℃)60
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
材質ステンレス、黄銅
パイプ外径(Φmm)12
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
広々空間で鍋洗いもラクラク。
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色メッキ
材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質材質ステンレス、黄銅、PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×14
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.07MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様フレキ
色メッキ
ねじ(本体側)W24山20
取付ネジ径W24山20
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。
取付ねじサイズW26
材質ステンレス、黄銅、エラストマー
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる
用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます
材質本体:合成ゴム・18-8ステンレス
色ホワイト
質量(g)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×55
1個
¥998
税込¥1,098
当日出荷
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ
パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
ジャバラが伸びてお掃除快適!ジャバラが伸縮、さらにノズルの向きが360度変えられるのでとても便利です。レバー操作でシャワーとストレートの切替がカンタンにできます。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、キャップ・ノズル・キャップリング/スチロール樹脂、ジョイントリング・ジャバラリング/ABS樹脂、インナーリング・ジャバラ/ポリプロピレン、レバー・切替ドラム/ポリアセタール、O・リング/ニトリルゴム
水温(℃)50以下
対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。
強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。
止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL)450
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)90
ヘッドを軽くまわすだけで泡沫とシャワーの切替えができます。
フレキパイプ部分は自由に曲がりますので、お好みの位置で使えます。
パイプ:796-916 上部:104-010
一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)23~26
アズワン品番64-6482-25
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合INAX製シャワートイレシートタイプ全般(フレキホース仕様のみ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
ストレーナ付フレキホースASSY
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
ストレーナ付フレキホースASSY
適合品番サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。水流切替:シャワー・泡沫。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20
取付穴径(Φmm)23~26
取付穴径(mm)23~26
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
巻きつけても自立させても使える
1時間あたり約0.6円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるよう、巻きつけも自立もできるミストホースにしました。
ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約0.6円程度と節水も実現(毎分約88ml使用)。
先端ノズルは、2方向にミストするダブルノズル形状です。
本体は、木や柵などに巻きつけて固定できるフレキシブルホースタイプになっていて、らせん状にすれば自立させることも。
コンパクトなサイズなので、お庭での作業時に移動させながら猛暑対策にお使いください。
セット内容本体×1、ホース用コネクター×1
材質EVA樹脂、ABS樹脂、真鍮
質量(g)約300
全長(m)約2
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
仕様節水、フレキシャワ・泡沫切替
対辺(mm)38(取付ロックナット)
ホース長さ(m)1.0(引出しホース)
足径(Φmm)35(取付)
取付穴径(Φmm)36~40
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
水ハネが少なく、手にやさしいやわらかな節水シャワー。
蛇腹式で首振り自在。
食品衛生試験合格品。
お湯(60℃以下)も使用可能。
用途蛇口の先端に膨らみのある外径16~22mmのパイプに取り付け可能。
材質合成ゴム、18-8ステンレス
色ホワイト
質量(g)45
幅(cm)5.6
高さ(cm)5.5
奥行き(cm)5.6
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
お風呂やシャワー時に髪を濡らしたくないときや、洗顔やパック時の髪よけなどに適しています。コンパクトに持ち運べて便利です。
材質包材:マットOP20/CP20
色包材:白+ロゴ1色(黒)
材質(本体)LDPE透明 0.016mm
寸法(幅W×高さH)(mm)包材:50×120
アズワン品番60-0546-45
直径(inch)18
1箱(2000個)
¥33,998
税込¥37,398
6日以内出荷
お風呂やシャワー時に髪を濡らしたくないときや、洗顔やパック時の髪よけなどに適しています。コンパクトに持ち運べて便利です。
材質包材:OP20/CP20
色包材:透明無地
材質(本体)LDPE透明 0.016mm
寸法(幅W×高さH)(mm)包材:50×120
アズワン品番60-0546-44
直径(inch)18
1箱(2000個)
¥29,998
税込¥32,998
6日以内出荷
お風呂やシャワー時に髪を濡らしたくないときや、洗顔やパック時の髪よけなどに適しています。シャワーキャップおよび包材にはPLA(植物性由来の原料)を含んでおりプラスチックの使用を低減した商品になります。
材質包材:PLA+PE
材質(本体)PLA+PE
内寸(幅W×高さH)(mm)包材:90×115
アズワン品番60-0546-46
直径(inch)18
カラー印刷ロゴ1色(緑)
1箱(1000個)
¥27,998
税込¥30,798
6日以内出荷
手元から離れた所までシャワーを届かせる
止水からMAXまで瞬時に水を出せる
手元レバーで無段階に水量をコントロールできる
フレキシブルノズルは自由に形を変化できる
9種類の散水パターンを採用
フォームノズルでシャンプーを噴射できる
自動車の洗浄をもっとラクに楽しくできる新発想のシャワーノズルセット。
組み替え型の先端ノズルは3種類で、通常使用のシャワーノズル、ロングサイズのフレキシブルノズル、シャンプー洗浄ができるフォームノズルを組み替えて使用できる構造です。
水量調節が手元のレバーで無段階に調節ができる構造は非常に珍しく、洗車時だけでなくガーデニングなどでも非常に使いやすくなります。
フレキシブルノズルは、自動車の屋根部分など高くて届きにくい場所の洗浄に適してます。
自由にホース部分を曲げた状態で散水できるので、床底部分やフェンダー裏などの届きにくい場所にもオススメ。
フォームノズルには、市販のカーシャンプーを入れていただくと、シャンプーの混合水を出すことができます。
セット内容ハンドル、フォームノズル、フレキシブルノズル、ショートノズル、ワンタッチ式コネクターA
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PVC、アルミニウム、TPR、ステンレス
質量(g)(ショートノズル使用時)200/(フレキシブルノズル使用時)275/(フォームノズル使用時)270
直径×長さL(Φmm×mm)(ショートノズル使用時)約63×310/(フレキシブルノズル使用時)63×710
ボトル容量(mL)200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(フォームノズル使用時)100×405×110
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン9種類
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
機器を細部まで丁寧に洗う洗浄用スプレーガン!軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。弁ばねを弁ステムにはめ込み、メンテナンス時に弁ステムを取り外しやすくしています。さらに、弁ばねの強度を上げ耐久性が向上、弁ステムの形状変更により水漏れ対策も万全です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期交換することで、長く安心して使用できる構造です。1/2竹の子ジョイント(外径Φ16)、3/8竹の子ジョイント(外径Φ11.2)、フレキシブルジョイント、、ロータリージョイント、水用カプラジョイントを用意しています。また3/4、1インチのホースにも特殊対応しています。オリジナルシャワーノズルとストレートノズル(Φ5.0、Φ3.5)を用意。シャワーノズルはホースでの作業に比べて広範囲に力強く洗浄できます。さらに力強くしたい場合はΦ5.0ストレートノズルに、節水にはΦ3.5ノズルをご使用ください。フィルタ#60をノズル手前に内蔵、回路内異物の除去と整流効果をもたらします。流路及び摺動部の潤滑剤は食品用グレードNSF3H(食品に触れても問題ないレベル)を使用。全部品に食品衛生法適合材質を使用。水道用(温水でも使用可能、但し安全のためボイラー回路への逆流対策が必要)。食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。
関連キーワード