材質ノンアスベスト
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
材質ノンアスベスト
材質EPDM
厚さ(mm)2.5
材質ノンアスベスト
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
仕様フレキ用パッキン
材質EPDM
厚さ(mm)3.5
最高耐熱温度(℃)80
商品タイプリブ付
セット内容袋ナット2個、パッキン2個
材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)
材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ノンアスベスト
商品タイプ平
材質ノンアスベスト
適合RFL25-10用
1枚
¥109
税込¥120
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
材質ノンアスベスト
形状平
最高使用温度(℃)80
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
水栓補修用パッキン
材質ノンアスベスト V6500
厚さ(mm)2
高温用シートパッキン
仕様T/#1120
材質ノンアスベスト
寸法C(mm)2
用途フレキシブル・チューブに使うパッキンです。
材質ゴム(EPDM)
入数(個)1
こんなお得な商品も!
袋ナットパッキンセット フレキ用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質(ナット)黄銅
フレキ用パッキン(100枚入)。安定した仕上がりのゴムパッキンです。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
形状平
最高使用温度(℃)80
フレキ用パッキン(3枚入)。安定した仕上がりのゴムパッキンです。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
形状平
最高使用温度(℃)80
水道フレキ用パッキン
材質EPDM
1個
¥28
税込¥31
翌々日出荷
水道フレキ用パッキン
材質EPDM
1個
¥35
税込¥39
翌々日出荷
水道フレキ用パッキン
材質ノンアスベスト
1個
¥42
税込¥46
翌々日出荷
水道フレキ用パッキン
材質ノンアスベスト
1個
¥49
税込¥54
翌々日出荷
材質V-6500
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
材質袋ナット:黄銅
適合RFL25-10用
材質(パッキン)ノンアスベスト
1組
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質(ナット)C3604相当、(パッキン)EPDM
横自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC
パイプ外径(Φmm)13
自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC
パイプ外径(Φmm)13
寸法(mm)13×13
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
寸法(mm)13×13×13
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
ミラフレキSS専用
GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
タイプT型
材質(パッキン)EPDM
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
タイプH型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS316L
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)25
タイプH型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS316L
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
関連キーワード
1
2
3
4
次へ