材質EPDM
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)85
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
材質ノンアスベスト
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
材質ノンアスベスト
商品タイプ平
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。
埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト(6500AC)
使用温度(℃)-20~100
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)100
高温用シートパッキン
仕様T/#1120
材質ノンアスベスト
寸法C(mm)2
関連キーワード