27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 動画あり
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(2個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ロングフレキB-13/15の接続に。 セット内容ナット×2個、パッキン×2個 耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。 材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム) 材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理 締付トルク(N・cm)(目安)390~490
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



平行ニップル フレキ用 モノタロウ 動画あり
●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●両側平行ネジであるため、幅広く使用可能
用途フレキパイプの接続に 材質黄銅(ニッケルクロムメッキ) 呼び径G13×G13
1個
149 税込164
当日出荷



1セット(25個)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミヤコ袋ナット
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


従来のものと比べ、パーツが一体型のため部品がバラバラにならない。短いサイズのつば出しが可能に。(最短:約50mm)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)ポリアミド(PA) 仕様ハロゲンフリー 適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-20~90
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)ポリアミド(PA) 仕様ハロゲンフリー 適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG ライトグレー 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-20~90
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル 質量(kg)約7、満水時/約19 消費電力(W)600 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390 保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ 使用環境温度(℃)1~40 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa 沸上げ温度(℃)約60 沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃) 有効貯湯量(L)約12
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷