コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。
材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム
質量(g)25
縦(mm)250
横(mm)160
展示会・社内イベント・学校行事・同窓会・フェスなど、様々なイベント用の名札として便利に使えます。適合カード寸法:W100×H148mm 。イベント用(展示会用) はがきサイズ 。イベントのはがきサイズのフライヤーをそのまま入れることができます。カードがとびでないフラップ付きです。負担がかかると紐がケースから外れる、お子様にも安心の安全機能付き。※中紙は入っておりません。
用途インビテーションはがきをそのまま入れられる、はがきサイズのイベント用名札
材質41%再生樹脂(ケース : 50%再生PP)、PET繊維(紐)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)名札部:116×170
ひも長(mm)約1000(結び目含む)
太さ(mm)ひも:2
適合カードサイズ(mm)W100×H148
グリーン購入法適合
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)120
付属品記入紙10枚
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
ハガキを入れることが出来るハガキサイズ。
ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
用途吊り下げ名札として
材質(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィン
サイズはがき
内寸(幅W×高さH)(mm)108×148
外形寸法(幅W×高さH)(mm)118×175
ひも長(cm)100
最大A6サイズの台紙が入る大型のパスケースです。イベント等に利用されます!
材質PVC
内寸(幅W×高さH)(mm)105×148
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行き先など表示用カードホルダーです。
■丈夫で見やすいビニール製
■全サイズ結束紐付き(20cm)
寸法A(mm)40
寸法B(mm)60
ポケット寸法(mm)35×55
1箱(100個)
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
全面粘着剤付きのデリバリーパックです。
梱包に直接貼り付けて、納品書などを封入できます。
短辺片側に開口部があり、そこから納品書などを封入できます。
必要によって、開口部のベロを粘着面に折り返せば完全密封状態になり、内容物が飛び出ないようになります。
パック本体は透明なので中身が見えます。
用途梱包への請求書、納品書の同封やチラシの同封に
材質ポリエチレン、紙
表示内容無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
製品の仕訳、配送作業の効率を高め、在庫管理が効率的に行えます。在庫管理の見える化に最適です。
材質ポリプロピレン
色半透明
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.6
送り状サイズのカードケース
プラダンのヤマコーでプラダンケースをお買い上げのお客様に大好評のカードケース(送り状タイプ)がついに個別販売開始です。
使い勝手の良いサイズ感が人気です。 ヤマコーの通い箱以外にも使い道はさまざま!
用途郵送用送り状などを収める
寸法(幅W×長さL)(mm)外:275×135、内:235×115
1セット(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。
材質紙PETラミネート加工
仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1
寸法(縦×横)(mm)150×80
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
パレットに掛けるだけ。ペット樹脂製で割れにくい!
透明ケースに用紙を入れて使います。
材質ペット樹脂
<1年保証対象>
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現
過酷な現場環境において高いパワーを維持
すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
市場で最も速やかなセットアップが可能なコードレス排水ポンプ。水を吸込みしない状態が30秒以上続くと自動停止。約34リットル/分の排水速度。全揚程4.5m実現で壁の向こうまで水を遠く移送。HydroPassフィルターによる詰まり防止。深さ85cmの水中まで使用可能。アルミニウム製ボディで優れた制御性
電圧(V)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1240×91×91
全揚程(m)4.5
本体質量(kg)1.9
連続使用時間(分)約60/2044L(6.0Ah使用時)
バッテリープラットフォーム:M12
流量(L/min)34
吐出口径3/4”(19mm) R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT
吸込口径Φ88.5cm/アルミニウム系バレル
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード