大変丈夫な設計です。
フック先端は内側に曲げ加工してあるので、安全です。
フレコン作業における不安感、吊り上げの高さ不足、袋への張り込み過ぎによる不具合が一挙に解決。
材質スチール
寸法(mm)875×875×160
質量(kg)9.9
内径(Φmm)アイボルト:60
吊上能力(kg)1000
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン
外径(mm)Φ1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(t)1
ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。
柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用
材質合成ゴム
形状フラット
厚さ(mm)7
色黒
寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ロープ掛けが非常に簡単です。
フック4ヵ所に掛ければフレコンが安定した状態で移動できます。
吊るスペースが少ない場合、大変便利です。
全長(mm)875
質量(kg)9.5
全高(mm)160
吊上能力(kg)1000
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
厚さ(mm)8
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品
破断荷重5.0t
使用荷重(t)0.8
種別両端アイ形
材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸
フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655
質量(kg)12
容量(t)1
適合フォーク爪幅(mm)70~120
適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7625
幅(mm)870
質量(kg)1.4
奥行(mm)870
投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800
外径(mm)□870
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
色トラ
材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm
材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm
材質(磁石)フェライト磁石
フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。
取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。
ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番475-7700
材質特殊合金鋼
質量(kg)24
容量(t)2
仕上黄色焼付塗装
適合フォーク爪幅(mm)120~150
適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65
フック寸法(mm)W37×ΦD65
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
種別樹脂、粒状物運搬用
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することができます。
用途原料、食品など輸送袋として。
外径(mm)1100
最大充填質量(kg)1000
投入/排出口付の角型タイプ 。点/4点どちらでも吊り上げ可能 。ホッパーなどに直接設置
用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/化学製品原料/食品原料/石膏ボード(破砕後)/セメント原料/種廃棄物/各種原料/各種燃料
仕様吊り方:2点・4点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)2.5
色ベージュ
高さ(mm)1200
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
寸法(Φ×mm)排出口:400×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)400×500
外径(mm)□900
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。
使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。
食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。
投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
最大充填質量(kg)1000
注入口全開タイプ。排出口無し。鉱物・パウダー・肥料・粉体・湿気を嫌う内容物などの運搬に。直径が70cmと小さく、かつ内袋が付いているバッグです。ドラム缶より一回り大きいサイズで、吊上げても高さが出ないので、天井が低いようなところでも作業可能です。湿気を嫌う内容物または水分を含んだ内容物のどちらにも使用可能です。耐候性の対応付数は、約4~5ヶ月です。
用途肥糧粉体湿気を嫌う物 等の運搬
仕様内袋:有
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)内袋:0.05
耐荷重(kg)300
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠
用途鉱物・パウダー運搬用に。
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7510
質量(kg)2.0
投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950
外径(mm)□870
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途肥料・飼料用に。
JIS準拠品です。ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。
内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。
使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。
仕様(ラミネート)なし、(排出口)なし
質量(kg)1.9
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700
最大充填質量(kg)1000
JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。
使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。
仕様(ラミネート)なし
質量(kg)2
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700
最大充填質量(kg)1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
仕様(ラミネート)外あり
トラスコ品番412-7528
質量(kg)2.0
投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950
外径(mm)□870
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。
用途原料などの輸送や貯蔵・保管に。廃材袋として。
仕様排出口あり
トラスコ品番412-7412
材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)1100
寸法(Φ×高さH)(mm)排出口:450×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×850
最大充填質量(kg)1000
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
スレート板・ケイカル板・サイディングなどに。吊り上げ・移動時は、本体は偏らないようにバランスを保ち、ゆっくり操作をしてください
用途アスベスト成形板等の長尺物の廃棄に
材質(本体)ポリエチレン
材質(ベルト)ポリプロピレン
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番813-0648
質量(kg)6
寸法L(mm)675
容量(t)1
寸法T(mm)100
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
組立、段積可能な強固なフレコン台車
用途フレコンバッグ用台車
材質鉄
質量(kg)45
色ブルー
耐荷重(kg)700
キャスターあり
容量(m3)1立米
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

フレコンバッグスタンド
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
コンドーパワースリングの姉妹品であり、高強度、低伸度のポリエステル製です。ソフトな手ざわりで、荷物を傷つけません。ケース物や汚したり傷つけてはいけない品物の吊り上げ、運搬等に最適です。シート張りにすれば、食料品から土砂の運搬まで可能です(シートはシャックルによる取付けなので、取りはずしが可能)。
仕様中布:8本×8本
幅(mm)50
使用荷重(tf)3.0(外枠で支えた場合)
外枠寸法(mm)1800角
網目(mm)140
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
タイプリング付
ワイヤー径(Φmm)12×9
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
タイプシート付
ワイヤー径(Φmm)12×9
最大使用荷重(t)3
網目(mm)150
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
材質エステル
小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
用途土木、建築工事。
仕様吊手部/マスクタイプ
長さ(mm)(吊手)2700
最大使用荷重(t)2
外枠寸法(mm)1800×1800
小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
用途土木、建築工事。
仕様吊手部/リングタイプ
長さ(mm)(吊手)1350
最大使用荷重(t)3
外枠寸法(mm)1800×1800
小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
用途土木、建築工事。
仕様(吊手部)マスクタイプ
トラスコ品番464-0853
材質本体、吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ
長さ(mm)(吊手)2700
幅(mm)1800
質量(kg)24
最大使用荷重(t)2
網目(mm)100
1本
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ