ロープ掛けが非常に簡単です。
フック4ヵ所に掛ければフレコンが安定した状態で移動できます。
吊るスペースが少ない場合、大変便利です。
全長(mm)875
質量(kg)9.5
全高(mm)160
吊上能力(kg)1000
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
大変丈夫な設計です。
フック先端は内側に曲げ加工してあるので、安全です。
フレコン作業における不安感、吊り上げの高さ不足、袋への張り込み過ぎによる不具合が一挙に解決。
材質スチール
寸法(mm)875×875×160
質量(kg)9.9
内径(Φmm)アイボルト:60
吊上能力(kg)1000
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655
質量(kg)12
容量(t)1
適合フォーク爪幅(mm)70~120
適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
こんなお得な商品も!

フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
厚さ(mm)8
フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。
取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。
ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番475-7700
材質特殊合金鋼
質量(kg)24
容量(t)2
仕上黄色焼付塗装
適合フォーク爪幅(mm)120~150
適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65
フック寸法(mm)W37×ΦD65
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

フレコンバッグスタンド
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
グレンバッグ(R)かばちゃんをささえて、投入作業を容易にします。
組み立てが簡単。
グレンタンクからオーガ(スロワー)により投入する時、オーガ角度が急でも袋投入口にオーガ(スロワー)をセットできる。
2型は、充てん後の袋の取りはずしは、クイックモーション方式でできます。
4隅のフックにより均等4点吊りで安全!
ロープが外れにくい特殊フック形状で安全!
ツメからリフトフレームが抜けないようにチェーンとボルトの二重抜け防止で安全!
材質スチール
寸法(mm)1025×950×145
質量(kg)33
吊上能力(kg)1250
1台
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様(スパン位置)1000・1500mm
トラスコ品番460-1858
材質特殊鋼
質量(kg)38
寸法H(mm)137
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ2本吊り
フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント!
運転席で楽々操作できます。
最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。
チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。
直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。
薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。
用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様(スパン位置)1500・2000mm
トラスコ品番460-1866
材質特殊鋼
質量(kg)62
寸法H(mm)175
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
材質特殊鋼
ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。
柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用
材質合成ゴム
形状フラット
厚さ(mm)7
色黒
寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。
用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。
RoHS指令(10物質対応)対応
楊程を有効に使用できる新しい設計です。
吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様スパン位置/500mm・1000mm
トラスコ品番381-2812
材質特殊鋼
質量(kg)16
寸法H(mm)137
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。
吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20
容量(kg)2000
位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)862
全高(mm)730
前輪内幅WI(mm)-
チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)862
全高(mm)762
前輪内幅WI(mm)-
関連キーワード