24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とうもろこし由来の天然成分と活性剤の働きでさまざまな臭いを瞬時に消臭。 医療・空間・靴の臭いを簡単に消臭できます。
商品タイプ詰替え用 効果消臭、抗菌 成分トウモロコシ由来成分、界面活性剤、高分子消臭成分、除菌剤 トラスコ品番835-3578 標準使用量原液1~2mlスプレー/(m2)
1本(4L)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。 抗菌・防カビ効果(液体タイプ)
用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場・屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近 付属品散布用スプレーボトル 利用場所屋内
1本(4L)
7,990 税込8,789
当日出荷

1個(100g)
999 税込1,099
欠品中

ミストが繊維の奥まで浸透するのでしつこく残るニオイの元となる菌を除菌し、消臭します。カビの繁殖を防ぎます。約500回スプレーできます。靴のニオイに特化した消臭剤が、スニーカー特有の強い悪臭を消臭します。ニオイの原因菌を除菌します。カビの繁殖を防ぎます。(全てのカビに効果があるわけではありません。効果が発揮されるのはミストが届く範囲です。)
成分エタノール、アミノ酸系消臭剤、界面活性剤(非イオン)、香料 アズワン品番65-0372-10
1本(250mL)
499 税込549
当日出荷

そのまま散布できる原液タイプ。週に1度、 4~10cc/m2を散布します。ドクダミ、ヨモギをはじめとする12種類の天然植物 エキスを配合。無臭なので、工場や売り場でも自然に 使用でき、高い安全性も証明されています。殺虫ではなく、害虫自ら去ってしまう環境を作りますので、 死骸などが残りません。
適合害虫害虫
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物のアルコール製剤。 食品、調理器具などの除菌・衛生管理に。 除菌力が高いアルコール度数約75度。 弱酸性(pH:4.2~5.2(原液))
用途食品の除菌・保存性の向上や厨房機器・調理器具類等の除菌、衛生管理に。 効果除菌 成分エタノール・クエン酸・精製水 エタノール濃度(w/w%)67.9 エタノール濃度(v/v%)75 区分雑貨品
1本(1L)ほか
979 税込1,057
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ 害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。 速効性と残効性にすぐれています。 水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。 イヤなニオイがない 大容量、粉剤
種別粉剤 シリーズ虫コロリアース 使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g 適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ 有効期間約1ヶ月 利用場所屋外
1本(550g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(1L)ほか
3,069 税込3,376
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコール除菌剤 モノタロウ 動画あり
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%)50.18 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) エタノール濃度(v/v%)58 効果除菌
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策 エタノール濃度(v/v%)68 成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.8L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大腸菌、黄色ブドウ球菌はもとより、酵母(カビ)類にも威力を発揮。ジェミニ型除菌剤(新規成分)を採用しました。 本製品を原液または2倍に薄めて、散布や漬け込みの方法で器具機械の除菌が行えます。
用途EA997RE-6専用除菌剤 成分ジェミニ型除菌成分、水 エスコ品番EA997RE-6B 質量(kg)約4.2 液性弱酸性~中性
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

まくだけで使用できる簡単タイプ。天然成分(ニーム・除虫菊粉末)の特殊な匂いで害虫を寄せ付けません。昔から天然の忌避剤として使用されている、安心な100%植物性。リピート率No.1。
用途害虫忌避剤。
1個
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期の状況が劣悪な場合や、即効性を高めるために 初期のご使用向きです。ドクダミ、ヨモギをはじめとする12種類の天然植物エキス を配合。無臭なので、工場や売り場でも自然に使用でき、 高い安全性も証明されています。殺虫ではなく、害虫自ら去ってしまう環境を作りますので、 死骸などが残りません。
容量(L)4 適合害虫害虫 TKG品番9-2616-1001 TKG品番(2017)6-2403-1001
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個ほか
1,090 税込1,199
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少 すぐれた除菌・抗菌・消臭効果 カビの増殖を99%抑える抗カビ効果 香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り
シリーズトップ 使用場所室内 香りミンティーグリーン 商品タイプ詰替用 成分水、エチルアルコール、アルキルトリメチルアンモニウム塩、消臭剤、香料、シリコーン、硫酸、苦味剤 アズワン品番64-1132-65 危険物の類別非危険物
1個(320mL)
319 税込351
当日出荷

各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。 フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。 食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です 厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄 エタノール濃度(v/v%)75 成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下 規格食品添加物規格製品 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 効果除菌
1本(1L)ほか
849 税込917
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心地よい清涼感とレモンのおいしさをすっきりと楽しめる大粒タイプ(1粒約0.75g)のタブレット。シュガーレス。Mのレリーフ入り。フリーズドライ果汁パウダーを配合し本格的な果汁感のあるレモンの味わい。身体に優しいビタミンC、クエン酸配合。携帯可能な薄型プラスチック容器入りで、服のポケットや鞄の中でもかさばらず、開閉はワンハンドで行えます。パッケージデザインは、明るい黄緑と黒のツートンカラーでスマートさを演出。みずみずしいレモンを配し、果汁滴るフレッシュなおいしさを表現しました。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(30粒×8個)
1,598 税込1,726
3日以内出荷

心地よい清涼感とグレープのおいしさをすっきりと楽しめる大粒タイプ(1粒約0.75g)のタブレット。シュガーレス。Mのレリーフ入り。フリーズドライ果汁パウダーを配合し本格的な果汁感のあるグレープの味わい。身体に優しいビタミンC、ポリフェノール配合。携帯可能な薄型プラスチック容器入りで、服のポケットや鞄の中でもかさばらず、開閉はワンハンドで行えます。パッケージデザインは、紫と黒のツートンカラーでスマートさを演出。みずみずしいグレープを配し、果汁滴るフレッシュなおいしさを表現しました。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(30粒×8個)
1,598 税込1,726
3日以内出荷

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1 種別本体 耐荷重(kg)(床板)250 取扱説明書(1.14MB) (9.95MB) ベース高(mm)110
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロンスプレー ダリヤ 動画あり
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
1台(250mL)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ミントのおいしさが味わえて、心地よい清涼感が持続する、大粒タイプのミントタブレットです。ミントならではの清涼感はそのままに、辛さや苦味を抑えました。
保存環境常温 入数1セット(8個入)
1セット(30粒×8個)
1,598 税込1,726
3日以内出荷