ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。
車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として
ユニット種別別置式
電源コード(m)5
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 5000TL カーリフト。最大持上げ能力2,268kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途QuickJack 5000TLは、最大昇降高が 616mmで車両下部での作業がしやすく、最大持上げ能力が約2,268kg。設置も操作も簡単で素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。
幅(cm)リフトポイント幅:152.4
最大積載量(kg)車両:2268
最高位(mm)616
寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3箱)
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
ブラスレスモーター採用で長寿命で高出力
仕様ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時
種別ボールネジ、電動式
電源コード(m)3
電源電圧(V)単相100
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350
静荷重(kg)80
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
充電時間(時間)約8
昇降方式バッテリー上昇式
走行タイプ手動式
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。
その他ユニット:別置式
トラスコ品番684-2220
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)530
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
テーブル高さ(mm)80~610
モーター出力(kW)0.55
均等荷重(kg)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050
高圧ホース(m)2
上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz)
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間
1台
¥689,800
税込¥758,780
30日以内出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付。
軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適。
サイドジャッキUPでSUVにも対応
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)2.25
付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント
ストローク(mm)約277
色ブルー
質量(g)11800
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×168×188
地上高さ(mm)最低/最高:約133/410
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプスタンダード
電源コード(m)3
モーター出力(W)70
使用頻度(最大)30回/時
昇降時間(秒)10
最大起動頻度(回/min)10
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に
タイプ低床タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)540
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。
ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。
ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
全高(mm)1200
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます(AC100V)。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。
仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付
トラスコ品番337-3533
ストローク(mm)1420
電源単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)1961
フォーク高さ(mm)80~1500
フォーク長さL×幅W(mm)800×100
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
充電時間約10時間
フォークスライド外幅(mm)218~581
上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)400
1台
¥539,800
税込¥593,780
13日以内出荷
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) BL-3500SLX カーリフト。最大持上げ能力1,588kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途最大持上げ能力 1,588kg。設置からリフトアップまで簡単操作。素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備ができます。
仕様最大上昇(cm):53.3
質量(kg)車両:1588以下
幅(cm)リフトポイント幅:128.3
寸法(cm)フレーム長:158.8、リフトポイント幅:128.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3箱)
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。
マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター2個付
色オレンジ
機能早送り装置/無
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
こんなお得な商品も!

リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。
その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。
ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。
操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。
下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。
上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
1BOXからRV車におすすめ。
用途車のメンテナンス
幅(mm)625
質量(kg)14.6
色BK
高さ(mm)185
奥行(mm)225
最高位(mm)435
最低位(mm)140
最大耐荷重(t)3
地上高さ(mm)140-435
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ミニバンからSUVにおすすめ。
用途車のメンテナンス
幅(mm)585
質量(kg)11.8
色BK
高さ(mm)190
奥行(mm)215
最高位(mm)410
最低位(mm)133
最大耐荷重(t)2.25
地上高さ(mm)133-410
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)3
付属品ハンドル
種別スーパーハイリフト
ストローク(mm)約382
色ブルー
質量(g)18000
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185
地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありません
ストローク(mm)277
質量(kg)11.25
タイプ油圧式
使用温度範囲(℃)-20~60
最大使用荷重22.0kN
最高位(mm)410
最低位(mm)133
ハンドル長さ(mm)550
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168
使用作動油ISO VG22~46
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。
その他ユニット:別置式
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
高圧ホース(m)2
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間
超低床タイプ。
ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。
ラバー付きで車体を保護。
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)2
付属品ハンドル/ラバー
ストローク(mm)約540
色ブラック
質量(g)46500
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327
地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 7000TL カーリフト。最大持上げ能力3,175kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途持ち運びできるポータブルカージャッキシステムです。最大持上げ能力 3,175kg。設置からリフトアップまで簡単操作で、素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。
幅(cm)リフトポイント幅:152.4
最高高さ(mm)622
寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)車両:3175
1セット(3箱)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
最高位530mm。ミニバン、SUVのジャッキアップに最適。タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構を搭載。『安心』と『信頼』の日本品質
質量(kg)21.5
最高位(mm)530
最低位(mm)150
ハンドル長さ(mm)710
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×720×180
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)200
最大荷重(t)2.8
揚幅(mm)380
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
利き手を選ばず操作できるリリースレバー。利き足を選ばず操作できる大きなリフトペダル。大型の銘板をフレームに取り付けることで機構に手や足が入り込まず安全です。
長さ(mm)800
タイプフロアロック付
1台
¥299,800
税込¥329,780
120日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルミジャッキ 低床 ダブルピストン
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
ツインピストンで作業が早い、スピードリフト機構。アルミ製で重量が軽い。ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付。持ち運びに便利なキャリングハンドル付。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
用途自動車のタイヤ交換に。自動車のオイル交換に。軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに
トラスコ品番455-8989
材質アルミ
幅(mm)250
高さ(mm)最低80・200
径(Φmm)100
奥行(mm)570
揚程(mm)340
最高高さ(mm)420
ハンドル長さ(mm)925
耐荷重(t)1.5
1台
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
利き手を選ばず操作できるリリースレバー。利き足を選ばず操作できる大きなリフトペダル。大型の銘板をフレームに取り付けることで機構に手や足が入り込まず安全です。
長さ(mm)800
タイプフロアロック付
1台
¥379,800
税込¥417,780
120日以内出荷
アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー
スピードリフト&スローダウン機能付
最高値約465mm
質量(kg)26.2
使用温度範囲(℃)-20~45
最大積載量(kg)3000
最高位(mm)約465
最低位(mm)約100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255
使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)
油量(cc)約210
地上高さ(mm)最低約100/最高約465
容量(kN)最大揚程:29.4
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ツインピストンで作業が早い!スピードリフト機構
軽自動車からRV車まで幅広く対応!
仕様●最大荷重:3トン●揚幅:133mm~465mm●質量:30.7kg●サイズ:344(W)×682(L)×215(H)mm
アズワン品番68-0828-03
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。
ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。
独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。
利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。
引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。
フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。
パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内
仕様早送り装置:無
トラスコ品番208-2573
材質フレーム:スチール製
テーブル高さ(mm)245~810
均等荷重(kg)250
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
テーブル長(mm)800
車輪径D(Φmm)100
昇降方式足踏み油圧
車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)
テーブル幅(mm)500
走行タイプ手動
足踏回数(回)約18(空荷時)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。
ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。
独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。
利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。
引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。
フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。
パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内
仕様早送り装置:無
トラスコ品番208-2572
材質フレーム:スチール
テーブル高さ(mm)210~735
均等荷重(kg)150
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×710
テーブル長(mm)710
車輪径D(Φmm)100
昇降方式足踏み油圧
車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)
テーブル幅(mm)450
走行タイプ手動
足踏回数(回)約22(空荷時)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 2t
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
サイドのジャッキアップポイントにも使用できるよう、ゴムパッドには溝が付いています。
用途車両整備時の車体のジャッキアップに
トラスコ品番253-9555
長さ(mm)【リフトアーム】165
幅(mm)195
全長(mm)440
高さ(mm)180
径(Φmm)【ゴムパッド】50【受皿】60
奥行(mm)440
最高位(mm)(ゴムパッド含まず)320/(ゴムパッド含む)345
最低位(mm)(ゴムパッド含まず)130/(ゴムパッド含む)150
ハンドル長さ(mm)385(装着時)
フレーム高さ(mm)135
ストローク数(spm)【最高位到達(無負荷)】30
オイル量(mL)70
最大揚力(t)2
1台
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに
質量(kg)43.5
ハンドル長さ(mm)980
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205
最大荷重(t)1.5
揚幅(mm)70~610
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
フロアトップ#8500は、通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。エポキシ樹脂の特長である耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性、密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。光沢のある仕上がり。鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。耐久性に優れる。二液型エポキシ塗料で、耐摩耗性に優れ、フォークリフトの往来の多い工場・倉庫床に適しています。手軽に塗装できる。高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に塗装できます。抗菌工法も可能です。エポキシ抗菌剤(別売)を添加することにより、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路・倉庫。ほこりを嫌う場所。耐薬品性・耐溶剤性の必要な床
塗り面積(m2)(コンクリート(標準面)】コーティング工法:40~45(16kgセット)、コーティング防滑工法:20~25(16kgセット)
主な用途室内床・コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性耐薬品・耐摩耗・耐衝撃・耐久・抗菌
危険物の性状非水溶性
各種素材との接着性がよく、高強度です。
速硬化性で同梱のプライマーとの併用で
湿潤面でも施工が可能です。
水・油・溶剤やアルカリへの耐性が良好です。
硬化時間が3時間(25℃)の速硬化。
圧縮強度が高い(コンクリート強度の3倍)。
接着力が強く剥がれにくい。
コンクリート・モルタルで補修しても頻繁に剥がれてしまう過酷な環境に対応できる高性能な補修剤です。
硬化前に有機溶剤をつけたコテ等で表面をこすればなめらかな表面にする事ができます
用途コンクリートなどへのボルトの固定。
コンクリート・木・金属の欠損部補修。
交通量の激しい床面の速硬化補修に。
フォークリフトの通行によりダメージを受けた、エキスパンションジョイントの補修に。
食品工場の湿潤面床、側溝の補修に。
トラスコ品番384-5800
質量(kg)4.5
色灰
耐熱温度(℃)120
可使時間(分/25℃)5
塗布面積(m2)0.4(6mm厚み)
硬化時間(時間)3(25℃)
色調灰色
特性耐水、耐油、耐溶剤、耐アルカリ
関連キーワード
1
2
3
次へ