「フロアコンセント oaフロア」の検索結果
二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。
OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。
コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ)
プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。
送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。
規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2
定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)
種別ブランク・1コ用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付)
種別1コ用
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません)
対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951
色ダークグレー
取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプ置敷タイプ・一般配線用
材質(プレート)アルミ製
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能
種別絶縁ワンタッチ取付枠付
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
色グレー
定格電圧(V)125合計1500Wまで
定格電流(A)15
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
仕様結線完了表示付
タイプ露出形
極数接地2P
口数4
適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)
適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)
RoHS指令(10物質対応)対応
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合中浅アウトレット対応
材質アルミダイカスト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様ねじ止め固定仕様、電源用
種別抜け止めアース付1コ口
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
種類フロアコンセント
仕様電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6
適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW
コンセント個数2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
種類フロアコンセント
仕様電源用取付枠×1、情報用取付枠×2
適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)
適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
仕様結線完了表示付
口数2
RoHS指令(10物質対応)対応
種類フロアコンセント
仕様電源×1、情報用ブランクチップ×3
適合DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
仕様2P 15A 125V
型丸型
コンセント個数2コ口
種類固定型
直径(Φmm)110
付属品固定用小ねじ(M4×25)2本
フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質アルミ製
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、テレビ用(取付金具付)
種別1コ用
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
用途電力用
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
仕様送り端子付
適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505
種別1コ口
材質アルミ
厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含)
型丸型
高さ(mm)(床仕上げ)58以上
コンセント個数1
開口寸法(mm)Φ80~90
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用コンセントバー本体です。
コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
コード付きコネクタ、防塵カバーを追加することで基本的な10個口コンセントになります。
コンセントバー本体をコード付き延長アダプタで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。
連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格に準拠しています。
コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
外部カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
19インチサーバーラックに簡単取り付けできます。
コンセント形状3P抜け止め
ピッチ(mm)差込口間/32
コンセント個数10
定格入力電圧(V)125
定格容量15A・125V
定格入力電流(A)15
アズワン品番64-0856-78
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷