色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)
品種複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)3
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。
寸法(縦×横)(mm)457.2×457.2
色ES3331-45
面取り面取無し
全厚(mm)3
面積(m2)3.34/箱
1箱(16枚)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など
寸法(mm)457.2×457.2
仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
性能防汚、重歩行
厚さ(mm)3
接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)
適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
用途住宅・店舗(土足OK)
仕様クリア層:0.4mm
寸法(mm)457.2×457.2
エコマーク認定認定
柄エルワイタイル ストーン グレースマーブル
接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU
グリーン購入法適合
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 005
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)24
タイプ150角平
グリーン購入法適合
はめこみ式フロアタイル !はめ込むだけなので簡単に設置可能で、隙間がなく綺麗な仕上がりになります! 使うほどに愛着の湧くリアルな木目 賃貸OK!はめこむだけの簡単施工 傷に強く色落ちしにくいため、土足の店舗などでもお使いいただけます 製品全体に防炎・抗菌加工を施しています 床暖房・ホットカーペットOKお部屋の雰囲気に合わせて、5色からお好きな色を選んで頂けます!自分だけのDIY床材を見つけよう!
用途事務所の雰囲気を変えるフロアタイル、フロアマットとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×18×0.4(1枚)
質量(kg)1.8(1枚)
材質PVC貼り、PU加工
自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)2
JIS規格TC0308167 JIS A 5705
接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10
工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質置式ビニルゆかタイル FOA
幅(mm)500
厚さ(mm)5
奥行(mm)500
グリーン購入法適合
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズNT350
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
その他1枚から購入可能なバラ売りもあります
タイプベーシック
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
用途住宅・店舗(土足OK)
仕様クリア層:0.4mm
寸法(mm)457.2×457.2
エコマーク認定認定
柄エルワイタイル ストーン アデッソスレート
接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU
グリーン購入法適合
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 005
時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。
単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
厚さ(mm)2
自然がつくり出す偶然性をそのままタイルにすることを追求。 今までにない新しい心地よさが感じられる 上質な空間へ。
材質高耐久UV樹脂コーティング
寸法(mm)600×600(面取無)
質量(kg)20.7/ケース
品種コンポジションビニル床タイル KT
関連資料※カタログ(0.68MB)
全厚(mm)3
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)24
タイプ150角平シート貼り
グリーン購入法適合
普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)3
奥行(mm)450
グリーン購入法適合
天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類洋食器
材質天然スレート
形状角皿
板厚(mm)5
豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
品種複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)3
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
関連キーワード