81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質SUS304
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質SUS304
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。施工が簡単です。
用途軽荷重用 材質SUS304
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用 材質SUS304
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。
用途軽荷重用 材質SUS304
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。
用途軽荷重用 材質SUS304
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質内装:SUS304、底板:SUS430、取手:SUS304、外枠:SUS304、補強板:SUS430、アンカー:SS400、パッキン:塩ビ樹脂 適合モルタル用 適合荷重歩道用
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム製。貼物・モルタル兼用で表・裏でどちらにも使用出来便利です。
寸法H(mm)51 寸法D(mm)39
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用)
用途適用荷重:歩道用 材質(内・外目地)アルミニウム、(底板・補強板)メッキ鋼板、(取手)ステンレス、(アンカー)スチール 高さ(mm)枠:51
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用 材質SUS304
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モルタル充填専用タイプです。 4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。 錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)
材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼 仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部) 適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。
用途歩行用 材質SUS304
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質内装:A6063S-T5、底板:SGHC、補強板:SGHC、受枠:A6063S-T5、目地:A6063S-T5、取手:SUS304、アンカー:SS400 適合モルタル用 取手1 適合荷重歩道用
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・歩行用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により点検が容易です。
仕様アルミ目地・モルタル用 適合車種歩道用
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適用床材は木質系合板材厚さ12mm・15mm。( 12mmの床材をご使用の場合は、床材と内枠の間に付属のスペーサーを入れてください)取手はAH-GSとAH-Gの寸法350のみ中央に1個、450・600は2個。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
仕様小口径型 材質A6063S-T5、ADC6、SGHC、SS400、塩ビ系ゴム 屋内用 適合板厚(mm)12、15(スペーサー付)
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質内装:SUS304、底板:SUS430、取手:SUS304、外枠:SUS304、補強板:SUS430、アンカー:SS400、パッキン:塩ビ樹脂 適合モルタル用 適合荷重中荷重用:T-2
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・乗用車荷重用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により、点検が容易です。
仕様アルミ目地・モルタル用 適合車種乗用車
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,419 税込2,661
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用 深さ(mm)【充填】18
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム目地フロアーハッチです。材質は構成部品表をご覧ください。
寸法D(mm)39 適合荷重歩道用
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用 深さ(mm)【充填】17
1個
特価
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。MKPタイプ は外枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。
材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
1台
70,980 税込78,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。D-4タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用 深さ(mm)【充填】22.5
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。ボルト固定式の、密閉形ステンレス製です。軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×35(H)mm●重量:5.5kg●充填時の蓋重量:約24kg●材質:本体/ステンレスSUS304 パッキン/クロロプレンゴム●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-07
1枚
34,600 税込38,060
翌日出荷

確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×23(H)mm●重量:5.2kg●充填時の蓋重量:約6kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●ボルト固定式 施錠タイプ●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-16
1枚
34,600 税込38,060
翌日出荷

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。D-2タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.2kg●充填時の蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-18
1枚
28,600 税込31,460
翌日出荷

。確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.2kg●充填時の蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●ボルト固定式 施錠タイプ●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-14
1枚
28,600 税込31,460
翌日出荷

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。枠に防水層施工ができます。専用ハンドルでなければ開閉できません。
仕様専用ハンドル(MF-44)無 材質SUS304、クロロプレン 屋内外用 深さ(mm)【充填】25
1個
58,980 税込64,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.4Kg●蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス(SUS304)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-22
1枚
26,400 税込29,040
翌日出荷

ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。
仕様●仕様:300角●サイズ:300×300×35(H)mm●重量:2.1kg●充填時の蓋重量:約6kg●材質:本体/ステンレス(SUS304)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手●一般型●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-15
1枚
18,700 税込20,570
翌日出荷

確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。施錠タイプはロックボルトの頭部が特殊な形状になっています。イタズラや盗難防止のため、ロックボルトの頭部を特殊な形状としました。軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。蓋開閉時に化粧キャップ
仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×35(H)mm●重量:5.5kg●充填時の蓋重量:約24kg●材質:本体/ステンレスSUS304 パッキン/クロロプレンゴム●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-04
1枚
34,600 税込38,060
翌日出荷

。ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.5kg●充填時の蓋重量:約13kg●材質:本体/ステンレスSUS304 クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-12
1枚
26,400 税込29,040
翌日出荷