29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)




上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質SUS304 ボルト径dW3/8 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)32 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
1個
609 税込670
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)80 適合管外径(Φmm)89.1 幅(mm)25
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無 種類フロアーバンド 施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
1個
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)25 適合管外径(Φmm)34 幅(mm)25
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)100 適合管外径(Φmm)114.3 幅(mm)25
1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)50 適合管外径(Φmm)60.5 幅(mm)25
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)20 適合管外径(Φmm)27.2 幅(mm)25
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)32 適合管外径(Φmm)42.7 幅(mm)25
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)15 適合管外径(Φmm)21.7 幅(mm)25
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)40 適合管外径(Φmm)48.6 幅(mm)25
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)65 適合管外径(Φmm)76.3 幅(mm)25
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類フロアーバンド 材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

アカギステン床バンド
エコ商品
ステンレス鋼管用の床バンド。SUS304製。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


エスアンドエスサイクルGRAND NATIONAL 2-2 CHR 550-0816A
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0816A。2-2フリーフロー設計がもたらす確かな馬力の向上。外からは見えないクロスオーバー構造により、2-1と同等の性能を実現。フロントとリアのヘッダーにはフルヒートシールドを採用。S&Sブレーキペダルキットご購入でフロアボード、フォワードコントロール、ミッドコントロールに適合。O2センサーポートにより、ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用が可能です。ハイフロー触媒コンバーターは、ストレートスルーシステムの性能を維持します。レース仕様のグランドナショナルエンドキャップ。米国製。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-20。ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-20。ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20。ハーレー[HARLEY] FLFBS [ファットボーイ] 18-20。タイプ:グランドナショナル。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:右側パッセンジャーペグリロケーションブラケット。備考:適合注意:FXBB/FXLR/FLSL/FXFB/FLDEに適合。オプション:品番:560-0259A,
付属品右側パッセンジャーペグリロケーションブラケット 材質ステンレス クローム 備考適合注意:FXBB/FXLR/FLSL/FXFB/FLDEに適合 タイプグランドナショナル 表面処理クロームメッキ
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

関連カテゴリ